납땜 인두 총과 냄비
디지털 납땜 스테이션
납땜 연필
납땜 인두
무선 납땜 인두
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | WLIBA4 | ₩53,830 | ||
B | WLIBAK8 | ₩67,987 | ||
C | WLIRPK8012A | ₩109,777 |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 0027 / 30W | ₩21,336 | RFQ |
A | 0027 / 40W | ₩24,192 | RFQ |
납땜 인두
스타일 | 모델 | 항목 | 팁 크기 | 타입 | 전압 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FX-901 / P | ₩110,337 | ||||||
B | FX601-02 | ₩314,335 |
부탄 납땜 인두
납땜 인두 및 열 도구
스타일 | 모델 | 항목 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | UT-200시 | ₩296,698 | |||
B | UT-100Si-HK | ₩327,407 | RFQ |
땜납 냄비
American Beauty 솔더 포트는 다수의 리드, 주석 처리 와이어 및 케이블, 딥 솔더링 단자 러그가 있는 구성 요소를 제거 및 교체하기 위해 솔더링 매체를 가열하는 데 사용됩니다. 무연 땜납에 대한 내화학성을 위해 주철로 만들어졌습니다. 이러한 솔더 포트는 원하는 가열(최대 온도 850 deg F)을 위한 조정 가능한 다이얼과 가열 매체를 덮고 유출을 방지하기 위한 손잡이가 있는 뚜껑을 특징으로 합니다. 1lb 및 2.5lb 옵션으로 제공되는 다양한 솔더 포트 중에서 선택하십시오.
American Beauty 솔더 포트는 다수의 리드, 주석 처리 와이어 및 케이블, 딥 솔더링 단자 러그가 있는 구성 요소를 제거 및 교체하기 위해 솔더링 매체를 가열하는 데 사용됩니다. 무연 땜납에 대한 내화학성을 위해 주철로 만들어졌습니다. 이러한 솔더 포트는 원하는 가열(최대 온도 850 deg F)을 위한 조정 가능한 다이얼과 가열 매체를 덮고 유출을 방지하기 위한 손잡이가 있는 뚜껑을 특징으로 합니다. 1lb 및 2.5lb 옵션으로 제공되는 다양한 솔더 포트 중에서 선택하십시오.
납땜 인두
American Beauty 납땜 인두는 모든 표준 대응 제품을 지속적으로 능가하는 모범적인 철 피복 무연 팁을 특징으로 합니다. 이 RoHS 준수 솔더링 스테이션은 향상된 열 전달 및 편안한 청소 서비스를 위한 플러그 스타일 팁 디자인을 특징으로 합니다. 이러한 장치의 모듈식 구조로 인해 소모성 부품을 쉽게 교체할 수 있습니다. 60, 100, 150, 300 및 550W 정격 전력으로 제공되는 광범위한 납땜 인두 중에서 선택하십시오.
American Beauty 납땜 인두는 모든 표준 대응 제품을 지속적으로 능가하는 모범적인 철 피복 무연 팁을 특징으로 합니다. 이 RoHS 준수 솔더링 스테이션은 향상된 열 전달 및 편안한 청소 서비스를 위한 플러그 스타일 팁 디자인을 특징으로 합니다. 이러한 장치의 모듈식 구조로 인해 소모성 부품을 쉽게 교체할 수 있습니다. 60, 100, 150, 300 및 550W 정격 전력으로 제공되는 광범위한 납땜 인두 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 처리 | 길이 | 팁 크기 | 타입 | 전압 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3108-25 | ₩175,560 | |||||||
B | 3112-50 | ₩215,512 | |||||||
C | S3138 - 150 | ₩341,355 | |||||||
D | 3158X-250 | ₩552,545 | |||||||
E | 3198-550 | ₩792,715 | |||||||
F | 3125-75 | ₩277,935 | |||||||
G | 3158E - 200 | ₩529,882 | |||||||
D | 3158-200 | ₩500,097 | |||||||
H | 3178-300 | ₩656,897 | |||||||
I | 3198E - 550 | ₩797,825 | |||||||
J | 3138-100 | ₩357,892 | |||||||
J | 3138X-175 | ₩395,884 | |||||||
F | 3125-60 | ₩255,220 | |||||||
K | 3138-150 | ₩348,565 | |||||||
L | 3178E - 300 | ₩642,127 | |||||||
M | 3158XE-250 | ₩521,832 | |||||||
N | 3112 120-60 | ₩242,200 |
Ergo 납땜 인두
American Beauty ergo 납땜 인두는 인체 공학적으로 편안한 자세로 작업할 수 있도록 90도 디자인이 특징입니다. 이 RoHS 준수 솔더링 스테이션은 향상된 열 전달 속도를 위한 플러그 스타일 팁과 모든 표준 대응물을 능가하는 모범 철 피복 무연 솔더링 팁을 특징으로 합니다. 60, 75, 100, 150 및 175W 정격 전력으로 제공됩니다.
American Beauty ergo 납땜 인두는 인체 공학적으로 편안한 자세로 작업할 수 있도록 90도 디자인이 특징입니다. 이 RoHS 준수 솔더링 스테이션은 향상된 열 전달 속도를 위한 플러그 스타일 팁과 모든 표준 대응물을 능가하는 모범 철 피복 무연 솔더링 팁을 특징으로 합니다. 60, 75, 100, 150 및 175W 정격 전력으로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 팁 크기 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 3125E - 60 | ₩294,595 | |||
A | 3125E - 75 | ₩294,595 | |||
B | 3138E - 150 | ₩421,662 | |||
B | 3138XE-175 | ₩449,242 | |||
B | 3138E - 100 | ₩401,870 |
납땜 스테이션
American Beauty 납땜 스테이션은 더 엄격한 공정 제어, 우수한 발열체 수명 및 열 과부하 감소를 제공하도록 설계되었습니다. 그들은 일반 철 팁을 지속적으로 능가하는 모범 철 피복 무연 납땜 인두 팁을 갖추고 있습니다. 이 RoHS 준수 납땜 스테이션은 향상된 열 전달 속도를 위한 플러그 스타일 팁 설계가 특징입니다. 20, 40 및 60W 정격 전력으로 제공되는 광범위한 솔더링 스테이션 중에서 선택하십시오.
American Beauty 납땜 스테이션은 더 엄격한 공정 제어, 우수한 발열체 수명 및 열 과부하 감소를 제공하도록 설계되었습니다. 그들은 일반 철 팁을 지속적으로 능가하는 모범 철 피복 무연 납땜 인두 팁을 갖추고 있습니다. 이 RoHS 준수 납땜 스테이션은 향상된 열 전달 속도를 위한 플러그 스타일 팁 설계가 특징입니다. 20, 40 및 60W 정격 전력으로 제공되는 광범위한 솔더링 스테이션 중에서 선택하십시오.
열 도구
모듈 식 납땜 인두
연필 스타일 납땜 인두
American Beauty 연필 스타일의 납땜 인두는 향상된 열 전달률과 편안한 청소 서비스를 위해 플러그 스타일의 팁 디자인이 특징입니다. 그들은 상대 제품을 능가하고 오래 지속되는 모범적인 철 피복 무연 철 팁을 갖추고 있습니다. 이 납땜 인두는 소모성 부품을 쉽게 교체할 수 있는 모듈식 구조를 특징으로 하며 20W 및 40W 정격 전력으로 제공됩니다.
American Beauty 연필 스타일의 납땜 인두는 향상된 열 전달률과 편안한 청소 서비스를 위해 플러그 스타일의 팁 디자인이 특징입니다. 그들은 상대 제품을 능가하고 오래 지속되는 모범적인 철 피복 무연 철 팁을 갖추고 있습니다. 이 납땜 인두는 소모성 부품을 쉽게 교체할 수 있는 모듈식 구조를 특징으로 하며 20W 및 40W 정격 전력으로 제공됩니다.
핀셋 스타일 납땜 시스템
American Beauty 핀셋 스타일 납땜 시스템은 금속 물체와 표면을 결합하기 위해 납땜 와이어를 녹이는 데 사용됩니다. 이 120VAC 납땜 시스템은 구리 접점을 통해 핀셋 스타일 핸드피스에 연결됩니다. 이 핸드피스는 작은 물체를 고정하기 위한 핀셋 스타일의 전극과 높은 전도성을 위해 구리 코팅된 스테인리스 스틸 팁이 특징입니다. 핸즈프리 활성화를 위한 풋스위치가 장착되어 있으며 안전한 작동을 보장하기 위해 CE 표준을 준수합니다. 250, 1100 및 1800와트 전원 출력으로 제공되는 다양한 플라이어 스타일 납땜 시스템 중에서 선택하십시오.
American Beauty 핀셋 스타일 납땜 시스템은 금속 물체와 표면을 결합하기 위해 납땜 와이어를 녹이는 데 사용됩니다. 이 120VAC 납땜 시스템은 구리 접점을 통해 핀셋 스타일 핸드피스에 연결됩니다. 이 핸드피스는 작은 물체를 고정하기 위한 핀셋 스타일의 전극과 높은 전도성을 위해 구리 코팅된 스테인리스 스틸 팁이 특징입니다. 핸즈프리 활성화를 위한 풋스위치가 장착되어 있으며 안전한 작동을 보장하기 위해 CE 표준을 준수합니다. 250, 1100 및 1800와트 전원 출력으로 제공되는 다양한 플라이어 스타일 납땜 시스템 중에서 선택하십시오.
플라이어 스타일 납땜 시스템
American Beauty 플라이어 스타일 납땜 시스템은 금속 물체와 표면을 결합하기 위해 납땜 와이어를 녹이는 데 사용됩니다. 이 120VAC 납땜 시스템은 1800W의 전원 출력을 생성하고 구리 접점을 통해 플라이어 스타일 핸드피스에 연결됩니다. 이 핸드피스는 금속을 고정하기 위한 모양이 쉬운 탄소 블록 팁이 있는 긴 전극을 특징으로 합니다. 핸즈프리 활성화를 위한 풋스위치가 장착되어 있으며 안전한 작동을 보장하기 위해 CE 표준을 준수합니다. 1/2 또는 1/4인치 탄소 블록 팁이 있는 변형으로 제공되는 다양한 플라이어 스타일 납땜 시스템 중에서 선택하십시오.
American Beauty 플라이어 스타일 납땜 시스템은 금속 물체와 표면을 결합하기 위해 납땜 와이어를 녹이는 데 사용됩니다. 이 120VAC 납땜 시스템은 1800W의 전원 출력을 생성하고 구리 접점을 통해 플라이어 스타일 핸드피스에 연결됩니다. 이 핸드피스는 금속을 고정하기 위한 모양이 쉬운 탄소 블록 팁이 있는 긴 전극을 특징으로 합니다. 핸즈프리 활성화를 위한 풋스위치가 장착되어 있으며 안전한 작동을 보장하기 위해 CE 표준을 준수합니다. 1/2 또는 1/4인치 탄소 블록 팁이 있는 변형으로 제공되는 다양한 플라이어 스타일 납땜 시스템 중에서 선택하십시오.
전문 납땜 건
Weller 솔더링 건은 스테인드 글라스를 결합하고 전자 부품 및 경량 판금 공작물을 납땜하는 데 적합합니다. 이 전문 납땜 건에는 효율적인 열 전달을위한 헤비 게이지 주석 도금 구리 팁과 열 손실을 최소화하고 공작물 조명을위한 통합 트윈 라이트 설정이 있습니다. 잡기 쉬운 피스톨 그립 디자인에는 사용자 편의를 위해 조정 가능한 손가락 끝 트리거가 있습니다.
Weller 솔더링 건은 스테인드 글라스를 결합하고 전자 부품 및 경량 판금 공작물을 납땜하는 데 적합합니다. 이 전문 납땜 건에는 효율적인 열 전달을위한 헤비 게이지 주석 도금 구리 팁과 열 손실을 최소화하고 공작물 조명을위한 통합 트윈 라이트 설정이 있습니다. 잡기 쉬운 피스톨 그립 디자인에는 사용자 편의를 위해 조정 가능한 손가락 끝 트리거가 있습니다.
솔더 포트 아날로그 200 너비 120V
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
FX300-03 | AH3LEB | ₩ 1,069,215 |
납땜 건, 빠른 가열, 70 - 500도 C., 230V. 200W
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
0443 | CF3RJY | ₩ 94,584 | 자세히 |
부탄 동력 Ultratorch 200 중 기능 납땜 인두, XNUMX Deg C
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
UT-100 | AB4LAP | - | RFQ |
더 알아보기
- 호퍼 및 큐브트럭
- 크레인 및 꽃줄 장비
- 에어필터
- 배송 라벨 및 액세서리
- 용접 화학
- 식민지 카운터
- 냉장고 및 냉장고 냉동고
- 마그네틱 드릴 프레스 모터
- 와이어 메쉬 천
- 그립 키트를 당기는 케이블
- ICS 콘크리트 체인 톱 체인
- BW TECHNOLOGIES 다중 가스 감지기, 3개 가스, 2핀 UK 플러그가 있는 기타 지역
- INGERSOLL-RAND 에어 케이블 밸런서, 스위블 후크 서스펜션
- DIXON 블리드 니들 밸브
- SOUTHWIRE COMPANY 선박 오거 비트
- COOPER B-LINE 유형 12 앵글 전면 푸시버튼 인클로저
- APRILAIRE 가습기 물 패널 증발기
- DAYTON 후크 칼라
- BOSTON GEAR 32 직경 피치 스테인레스 스틸 베벨 기어
- CORBIN 조합 자물쇠