WESTWARD 고속 강철 스파이럴 포인트 탭, 주석 마감
필터
마침 : 주석 , 재료: 고속철 , 탭 스타일: 플러그 , 실 방향: 오른손
스타일 | 모델 | 나사 유형 | 플루트 수 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 크기 | 나사 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5TWN3 | 조잡한 | 2 | 2 23 / 32 " | 1.25mm | D5 | 0.318 " | M8 | 1.125 " | ₩ 17,062 | |
A | 5TWL9 | 조잡한 | 2 | 1 15 / 16 " | 0.50mm | D3 | 0.141 " | M3 | 5 / 8 " | ₩ 24,534 | |
B | 5TWJ9 | UNC | 2 | 2 23 / 32 " | 18 | H3 | 0.318 " | 5 / 16 " | 1.125 " | ₩ 17,832 | |
B | 5TWH4 | UNC | 2 | 1 15 / 16 " | 40 | H2 | 0.141 " | #5 | 5 / 8 " | ₩ 3,430 | |
B | 5TWJ7 | UNC | 2 | 2.5 " | 20 | H5 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | ₩ 8,890 | |
B | 5TWK1 | UNC | 3 | 2 15 / 16 " | 16 | H3 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | ₩ 20,300 | |
B | 5TWK5 | UNC | 3 | 3.375 " | 13 | H3 | 0.367 " | 1 / 2 " | 1 21 / 32 " | ₩ 35,175 | |
B | 5TWH1 | UNC | 2 | 1.75 " | 56 | H2 | 0.141 " | #2 | 7 / 16 " | ₩ 28,209 | |
B | 5TWH2 | UNC | 2 | 1 13 / 16 " | 48 | H2 | 0.141 " | #3 | 1 / 2 " | ₩ 25,165 | |
B | 5TWH9 | UNC | 2 | 2.125 " | 32 | H3 | 0.168 " | #8 | 3 / 4 " | ₩ 10,465 | |
B | 5TWH0 | UNF | 2 | 1.625 " | 80 | H2 | 0.141 " | #0 | 5 / 16 " | ₩ 3,044 | |
B | 5TWJ1 | UNF | 2 | 2.375 " | 32 | H2 | 0.381 " | #10 | 7 / 8 " | ₩ 15,995 | |
B | 5TWJ8 | UNF | 2 | 2.5 " | 28 | H3 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | ₩ 15,942 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 조경 테두리
- 배수 청소 기계
- 나선형 및 튜브 브러시
- 플로트 밸브
- 압축기 분리기 키트
- 절단공구
- 타이머
- 플러그 및 콘센트
- 사포
- 공기압 처리
- VOLLRATH 핸들이있는 셰이커
- STRONG HOLD 아래쪽 절반 너비 서랍이있는 산업용 캐비닛
- GENERAL PIPE CLEANERS 로드러너 모델 E 시리즈 케이블 드라이브 커플러
- HOFFMAN 유형 12 스트레이트 섹션은 힌지 커버 와이어웨이에 놓입니다.
- WATTS Ames Maxim 시리즈 LFM500Z 감압 감지기 어셈블리
- ANVIL 표준 편심 플레인 스웨이지 니플
- SPEARS VALVES PVC 프리미엄 전기 구동식 러그 인서트 버터플라이 밸브, SS 러그, FKM
- 80/20 15 시리즈 1545 프로파일 T-슬롯 돌출부
- SLOAN 플러그
- SMC VALVES 암 커넥터