그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스파이럴 포인트 탭 |
마감재 | 주석 |
자재 | 고속철 |
플루트 수 | 3 |
전체 길이 | 3.375 " |
피치 | 13 |
피치 직경 제한 | H3 |
생크 직경 | 0.367 " |
크기 | 1 / 2 " |
탭 스타일 | 플러그 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 1 21 / 32 " |
나사 유형 | UNC |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8207403000 |
원산지 | CN |
모델 | 나사 유형 | 플루트 수 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 크기 | 나사 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5TWH0 | UNF | 2 | 1.625 " | 80 | H2 | 0.141 " | #0 | 5 / 16 " | ₩ 3,045 | |
5TWH1 | UNC | 2 | 1.75 " | 56 | H2 | 0.141 " | #2 | 7 / 16 " | ₩ 28,210 | |
5TWH2 | UNC | 2 | 1 13 / 16 " | 48 | H2 | 0.141 " | #3 | 1 / 2 " | ₩ 25,165 | |
5TWH4 | UNC | 2 | 1 15 / 16 " | 40 | H2 | 0.141 " | #5 | 5 / 8 " | ₩ 3,430 | |
5TWH9 | UNC | 2 | 2.125 " | 32 | H3 | 0.168 " | #8 | 3 / 4 " | ₩ 10,465 | |
5TWJ1 | UNF | 2 | 2.375 " | 32 | H2 | 0.381 " | #10 | 7 / 8 " | ₩ 15,995 | |
5TWJ7 | UNC | 2 | 2.5 " | 20 | H5 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | ₩ 8,890 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.