배수 청소 기계
루트 커터, Mfr. 번호 MXF500
스타일 | 모델 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 48-53-2832 | ₩99,452 | ||
B | 48-53-2833 | ₩110,495 | ||
C | 48-53-2834 | ₩141,960 |
콤비네이션 드레인 및 싱크 클린 머신
스타일 | 모델 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | GO 380A/250 | ₩1,918,636 | RFQ | |
B | 이동 380/250 | ₩1,861,363 | RFQ |
드레인 건 키트, 18V, 키리스 척
스타일 | 모델 | 케이블 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 2775B-211 48-11-1865 | ₩2,063,897 | ||
B | 2775A-211 48-11-1865 | ₩2,023,227 |
기어드 클리닝 머신
결합 하수도 기계
하수도 청소 기계
스타일 | 모델 | HP | 길이 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 고 68 RR | ₩4,152,272 | RFQ | |||
B | GO 68 | ₩4,152,272 | RFQ | |||
C | 고 68 체육 | ₩4,247,727 | RFQ | |||
A | 고 62A HD | ₩3,610,090 | RFQ | |||
D | GO 62A HD PE | ₩3,655,909 | RFQ |
Super Vee 시리즈 드레인 클리너
일반 파이프 Super-Vee 시리즈 드레인 클리너는 중소형 파이프의 막힘을 제거하는 데 적합합니다. 배관공은 싱크대, 욕조 및 세탁물 배수관의 막힌 부분을 제거하기 위해 이러한 배수관 청소기를 사용합니다. 이 장치에는 그립 실드에 내장된 슬라이드 액션 척이 있어 간단한 앞뒤 움직임으로 케이블을 빠르게 결합/해제할 수 있습니다. 또한 이 기능을 사용하면 다양한 케이블 직경을 자동으로 조정하여 가동 중지 시간을 방지하고 효율성을 높일 수 있습니다. Super-Vee 드레인 클리너에는 50분 이내에 다른 직경의 케이블로 교체할 수 있는 퀵 체인지 케이블 카트리지와 작동 중 회전하는 드럼에서 과도한 물 분사를 최소화하는 Band-It 스플래시가드가 장착되어 있습니다. 또한 드럼 하중을 쉽게 운반하는 Dyna-Thrust 베어링 시스템을 통합하여 모터 샤프트의 마모 가능성을 없애고 공구의 수명을 연장합니다. 이러한 장치는 코어 와이어 주위에 감긴 와이어 로프로 구성된 Flexicore 케이블(최대 길이 35 또는 XNUMX피트)을 사용하여 뛰어난 유연성, 높은 인장 강도 및 굴곡 탐색 기능을 제공합니다. 모든 배수구 세척제는 보관과 이동이 편리하도록 튼튼한 휴대용 케이스에 들어 있습니다.
일반 파이프 Super-Vee 시리즈 드레인 클리너는 중소형 파이프의 막힘을 제거하는 데 적합합니다. 배관공은 싱크대, 욕조 및 세탁물 배수관의 막힌 부분을 제거하기 위해 이러한 배수관 청소기를 사용합니다. 이 장치에는 그립 실드에 내장된 슬라이드 액션 척이 있어 간단한 앞뒤 움직임으로 케이블을 빠르게 결합/해제할 수 있습니다. 또한 이 기능을 사용하면 다양한 케이블 직경을 자동으로 조정하여 가동 중지 시간을 방지하고 효율성을 높일 수 있습니다. Super-Vee 드레인 클리너에는 50분 이내에 다른 직경의 케이블로 교체할 수 있는 퀵 체인지 케이블 카트리지와 작동 중 회전하는 드럼에서 과도한 물 분사를 최소화하는 Band-It 스플래시가드가 장착되어 있습니다. 또한 드럼 하중을 쉽게 운반하는 Dyna-Thrust 베어링 시스템을 통합하여 모터 샤프트의 마모 가능성을 없애고 공구의 수명을 연장합니다. 이러한 장치는 코어 와이어 주위에 감긴 와이어 로프로 구성된 Flexicore 케이블(최대 길이 35 또는 XNUMX피트)을 사용하여 뛰어난 유연성, 높은 인장 강도 및 굴곡 탐색 기능을 제공합니다. 모든 배수구 세척제는 보관과 이동이 편리하도록 튼튼한 휴대용 케이스에 들어 있습니다.
모델 DRZ-PH 시리즈 드레인 클리너
일반 파이프 DRZ-PH 시리즈 배수관 세척기는 직경이 1-1/4~3인치인 싱크대, 욕조 및 세탁물 배수관 청소에 적합합니다. 수평 및 수직 위치에서 작동할 수 있는 빌트인 베이스가 특징이며 비좁은 공간에서 작업할 때 작업 피로도를 줄입니다. 4피트 가이드 튜브가 장착되어 케이블에서 손을 떼지 않아 깨끗한 환경을 보장하고 부식 방지 알루미늄 드럼은 작동 중에 케이블이 엉키는 것을 방지합니다. 이 배수관 청소기는 또한 5분 이내에 케이블 크기를 쉽게 전환할 수 있는 퀵 체인지 케이블 카트리지를 갖추고 있습니다. 강력하고 유연하며 꼬임에 강한 Flexicore 케이블을 사용하며 더 많은 토크가 가해질 때만 더 강해집니다. DRZ-PH 시리즈 배수관 청소기는 보링 김렛, 화살촉, 다운 헤드 보링 드릴, 유연한 스프링 화살촉 및 1-1/4인치 측면 커터 블레이드를 포함하는 XNUMX피스 HECS 커터 세트와 함께 제공됩니다. 이 장치는 또한 드럼을 회전시키는 동안 과도한 물 스프레이를 줄이기 위한 Band-It 스플래시 가드, 모터 속도 제어를 위한 공압 풋 페달 및 쉬운 운반을 위한 운반 손잡이를 제공합니다.
일반 파이프 DRZ-PH 시리즈 배수관 세척기는 직경이 1-1/4~3인치인 싱크대, 욕조 및 세탁물 배수관 청소에 적합합니다. 수평 및 수직 위치에서 작동할 수 있는 빌트인 베이스가 특징이며 비좁은 공간에서 작업할 때 작업 피로도를 줄입니다. 4피트 가이드 튜브가 장착되어 케이블에서 손을 떼지 않아 깨끗한 환경을 보장하고 부식 방지 알루미늄 드럼은 작동 중에 케이블이 엉키는 것을 방지합니다. 이 배수관 청소기는 또한 5분 이내에 케이블 크기를 쉽게 전환할 수 있는 퀵 체인지 케이블 카트리지를 갖추고 있습니다. 강력하고 유연하며 꼬임에 강한 Flexicore 케이블을 사용하며 더 많은 토크가 가해질 때만 더 강해집니다. DRZ-PH 시리즈 배수관 청소기는 보링 김렛, 화살촉, 다운 헤드 보링 드릴, 유연한 스프링 화살촉 및 1-1/4인치 측면 커터 블레이드를 포함하는 XNUMX피스 HECS 커터 세트와 함께 제공됩니다. 이 장치는 또한 드럼을 회전시키는 동안 과도한 물 스프레이를 줄이기 위한 Band-It 스플래시 가드, 모터 속도 제어를 위한 공압 풋 페달 및 쉬운 운반을 위한 운반 손잡이를 제공합니다.
JM-2900 시리즈 가스 제트 세트
일반 파이프 클리너 JM-2900 시리즈 가스 제트 세트는 파이프와 배수구의 막힘과 잔해물을 제거하기 위한 고압 워터 제트용으로 설계되었습니다. 이러한 도구는 배관공, 배수 청소 전문가 및 유지 관리 담당자가 다양한 상업 및 산업 환경에서 파이프를 효율적으로 청소하고 막힌 부분을 해결하는 데 사용됩니다. 이 가스 제트 세트에는 Vibra 펄스 기능이 있는 펌프가 있어 잘 지워지지 않는 막힘과 잔해물을 분해하여 청소 과정을 향상시킵니다. 다양한 배수구 및 파이프 위치에 도달하기 위한 릴 브레이크가 있는 200피트 호스 릴로 구성됩니다. 이러한 JM-2900 시리즈 가스 제트 세트는 XNUMX개의 평탄하지 않은 폼 코어 타이어와 견고한 프레임을 갖추고 있어 작동 중 안정성과 운반 용이성을 보장합니다.
일반 파이프 클리너 JM-2900 시리즈 가스 제트 세트는 파이프와 배수구의 막힘과 잔해물을 제거하기 위한 고압 워터 제트용으로 설계되었습니다. 이러한 도구는 배관공, 배수 청소 전문가 및 유지 관리 담당자가 다양한 상업 및 산업 환경에서 파이프를 효율적으로 청소하고 막힌 부분을 해결하는 데 사용됩니다. 이 가스 제트 세트에는 Vibra 펄스 기능이 있는 펌프가 있어 잘 지워지지 않는 막힘과 잔해물을 분해하여 청소 과정을 향상시킵니다. 다양한 배수구 및 파이프 위치에 도달하기 위한 릴 브레이크가 있는 200피트 호스 릴로 구성됩니다. 이러한 JM-2900 시리즈 가스 제트 세트는 XNUMX개의 평탄하지 않은 폼 코어 타이어와 견고한 프레임을 갖추고 있어 작동 중 안정성과 운반 용이성을 보장합니다.
JM-3055 시리즈 가스 제트 세트
Maxi-Rooter 시리즈 드레인 클리너
단면 드레인 청소 기계
Ridgid 단면 배수 청소 기계에는 작동 중에 최대한의 제어를 제공하는 독특하고 즉각적으로 작동하는 케이블 클러치가 있습니다. 케이블을 쉽게 교체할 수 있는 조정 손잡이와 막힌 부분을 한 사람만 청소하면 되는 강력한 모터가 특징입니다. 이 장치는 향상된 기동성을 위해 바퀴와 더 통합되어 있으며 어떤 좁은 공간에도 들어갈 수 있는 로우 프로파일 B 프레임 디자인입니다. 3/4, 1/2 및 1/6 HP 옵션으로 제공되는 다양한 단면 배수 청소 기계 중에서 선택하십시오.
Ridgid 단면 배수 청소 기계에는 작동 중에 최대한의 제어를 제공하는 독특하고 즉각적으로 작동하는 케이블 클러치가 있습니다. 케이블을 쉽게 교체할 수 있는 조정 손잡이와 막힌 부분을 한 사람만 청소하면 되는 강력한 모터가 특징입니다. 이 장치는 향상된 기동성을 위해 바퀴와 더 통합되어 있으며 어떤 좁은 공간에도 들어갈 수 있는 로우 프로파일 B 프레임 디자인입니다. 3/4, 1/2 및 1/6 HP 옵션으로 제공되는 다양한 단면 배수 청소 기계 중에서 선택하십시오.
배수 청소 기계
드레인 클리닝 드럼 머신
Ridgid 배수관 청소 드럼 기계는 계단을 쉽게 오르고 범프를 넘어갈 수 있는 큰 바퀴가 달린 운반 카트와 통합되어 있습니다. 이 드럼은 견고하고 내부식성 구조이며 경량의 이중 관형 프레임으로 강도를 더 높였습니다. 개폐식 핸들과 케이블 드럼 퀵 릴리스 및 홀드 메커니즘이 있어 드럼을 쉽게 교체하고 운반할 수 있습니다. 특허받은 케이블 제어 시스템은 블레이드가 막히는 동안 끼일 때 드럼 속도를 늦춥니다. 우리는 또한 Ridgid를 제공합니다 단면 드레인 청소 드럼 기계 운전자 제어를 극대화하기 위해 즉시 작동하는 케이블 클러치가 있습니다.
Ridgid 배수관 청소 드럼 기계는 계단을 쉽게 오르고 범프를 넘어갈 수 있는 큰 바퀴가 달린 운반 카트와 통합되어 있습니다. 이 드럼은 견고하고 내부식성 구조이며 경량의 이중 관형 프레임으로 강도를 더 높였습니다. 개폐식 핸들과 케이블 드럼 퀵 릴리스 및 홀드 메커니즘이 있어 드럼을 쉽게 교체하고 운반할 수 있습니다. 특허받은 케이블 제어 시스템은 블레이드가 막히는 동안 끼일 때 드럼 속도를 늦춥니다. 우리는 또한 Ridgid를 제공합니다 단면 드레인 청소 드럼 기계 운전자 제어를 극대화하기 위해 즉시 작동하는 케이블 클러치가 있습니다.
더 알아보기
- 에어호스
- 도관 피팅 및 액세서리
- 배송 라벨 및 액세서리
- 실험실 보관 및 운송
- 스프레이 페인트 및 프라이머
- 니들 스케일러
- 임팩트 렌치 액세서리
- 분할 볼트 커넥터
- 낮은 오일 가드
- 감속기 및 기어 드라이브 액세서리
- OIL-DRI 흡수성 붐
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 플랜지형 리셉터클, 2극, 125/250V
- PHILIPS ADVANCE 전자식 안정기, T12
- TRICO 메탈 슬리브
- WESTWARD 제어 밸브
- GRAINGER 소형 압력 라인 유압 필터
- EATON 배전 터미널 블록
- GAM WEB 게이지
- ERGODYNE 무릎 패드
- HOBART 디플렉터