DAYTON 유형 B 동력 전달 V 벨트
스타일 | 모델 | 산업 번호 | 자재 | 외부 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 3GWh5 | B25 | 천연 / 합성 고무 혼합 | 28 " | ₩ 19,477 | |
A | 3GWh7 | B27 | 천연 / 합성 고무 혼합 | 30 " | ₩ 21,980 | |
A | 6L207 | B28 | 폴리 에스터 코드가있는 고무 본체 | 31 " | ₩ 24,027 | |
A | 6L208 | B29 | 폴리 에스터 코드가있는 고무 본체 | 32 " | ₩ 24,359 | |
A | 1A103 | B30 | 폴리 에스터 코드가있는 고무 본체 | 33 " | ₩ 24,430 | |
A | 6L209 | B31 | 폴리 에스터 코드가있는 고무 본체 | 34 " | ₩ 25,287 | |
A | 6A153 | B32 | 폴리 에스터 코드가있는 고무 본체 | 35 " | ₩ 25,672 | |
A | 1A099 | B33 | 폴리 에스터 코드가있는 고무 본체 | 36 " | ₩ 26,075 | |
A | 6A154 | B34 | 폴리 에스터 코드가있는 고무 본체 | 37 " | ₩ 27,422 | |
A | 3X634 | B35 | 폴리 에스터 코드가있는 고무 본체 | 38 " | ₩ 26,915 | |
A | 6A155 | B36 | 폴리 에스터 코드가있는 고무 본체 | 39 " | ₩ 27,895 | |
A | 6L210 | B37 | 폴리 에스터 코드가있는 고무 본체 | 40 " | ₩ 28,892 | |
A | 3X635 | B38 | 폴리 에스터 코드가있는 고무 본체 | 41 " | ₩ 29,872 | |
A | 6L211 | B39 | 폴리 에스터 코드가있는 고무 본체 | 42 " | ₩ 31,832 | |
A | 3X698 | B40 | 폴리 에스터 코드가있는 고무 본체 | 43 " | ₩ 30,852 | |
A | 6A156 | B41 | 폴리 에스터 코드가있는 고무 본체 | 44 " | ₩ 31,832 | |
A | 3X636 | B42 | 폴리 에스터 코드가있는 고무 본체 | 45 " | ₩ 32,812 | |
A | 1A107 | B43 | 폴리 에스터 코드가있는 고무 본체 | 46 " | ₩ 33,162 | |
A | 6X571 | B44 | 폴리 에스터 코드가있는 고무 본체 | 47 " | ₩ 34,142 | |
A | 1A094 | B45 | 폴리 에스터 코드가있는 고무 본체 | 48 " | ₩ 34,457 | |
A | 3X637 | B46 | 폴리 에스터 코드가있는 고무 본체 | 49 " | ₩ 35,752 | |
A | 1A106 | B47 | 폴리 에스터 코드가있는 고무 본체 | 50 " | ₩ 36,435 | |
A | 3X474 | B48 | 폴리 에스터 코드가있는 고무 본체 | 51 " | ₩ 37,082 | |
A | 1A097 | B49 | 폴리 에스터 코드가있는 고무 본체 | 52 " | ₩ 37,730 | |
A | 3X475 | B50 | 폴리 에스터 코드가있는 고무 본체 | 53 " | ₩ 37,415 | |
A | 3X638 | B51 | 폴리 에스터 코드가있는 고무 본체 | 54 " | ₩ 38,727 | |
A | 6X874 | B52 | 폴리 에스터 코드가있는 고무 본체 | 55 " | ₩ 38,797 | |
A | 3X611 | B53 | 폴리 에스터 코드가있는 고무 본체 | 56 " | ₩ 39,375 | |
A | 6X875 | B54 | 폴리 에스터 코드가있는 고무 본체 | 57 " | ₩ 39,042 | |
A | 3X612 | B55 | 폴리 에스터 코드가있는 고무 본체 | 58 " | ₩ 37,782 | |
A | 6X876 | B56 | 폴리 에스터 코드가있는 고무 본체 | 59 " | ₩ 39,427 | |
A | 3X706 | B57 | 폴리 에스터 코드가있는 고무 본체 | 60 " | ₩ 40,705 | |
A | 6X998 | B58 | 폴리 에스터 코드가있는 고무 본체 | 61 " | ₩ 40,372 | |
A | 1A108 | B59 | 폴리 에스터 코드가있는 고무 본체 | 62 " | ₩ 42,315 | |
A | 3X639 | B60 | 폴리 에스터 코드가있는 고무 본체 | 63 " | ₩ 41,002 | |
A | 1A104 | B61 | 폴리 에스터 코드가있는 고무 본체 | 64 " | ₩ 42,315 | |
A | 3X613 | B62 | 폴리 에스터 코드가있는 고무 본체 | 65 " | ₩ 42,315 | |
A | 3X703 | B63 | 폴리 에스터 코드가있는 고무 본체 | 66 " | ₩ 43,645 | |
A | 3X614 | B64 | 폴리 에스터 코드가있는 고무 본체 | 67 " | ₩ 43,330 | |
A | 6X999 | B65 | 폴리 에스터 코드가있는 고무 본체 | 68 " | ₩ 43,977 | |
A | 3X640 | B66 | 폴리 에스터 코드가있는 고무 본체 | 69 " | ₩ 44,625 | |
A | 6A157 | B67 | 폴리 에스터 코드가있는 고무 본체 | 70 " | ₩ 45,937 | |
A | 3X641 | B68 | 폴리 에스터 코드가있는 고무 본체 | 71 " | ₩ 43,435 | |
A | 1A102 | B69 | 폴리 에스터 코드가있는 고무 본체 | 72 " | ₩ 47,250 | |
A | 5X480 | B100 | 폴리 에스터 코드가있는 고무 본체 | 103 " | ₩ 68,950 | |
A | 6L216 | B101 | 폴리 에스터 코드가있는 고무 본체 | 104 " | ₩ 71,505 | |
A | 3GWh8 | B102 | 천연 / 합성 고무 혼합 | 105 " | ₩ 60,094 | |
A | 5X481 | B103 | 폴리 에스터 코드가있는 고무 본체 | 106 " | ₩ 70,945 | |
A | 3GWh9 | B104 | 천연 / 합성 고무 혼합 | 107 " | ₩ 61,687 | |
A | 3X650 | B105 | 폴리 에스터 코드가있는 고무 본체 | 108 " | ₩ 69,965 | |
A | 13V798 | B106 | 천연 / 합성 고무 혼합 | 109 " | ₩ 52,710 | |
A | 3GXD8 | B107 | 천연 / 합성 고무 혼합 | 110 " | ₩ 61,967 | |
A | 5X482 | B108 | 폴리 에스터 코드가있는 고무 본체 | 111 " | ₩ 74,287 | |
A | 3GXD9 | B110 | 천연 / 합성 고무 혼합 | 113 " | ₩ 64,312 | |
A | 6L217 | B111 | 폴리 에스터 코드가있는 고무 본체 | 114 " | ₩ 81,620 | |
A | 3X353 | B112 | 폴리 에스터 코드가있는 고무 본체 | 115 " | ₩ 77,630 | |
A | 3GWJ1 | B114 | 천연 / 합성 고무 혼합 | 117 " | ₩ 66,360 | |
A | 3GWJ2 | B115 | 천연 / 합성 고무 혼합 | 118 " | ₩ 64,732 | |
A | 6A167 | B116 | 폴리 에스터 코드가있는 고무 본체 | 119 " | ₩ 80,325 | |
A | 3GWJ3 | B117 | 천연 / 합성 고무 혼합 | 120 " | ₩ 68,372 | |
A | 3GWJ4 | B118 | 천연 / 합성 고무 혼합 | 121 " | ₩ 66,062 |
B형 전동 V 벨트
Dayton V 벨트는 자동차, 제조 및 금속 가공 시설의 동력 전달 응용 분야를 위해 모터에서 풀리로 힘을 전달하는 데 이상적입니다. 이 V 벨트는 장기간 내구성을 위한 폴리에스터 코드가 내장된 고무 구조와 축적된 정전하를 분산시키기 위한 정전기 전도성 디자인이 특징입니다. 오일 및 열로 인한 손상을 방지하기 위해 보호 패브릭 커버가 있습니다. 외부 길이가 28 - 473인치인 다양한 단일 리브 동력 전달 벨트 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 와이어 브레이드가있는 EPDM 호스
- 타코미터
- 바람 구동 터빈 통풍기
- 분말 작동 도구 액세서리
- 유리 섬유 막대 주식
- 무선 도구
- 아크 용접기 및 플라즈마 커터 소모품 및 액세서리
- 인간 공학
- 연소 테스트
- 플러시 밸브
- VIEGA MEGAPRESS 노동 조합
- FEIN POWER TOOLS 전기 니 블러 게이지
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 호스 식품 1 피트
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 2 1/4-8 Un
- SHAW PLUGS 해양 Snap-Tite 스테인리스 스틸 기계식 확장 플러그, 1 ~ 2인치
- EATON SV9-8-E 시리즈 솔레노이드 밸브
- GREENLEE 패널 녹아웃 펀치
- DAYTON 블레이드 풀리
- HUMBOLDT 필러 게이지
- NIBCO 위생 티, Wrot 및 Cast Copper를 줄이는 DWV