DAYTON 컨버터블 제트 펌프
스타일 | 모델 | 맥스. 입구 압력 | A | 높이 | 흡입 리프트 | 폭 | HP | 입구 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4헤즈4 | 75 PSI | 10.0/4.8 | 12 " | 60 포트 | 12 " | 1/2 | 1-1 / 4 인치 NPT | 18 " | ₩ 952,577 | |
A | 4헤즈6 | 75 PSI | 17.0/8.5 | 12 " | 100 포트 | 12 " | 1 | 1-1 / 4 인치 NPT | 19 " | ₩ 1,132,705 | |
A | 4헤즈5 | 75 PSI | 10.8/5.5 | 12 " | 80 포트 | 12 " | 3/4 | 1-1 / 4 인치 NPT | 18 " | ₩ 950,582 | |
A | 4헤즈7 | 75 PSI | 19.0/9.5 | 12 " | 110 포트 | 12 " | 1.5 | 1-1 / 4 인치 NPT | 19 " | ₩ 1,199,205 | |
B | 5UXK5 | 123 PSI | 20/10.5 | 8.687 " | 140 포트 | 9.812 " | 1 | 1 1/4 "NPT | 16.687 " | ₩ 1,014,597 | |
B | 5UXK4 | 123 PSI | 18/9 | 8.687 " | 110 포트 | 9.812 " | 3/4 | 1 1/4 "NPT | 16.687 " | ₩ 1,054,182 | |
B | 5UXK3 | 123 PSI | 10.8/5.5 | 8" | 90 포트 | 9 1 / 8 " | 1/2 | 1 1/4 "NPT | 14 13 / 16 " | ₩ 836,569 | |
B | 5UXK6 | 123 PSI | 21.5/11 | 8.687 " | 140 포트 | 9.812 " | 1.5 | 1 1/4 "NPT | 17.5 " | ₩ 1,201,130 |
컨버터블 제트 펌프
Dayton 컨버터블 제트 펌프는 깊은 우물이나 얕은 우물에서 사용되어 도시 수원 없이 물을 공급합니다. Ejector, Tank, Control Panel에 부착되어 필요할 때 본능적으로 물을 공급합니다. 이러한 제트 펌프는 일반적으로 우물에 배치되고 검사를 위해 우물에서 제거해야 하는 잠수정 우물 펌프와 비교하여 유지 보수 및 수리를 위해 지상에 장착됩니다. 8인치, 8.687인치 및 12인치 높이로 제공되는 다양한 컨버터블 제트 펌프 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 진동 측정기
- 공압 진동기
- 슬라이딩 도어 잠금
- 테스트 플러그 액세서리
- 토양 가스 / 증기 프로브 액세서리
- 수질 테스터/측정기/분석기
- 차량 정비도구
- 장갑 및 손보호 장비
- 와이어 로프 및 피팅
- 페인트 및 배경 화면 도구
- PEERLESS 증명 코일 체인
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 거리 팔꿈치 줄이기
- POLYSCIENCE 조직학 동결 플레이트 냉각기
- LEGRAND 플러그 몰드
- ALTRONIX 패시브 UTP 트랜시버 허브
- DIXON 영구 펌프 호스 커플 링
- DURHAM MANUFACTURING 유틸리티 캐비닛
- 80/20 15 시리즈 1515 프로파일 T-슬롯 돌출부
- WEG 핸들 잠금
- BROWNING S3K 32PRI GR 키트