컨버터블 웰 제트 펌프
제트 펌프
Dayton 제트 펌프는 진동 감쇠 및 우수한 내마모성을 위한 주철 구조를 특징으로 합니다. Ejector, Tank, Control Panel에 연결되어 필요할 때 자동으로 물을 공급합니다. 수리 및 유지 보수를 위해 지상에 장착되며 13.875, 14.375, 14.875 및 15.5인치 길이로 제공됩니다.
Dayton 제트 펌프는 진동 감쇠 및 우수한 내마모성을 위한 주철 구조를 특징으로 합니다. Ejector, Tank, Control Panel에 연결되어 필요할 때 자동으로 물을 공급합니다. 수리 및 유지 보수를 위해 지상에 장착되며 13.875, 14.375, 14.875 및 15.5인치 길이로 제공됩니다.
컨버터블 제트 펌프
Dayton 컨버터블 제트 펌프는 깊은 우물이나 얕은 우물에서 사용되어 도시 수원 없이 물을 공급합니다. Ejector, Tank, Control Panel에 부착되어 필요할 때 본능적으로 물을 공급합니다. 이러한 제트 펌프는 일반적으로 우물에 배치되고 검사를 위해 우물에서 제거해야 하는 잠수정 우물 펌프와 비교하여 유지 보수 및 수리를 위해 지상에 장착됩니다. 8인치, 8.687인치 및 12인치 높이로 제공되는 다양한 컨버터블 제트 펌프 중에서 선택하십시오.
Dayton 컨버터블 제트 펌프는 깊은 우물이나 얕은 우물에서 사용되어 도시 수원 없이 물을 공급합니다. Ejector, Tank, Control Panel에 부착되어 필요할 때 본능적으로 물을 공급합니다. 이러한 제트 펌프는 일반적으로 우물에 배치되고 검사를 위해 우물에서 제거해야 하는 잠수정 우물 펌프와 비교하여 유지 보수 및 수리를 위해 지상에 장착됩니다. 8인치, 8.687인치 및 12인치 높이로 제공되는 다양한 컨버터블 제트 펌프 중에서 선택하십시오.
펌프 제트 1 1/2 Hp
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
1D879 | AA9GMF | ₩ 1,329,055 |
제트 펌프, 열가소성, 얕은 우물, 1HP
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
FP4032 | CP6BZF | ₩ 762,142 |
제트 펌프, 1/2Hp, 프리미엄 Odp, 115/230V
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
602136 | CT8VRA | ₩ 1,179,220 |
컨버터블 웰 제트 펌프
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
FP4332 | CP6BZN | ₩ 709,432 |
컨버터블 제트 펌프, 3/4 Hp, 115/230 V
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
558282 | CV8PKD | - | RFQ |
컨버터블 제트 펌프, 1Hp, 115/230V
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
558283 | CV8PKE | - | RFQ |
컨버터블 제트 펌프, 1/2 Hp, 115/230 V
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
558281 | CV8PKC | - | RFQ |
컨버터블 웰 제트 펌프
컨버터블 우물 제트 펌프는 우물에서 최대 90 피트 깊이까지 많은 양의 물을 빠르게 이동시키는 데 사용됩니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 광범위한 펌프를 제공합니다. 데이튼 (Dayton) 과 부싯돌 및 벽. 손쉬운 유지 보수를 위해 지상에 장착되며, 우물 케이스의 측면이 비틀어지고 회전하지 않기 때문에 손상을 일으키지 않습니다. 마모가 심한 조건을 견디기 위해 주철로 만들어졌으며 기계적 밀봉을위한 열가소성 하우징이 있습니다. 이 펌프는 1 ~ 3/4 인치 NPT 배출 호스를 장착 할 수 있으며 작동 압력 범위는 123 ~ 150psi입니다.
더 알아보기
- 빗자루 브러시 및 먼지 팬
- 콘크리트 공사
- 전기 히터 및 액세서리
- 공기 분배 벤팅 및 덕트 액세서리
- 색인 생성 가능한 삽입물
- 밸브 잠금 장치
- 지진 안전 장치
- 화학 정량 펌프 액세서리
- 연소 공기 흡입 시스템
- 체인 링크 게이트 하드웨어
- AMERICAN TORCH TIP 노즐 / 팁 Hypertherm
- BUSSMANN 170M 유형 K 시리즈 반도체 퓨즈
- SUPER-STRUT C775L 시리즈 잠금 너트
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 1 1/8-7 Unc Lh
- KEY-BAK 스냅백 개폐식 키 체인
- LITTLE GIANT 휠
- BOSTON GEAR 48 직경 피치 단일 스레드 웜 기어 아세탈
- DUPONT Bouffant 모자
- UEI TEST INSTRUMENTS 풍속계 및 풍속계