ALTRONIX 패시브 UTP 트랜시버 허브
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | HubSat8DIV | ₩ 1,025,818 | |
B | HubSat4DIV | ₩ 646,545 | |
A | HubSat8DV | ₩ 1,066,392 | |
B | HubSat4DV | ₩ 560,000 | |
C | 허브Sat4WP | ₩ 605,818 | |
C | HubSat4WPIV | - | RFQ
|
C | HubSat4WPV | - | RFQ
|
패시브 UTP 트랜시버 허브
Altronix 패시브 UTP 트랜시버 허브는 단일 CAT-422 이상의 구조화된 케이블을 통해 UTP 비디오, RS485/RS5 데이터 및 전원을 전송하는 통합 카메라 전원을 갖추고 있습니다. 이 허브는 전압 스파이크로부터 보호하기 위해 서지 억제 기능이 있는 개별적으로 선택 가능한 24VAC 또는 28VAC PTC 보호 출력을 제공합니다. 비디오 전송 범위는 채널당 최대 750피트입니다. Altronix HubWayAv, HubWayAv2, HubWayDv 또는 HubWayDvi 비디오 발룬/컴바이너를 사용할 때 AC 및/또는 DC 고정 또는 PTZ 카메라와 호환됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 클래스 RK5 퓨즈
- 핸드 그라인더 액세서리
- 로타리 조인트 카트리지
- 루프 탑 마운팅 레일
- 파이프 및 튜브 클램프
- 온수순환펌프
- 작업복
- 아크 용접기 및 플라즈마 커터 소모품 및 액세서리
- 회전스위벨/익스펜션조인트
- 주철
- STANLEY 밀 파일
- APPROVED VENDOR 블랙 스틸 스케줄 40 용접 폐쇄 파이프 니플
- EDWARDS SIGNALING 깜박이는 백열등
- PASS AND SEYMOUR 16 시리즈 패널 장착 잠금 커넥터
- SPEARS VALVES PVC 프리미엄 공압 구동식 러그 인서트 버터플라이 밸브, SS 러그, Buna
- DAZOR LED 원형 피벗 마운트 돋보기, 33인치
- MARTIN SPROCKET 방전 종료 러그
- VESTIL CST-A-SS-TPE 시리즈 열가소성 고무-탄성중합체 캐스터
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E43 크기, XDVD 웜/웜 이중 감속 감속기