VESTIL CST-A-SS-TPE 시리즈 열가소성 고무-탄성중합체 캐스터
필터
경도계 : 쇼어 A , 마치다: 아연 도금, 파란색 부동태화 , 재료: 열가소성 고무 , 오프셋: 1 3 / 4 " , 천판 크기: 4 "X 4 1 / 2"
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 캐스터 크기 | 지름 | 높이 | 항목 | 타입 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CST-A-SS-4x1TPE-R | 220의 파운드. | 4 "X 1 1 / 4" | 4" | 5 1 / 8 " | 엄밀한 캐스터 | 까다로운 | RFQ
|
B | CST-A-SS-4x1TPE-S | 220의 파운드. | 4 "X 1 1 / 4" | 4" | 5 1 / 8 " | 스위블 캐스터 | 받침 | RFQ
|
C | CST-A-SS-4x1TPE-SWTB | 220의 파운드. | 4 "X 1 1 / 4" | 4" | 5 1 / 8 " | 스위블 캐스터 | 전체 브레이크가 있는 회전 | RFQ
|
D | CST-A-SS-5x1TPE-R | 275의 파운드. | 5 "X 1 1 / 4" | 5" | 6 1 / 8 " | 엄밀한 캐스터 | 까다로운 | RFQ
|
E | CST-A-SS-5x1TPE-SWTB | 275의 파운드. | 5 "X 1 1 / 4" | 5" | 6 1 / 8 " | 스위블 캐스터 | 전체 브레이크가 있는 회전 | RFQ
|
F | CST-A-SS-5x1TPE-S | 275의 파운드. | 5 "X 1 1 / 4" | 5" | 6 1 / 8 " | 스위블 캐스터 | 받침 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 휴대폰 사물함
- 공압 글로브 제어 밸브
- 초음파 클리너 액세서리
- 목재 크레용
- 성숙도 측정기
- 콘크리트 공사
- 콘크리트 혼합 및 준비
- 페인트 및 배경 화면 도구
- 마운트 및 진동 제어
- 실험실 흄후드 및 액세서리
- APPROVED VENDOR 황동 FNPT 엘보, 90도
- SSI 디지털 압력 게이지, ABS 케이스 재질, 스테인리스 스틸 소켓
- PARKER 폴리우레탄 튜브
- PASS AND SEYMOUR 비바람에 견디는 듀플렉스 리셉터클 커버
- BENCHMARK SCIENTIFIC BenchMixer 시리즈 볼텍스 믹서
- MARTIN SPROCKET 복식 테이퍼 부시형 메트릭 롤러 체인 스프로킷 16B-2 체인 번호
- MARTIN SPROCKET 4545 테이퍼 부싱
- DEWALT Jobber 길이 드릴 비트
- LABELMASTER 위험물 예외 수량 라벨
- BALDOR / DODGE VSC, XNUMX볼트 플랜지, 볼 베어링