로타리 조인트 카트리지
5000 시리즈 로타리 유니온 카트리지
Duff-Norton 5000 시리즈 로터리 유니온 카트리지는 물, 증기, 뜨거운 오일 및 공기에 이상적인 내부식성 300 등급 스테인리스 스틸 구조를 가지고 있습니다. 두 개의 정밀 베어링과 통합되어 최적의 작동 및 작동 수명 연장을 위해 씰 면을 완벽하게 정렬합니다. 이 카트리지는 세라믹 코팅된 강철 씰에 대한 탄소 흑연, 텅스텐 카바이드 페이스 링에 대한 탄소 그라파이트 씰, 실리콘화 흑연 씰 링에 대한 텅스텐 카바이드 페이스 링의 세 가지 씰 디자인을 특징으로 합니다. 단일 흐름 및 이중 흐름 구성으로 제공되는 다양한 Rotary Union 카트리지 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Duff-Norton 5000 시리즈 로터리 유니온 카트리지는 물, 증기, 뜨거운 오일 및 공기에 이상적인 내부식성 300 등급 스테인리스 스틸 구조를 가지고 있습니다. 두 개의 정밀 베어링과 통합되어 최적의 작동 및 작동 수명 연장을 위해 씰 면을 완벽하게 정렬합니다. 이 카트리지는 세라믹 코팅된 강철 씰에 대한 탄소 흑연, 텅스텐 카바이드 페이스 링에 대한 탄소 그라파이트 씰, 실리콘화 흑연 씰 링에 대한 텅스텐 카바이드 페이스 링의 세 가지 씰 디자인을 특징으로 합니다. 단일 흐름 및 이중 흐름 구성으로 제공되는 다양한 Rotary Union 카트리지 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
9000 시리즈 로타리 유니온 카트리지
Duff-Norton 9000 시리즈 로터리 유니온 카트리지는 주철 하우징, 스틸 샤프트 및 스테인리스 스틸 밀봉면이 특징입니다. 최대 375°F의 온도와 최대 250psi의 압력에서 물, 증기 및 뜨거운 오일에 이상적입니다. 9000 시리즈 로터리 유니온에는 더 긴 마모 수명을 제공하고 이물질 축적을 방지하여 막힘을 줄이는 벨로우즈 씰링 시스템이 장착되어 있습니다. 우수한 정렬을 용이하게 하는 이중 베어링과 함께 플랜지 장착 장치도 사용할 수 있습니다. 단일 및 이중 흐름 구성의 다양한 로타리 유니온 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Duff-Norton 9000 시리즈 로터리 유니온 카트리지는 주철 하우징, 스틸 샤프트 및 스테인리스 스틸 밀봉면이 특징입니다. 최대 375°F의 온도와 최대 250psi의 압력에서 물, 증기 및 뜨거운 오일에 이상적입니다. 9000 시리즈 로터리 유니온에는 더 긴 마모 수명을 제공하고 이물질 축적을 방지하여 막힘을 줄이는 벨로우즈 씰링 시스템이 장착되어 있습니다. 우수한 정렬을 용이하게 하는 이중 베어링과 함께 플랜지 장착 장치도 사용할 수 있습니다. 단일 및 이중 흐름 구성의 다양한 로타리 유니온 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 캐비닛
- 배관용품
- 배기 팬
- 가방 및 가방 액세서리
- 외부 페인트 및 얼룩
- 혼 액세서리
- 모자
- 가연성 캐비닛
- 파이프 검사 장비 액세서리
- 분말 벌크 레벨 제어 액세서리
- PRECISION BRAND 아버 스페이서 구색
- AME INTERNATIONAL 부품 키트
- TYGON S3 E-3603 시리즈 비 DEHP 튜빙
- ANVIL 소켓 유니온
- SPEARS VALVES PVC 프리미엄 공압 구동식 러그 인서트 버터플라이 밸브, SS 러그, Buna
- MARTIN SPROCKET 100중 스톡 보어 B형 롤러 체인 스프로킷, 체인 수 XNUMX
- GASTON MILLE 아잘리 안전화
- MASTER LOCK 걸쇠
- BALDOR / DODGE QD, JA 크기 부싱
- AMPCO METAL 플렉스 소켓 어댑터