TYGON S3 E-3603 시리즈 비 DEHP 튜빙
Tygon S3 E-3603 시리즈 바이오 기반 튜빙은 충전, 배수, 이송 및 처리 응용 분야용으로 설계되었습니다. 이 장치는 주변 온도에서 음료의 연동 펌프 분배 및 여과된 물 이송에 사용됩니다. 쉽게 측정할 수 있도록 1피트 간격으로 표시되어 있습니다....더 읽기
스타일 | 모델 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 굽힘 반경 | 최대. 압력 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ACF00066 | 1" | 2" | 1.875 " | 36의 PSI | 1 / 2 " | ₩ 6,499,867 | |
A | ACF06062 | 1" | 1 1 / 4 " | 4 3 / 4 " | 15의 PSI | 1 / 8 " | - | RFQ
|
A | ACF00064 | 1" | 1.375 " | 4" | 16의 PSI | 3 / 16 " | ₩ 1,247,837 | |
A | ACF00062 | 1" | 1.5 " | - | - | 1 / 8 " | ₩ 988,015 | |
A | ACF00065 | 1" | 1.5 " | 3" | 20의 PSI | 1 / 4 " | ₩ 2,640,207 | |
A | ACFUN062 | 1" | 1.25 " | 4.75 " | 15의 PSI | 1 / 8 " | ₩ 233,870 | |
A | ACF00074 | 1.5 " | 2" | 5.875 " | 14의 PSI | 1 / 4 " | ₩ 3,692,850 | |
A | ACF00073 | 1.5 " | 1.875 " | 7.25 " | 12의 PSI | 3 / 16 " | ₩ 2,674,735 | |
A | ACF00069 | 1.25 " | 1.5 " | 7.875 " | 10의 PSI | 1 / 8 " | ₩ 1,305,675 | |
A | ACF00070 | 1.25 " | 1.625 " | 5.5 " | 13의 PSI | 3 / 16 " | ₩ 2,266,337 | |
A | ACF00076 | 1.75 " | 2.25 " | 7.5 " | 13의 PSI | 1 / 4 " | ₩ 4,147,254 | |
A | ACF00068 | 1.125 " | 1.5 " | 4.5 " | 14의 PSI | 3 / 16 " | ₩ 2,080,750 | |
A | ACF00040 | 1 / 2 " | 1.125 " | 7 / 8 " | 45의 PSI | 5 / 16 " | ₩ 2,008,282 | |
A | ACFUN036 | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 2.875 " | 10의 PSI | 1 / 16 " | ₩ 82,635 | |
A | ACF02037 | 1 / 2 " | 11 / 16 " | 2.25 " | 15의 PSI | 3 / 32 " | ₩ 967,452 | |
A | ACF00039 | 1 / 2 " | 13 / 16 " | 1.5 " | 24의 PSI | 5 / 32 " | ₩ 940,240 | |
A | ACF06040 | 1 / 2 " | 1 1 / 8 " | 1 / 2 " | 45의 PSI | 5 / 16 " | - | RFQ
|
A | ACF06036 | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 2 7 / 8 " | 10의 PSI | 1 / 16 " | - | RFQ
|
A | ACFUN040 | 1 / 2 " | 1.125 " | 4 / 8 " | 45의 PSI | 5 / 16 " | ₩ 481,022 | |
A | ACF00037 | 1 / 2 " | 11 / 16 " | - | - | 3 / 32 " | ₩ 496,440 | |
A | ACF00038 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | - | - | 1 / 8 " | ₩ 621,687 | |
A | ACF02019 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 36의 PSI | 1 / 8 " | ₩ 838,075 | |
A | ACF00019 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | - | - | 1 / 8 " | ₩ 391,632 | |
A | ACF06017 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 1" | 25의 PSI | 1 / 16 " | - | RFQ
|
A | ACF06019 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 40의 PSI | 1 / 8 " | - | RFQ
|
A | ACF00016 | 1 / 4 " | 5 / 16 " | - | - | 1 / 32 " | ₩ 110,985 | |
A | ACF00017 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | - | - | 1 / 16 " | ₩ 234,815 | |
A | ACFUN019 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 40의 PSI | 1 / 8 " | ₩ 94,202 | |
A | ACFUN017 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 1" | 25의 PSI | 1 / 16 " | ₩ 56,350 | |
A | ACF06020 | 1 / 4 " | 5 / 8 " | 1 / 2 " | 50의 PSI | 3 / 16 " | - | RFQ
|
A | ACF02017 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 1" | 20의 PSI | 1 / 16 " | ₩ 408,222 | |
A | ACF00020 | 1 / 4 " | 5 / 8 " | 1 / 2 " | 53 PSI | 3 / 16 " | ₩ 1,057,052 | |
A | ACF00018 | 1 / 4 " | 7 / 16 " | - | - | 3 / 32 " | ₩ 350,402 | |
A | ACFUN020 | 1 / 4 " | 5 / 8 " | 1 / 2 " | 50의 PSI | 3 / 16 " | ₩ 241,570 | |
A | ACF02007 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 36의 PSI | 1 / 16 " | ₩ 252,629 | |
A | ACF00007 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | - | - | 1 / 16 " | ₩ 142,957 | |
A | ACFUN007 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 45의 PSI | 1 / 16 " | ₩ 33,740 | |
A | ACF00006 | 1 / 8 " | 3 / 16 " | - | - | 1 / 32 " | ₩ 59,710 | |
A | ACF06007 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 45의 PSI | 1 / 16 " | - | RFQ
|
A | ACF00002 | 1 / 16 " | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 36의 PSI | 1 / 32 " | ₩ 35,997 | |
A | ACF00003 | 1 / 16 " | 3 / 16 " | - | - | 1 / 16 " | ₩ 102,847 | |
A | ACF02002 | 1 / 16 " | 1 / 8 " | 1 / 8 " | 36의 PSI | 1 / 32 " | ₩ 78,190 | |
A | ACF00001 | 1 / 32 " | 3 / 32 " | 1 / 8 " | 69 PSI | 1 / 32 " | ₩ 24,709 | |
A | ACF05078 | 2" | 2.5 " | 9.375 " | 12의 PSI | 1 / 4 " | ₩ 1,978,742 | |
A | ACF00078 | 2" | 2.5 " | 9.375 " | 12의 PSI | 1 / 4 " | ₩ 4,935,315 | |
A | ACF1S1502 | 2.00mm | 4.00mm | 7mm | 2.5의 PSI | 1.00mm | ₩ 63,525 | |
A | ACF1S1517 | 3.00mm | 5.00mm | 13mm | 1.7의 PSI | 1.00mm | ₩ 96,617 | |
A | ACF00057 | 3 / 4 " | 1.25 " | 2" | 25의 PSI | 1 / 4 " | ₩ 2,143,312 | |
A | ACFUN053 | 3 / 4 " | 1" | 3.25 " | 18의 PSI | 1 / 8 " | ₩ 188,160 | |
A | ACF00058 | 3 / 4 " | 1.5 " | - | - | 3 / 8 " | ₩ 2,927,540 | |
A | ACF00055 | 3 / 4 " | 1.125 " | 2.375 " | 20의 PSI | 3 / 16 " | ₩ 1,527,785 | |
A | ACF00053 | 3 / 4 " | 1" | - | - | 1 / 8 " | ₩ 804,825 | |
A | ACF00054 | 3 / 4 " | 1 1 / 16 " | 2.75 " | 17의 PSI | 5 / 32 " | ₩ 1,220,590 | |
A | ACF06053 | 3 / 4 " | 1" | 3 1 / 4 " | 18의 PSI | 1 / 8 " | - | RFQ
|
A | ACF06027 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 1 1 / 2 " | 20의 PSI | 1 / 16 " | - | RFQ
|
A | ACF00030 | 3 / 8 " | 7 / 8 " | 5 / 8 " | 47 PSI | 1 / 4 " | ₩ 1,752,030 | |
A | ACF00029 | 3 / 8 " | 5 / 8 " | - | - | 1 / 8 " | ₩ 496,405 | |
A | ACF00027 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | - | - | 1 / 16 " | ₩ 313,127 | |
A | ACFUN030 | 3 / 8 " | 7 / 8 " | 5 / 8 " | 50의 PSI | 1 / 4 " | ₩ 377,842 | |
A | ACF00028 | 3 / 8 " | 9 / 16 " | - | - | 3 / 32 " | ₩ 377,107 | |
A | ACFUN027 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 1.5 " | 20의 PSI | 1 / 16 " | ₩ 67,532 |
특징
- 이 튜브는 29.9 deg F에서 73인치 Hg 및 27 deg F에서 140인치 Hg의 완전 진공을 견딜 수 있는 매우 두꺼운 벽을 갖추고 있습니다.
- 친환경적인 디자인으로 산성 및 무기 화학 물질에 대한 내성이 있습니다. 수정처럼 맑고 균열에 강하며 비산화성, 비오염성이며 고무 튜브보다 침투성이 적습니다.
- 이 코일은 굴곡 피로 및 마모에 대한 저항성을 갖도록 제조되었으며 뛰어난 내구성을 제공합니다.
- 피팅 위로 쉽게 미끄러질 수 있고 좁은 굽힘 주변에서 쉽게 조작할 수 있어 좁은 공간에 설치하기에 이상적입니다.
표준 및 승인
- FDA는
- NSF51
- REACH
- 1935 / 2004 / EC
- 10 / 2011 / EU
자주하는 질문
BPA 란 무엇입니까?
BPA(비스페놀 A)는 폴리카보네이트 플라스틱 및 에폭시 수지에서 발견되는 산업용 화학 물질입니다. 고온에서 분해되면서 음식과 음료에 침출되어 심각한 건강 문제를 일으킬 수 있습니다.
매끄러운 내벽의 기능은 무엇입니까?
유리질 내벽은 오염 물질의 침투를 방지하여 세척을 용이하게 합니다.
비DEPH란 무엇입니까?
DEPH는 디(2-에틸헥실)프탈레이트의 약자로 플라스틱을 유연하게 만들기 위해 첨가되는 화학 물질입니다. DEPH에 노출되면 성인과 어린이 모두에게 심각한 건강 상태를 유발할 수 있습니다. Tygon은 모든 식품 및 음료 관련 응용 분야에 매우 적합한 PVC로 만든 비 DEPH 튜빙 라인을 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 범례 플레이트
- 전자 비례 조정기
- 에틸 비닐 아세테이트 (EVA) 튜브
- 미스트 냉각 장비
- 어큐뮬레이터 안전 블록
- Power Supplies
- 도관 및 액세서리
- 후크 리프팅 액세서리 아래
- 피팅
- 펠트
- NTN 밀봉 된 레이디 얼 볼 베어링
- SEE ALL INDUSTRIES 원형 실내 / 실외 볼록 거울
- CONDOR 캔버스 삼베면 내열 장갑
- VULCAN HART 압축 너트
- APOLLO VALVES SJ 볼 밸브
- PASS AND SEYMOUR Radiant 시리즈 접지 듀플렉스 리셉터클
- THOMAS & BETTS 250 여성 단로
- WATTS Ames FFF 시리즈 체크 밸브
- AKRO-MILS 분할기
- VESTIL QPC 시리즈 퀼팅 이동 패드