TYGON ACF00055 튜빙, 3/4인치 내경, 50피트, 투명 플렉시블
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 관 재료 |
굽힘 반경 | 2.375 " |
경도 | 해안 A : 56 |
내부 Dia. | 3 / 4 " |
최대. 압력 | 20의 PSI |
외부 Dia. | 1.125 " |
SAE 또는 미터법 | SAE |
온도. 범위 | -51도 ~ 165도 F |
인장 강도 | 1750의 PSI |
튜브 색상 | 초기화 |
튜브 길이 | 50 피트 |
튜브 재질 | PVC |
타입 | 유연성 |
진공 등급 | 21 인치 Hg. |
벽 두께 | 3 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 7.65 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 63.5 |
선박 폭 (cm) | 63.5 |
원산지 | US |
모델 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 굽힘 반경 | 최대. 압력 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACF00038 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | - | - | 1 / 8 " | ₩ 688,835 | |
ACF00003 | 1 / 16 " | 3 / 16 " | - | - | 1 / 16 " | ₩ 113,260 | |
ACF00006 | 1 / 8 " | 3 / 16 " | - | - | 1 / 32 " | ₩ 59,815 | |
ACF00046 | 5 / 8 " | 7 / 8 " | - | - | 1 / 8 " | ₩ 802,725 | |
ACF00023 | 5 / 16 " | 1 / 2 " | - | - | 3 / 32 " | ₩ 431,007 | |
ACF00007 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | - | - | 1 / 16 " | ₩ 143,115 | |
ACF00017 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | - | - | 1 / 16 " | ₩ 239,382 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.