TYGON
타이곤 소개
Tygon 카탈로그에는 튜브, 호스 및 피팅, 접착 테이프, 여과 시스템 및 열 밀봉 장비가 포함됩니다. 타이곤 관 재료 중요한 유체 전달 및 음료 분배에 이상적입니다. 이 유연한 튜브는 PVC로 만들어져 마모, 마모 및 부식에 저항하고 최대 1800psi의 인장 강도를 제공합니다. 이 제품은 최대 경도 56 Shore A를 제공하며 화씨 -67~165도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다.
주요 상품명
자주하는 질문
프탈레이트는 인간에게 위험합니까?
그들은 인간, 특히 어린이의 신경 및 생식 기관에 해롭습니다.
Tygon S3 장치는 어떤 규제 표준을 준수합니까?
그들은 FDA, NSF, 3-A 및 REACH 표준을 준수합니다.
DEHP는 무엇입니까?
DEHP는 플라스틱에 유연성을 부여하기 위해 첨가되는 무색 무취의 유기화학물질입니다.
Tygon S3 튜빙은 무엇으로 만들어졌습니까?
Tygon S3 튜빙은 프탈레이트가 없으며 바이오 기반 또는 NON-DEHP 가소제로 제조됩니다.
Tygon 튜빙을 올바르게 절단하는 방법은 무엇입니까?
- 영구 마커 또는 커터 휠을 사용하여 절단이 필요한 튜브를 표시하십시오.
- 절단하는 동안 튜빙이 움직이지 않도록 바이스 또는 클램프로 튜브를 단단히 조입니다.
- 날카롭고 깨끗한 튜빙 절단기(플라스틱 튜빙용으로 특별히 설계됨)를 사용하고 튜빙 주위를 돌면서 부드러운 압력을 가합니다.
- 절단하는 동안 튜브가 찌그러지거나 변형될 수 있으므로 날을 사용하지 마십시오.
- 절단기 휠이 표시된 선과 정렬되도록 유지하고 튜브가 완전히 절단될 때까지 절단기를 한 방향으로 돌립니다.
- 절단 후 디버링 도구나 사포를 사용하여 모서리 안쪽과 바깥쪽의 거친 부분을 제거합니다.
- 이제 연결하기 전에 마른 천으로 절단면을 청소하여 먼지나 이물질을 제거하십시오.
Tygon 튜빙을 고압 응용 분야에 사용할 수 있습니까?
예, Tygon 열가소성 튜브는 고압 응용 분야를 견디는 데 도움이 되는 브레이드 강화 기능이 있습니다.
Tygon 튜빙을 의료용으로 사용할 수 있습니까?
Tygon ND 100-80 튜빙은 의료 산업에서 사용되며 다양한 응용 분야를 위해 XNUMX가지 매우 작은 크기로 제공됩니다. 이 튜빙은 강성을 제공하기 위해 더 높은 경도계로 제조되어 취급이 쉬우면서도 꼬임 및 구멍 뚫림과 같은 문제를 줄일 수 있을 만큼 충분히 부드럽습니다. 정맥 용액, 투석 및 기타 의료 기기와 함께 사용할 때 시각적 모니터링을 돕는 투명 유리 내부 보어가 특징입니다.
더 알아보기
- 낙상방지
- 마감 용품
- 폐기물 처리기
- 파이프 및 테스트 플러그 및 액세서리
- 유연한 임펠러 펌프
- 식수대
- 탭 볼트
- 척 키 및 홀더
- 진공 패드 어댑터
- 오프라인 강제 공기 오일 쿨러
- ADVANCE TABCO 벽 선반
- ASHLAND CONVEYOR 망원경 컨베이어
- E JAMES & CO 고무 스트립, 내유성, 60A
- APPROVED VENDOR 진공 건조기 유리
- ANVIL 편심 나사 스웨이지 니플
- CHICAGO FAUCETS 캐노피 핸들 키트
- BRYANT 잠금 플러그
- SMC VALVES 종료 중지
- BOSTON GEAR 10개의 직경 피치 강철 평 기어
- OZ LIFTING PRODUCTS 플레이트 및 빔 리프팅 클램프