TYGON SE 200 시리즈 불활성 튜빙
Tygon SE-200 시리즈 무프탈레이트 튜빙은 식품 및 음료 제품, 연료, 화학 물질, 오일 등을 이송 및 분배하는 데 사용할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 벽 두께 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AJD00017 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 1 / 16 " | 50ft. | ₩ 475,265 | |
A | AJD00007 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 1 / 16 " | 50ft. | ₩ 302,680 | |
A | AJD00028 | 3 / 8 " | 9 / 16 " | 3 / 32 " | 50ft. | ₩ 728,822 |
특징
- 이 튜브는 물리적 및 화학적으로 불활성인 FEP 플루오르폴리머로 만든 불활성 라이닝이 있어 매우 공격적인 화학 제품, 용제, 메틸 에틸 케톤 등에 이상적입니다.
- 이 비활성 라이닝은 이송 중 유체 오염을 제한하고 맛/냄새를 전달하지 않아 식품 및 음료 사용에 적합한 튜빙을 만듭니다.
- Thi 튜빙은 경질 불소 중합체 튜빙에 비해 좁은 공간에서 쉽게 조작할 수 있도록 뛰어난 굽힘 반경을 제공하는 유연한 설계를 가지고 있습니다.
표준 및 승인
- FDA는
자주 묻는 질문
Tygon SE-200 튜빙에는 어떤 피팅이 사용됩니까?
단일 바브 인서트 피팅을 사용하면 바브를 사용하여 튜브 위에 클램프를 고정하여 밀봉을 만들고 연결을 더 단단하게 만들 수 있습니다.
바브 피팅을 태우기 위해 튜브를 설치하는 방법은 무엇입니까?
- 호스를 길이에 맞게 정확하게 자릅니다.
- 클램프를 호스에 밀어 넣습니다.
- 호스에 윤활유를 바릅니다. 호스가 정지 링 또는 육각에 닿을 때까지 피팅의 호스를 밉니다.
- 호스 클램프를 배치하고 렌치로 고정합니다. 튜브가 손상될 수 있으므로 클램프를 너무 세게 조이지 마십시오.
- 피팅을 호스에 쉽게 삽입하려면 테이퍼형 피팅 끝의 외경이 내경보다 작아야 합니다.
튜브는 무엇으로 만들어졌나요?
튜빙은 FEP 내부 라이닝과 뛰어난 유연성과 화학적 불활성을 위한 투명 가소화 외부 레이어의 두 레이어로 구성됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 고하 중 유압 전기 펌프
- 볼라드 커버 및 포스트 슬리브
- 캐스터 액세서리
- 유리 섬유 작업 플랫폼
- 토양 가스 / 증기 프로브 키트
- 실험실 자재
- 검사/검색도구
- 연료 및 오일 이송 펌프
- 천장 타일 및 단열재
- 선반 도구
- GHS SAFETY 라벨, 먼지 마스크
- RITTAL Led 시스템 라이트 압출 알루미늄
- DAZOR 듀얼 튜브 CFL 18W
- TRICO 수동 순환 펌프
- Arrow Pneumatics 카트리지 어셈블리
- LINN GEAR 더블 120 시리즈 스트랜드 스프로킷
- BALDOR / DODGE 인서트 및 카트리지
- BALDOR / DODGE DL, XNUMX볼트 필로우 블록, 볼 베어링
- BALDOR / DODGE SXR, 편심 칼라 볼 베어링
- BALDOR / DODGE XT60 헤비듀티 드럼 풀리