TYGON F-4040-A 고성능 튜빙
Tygon F-4040-A 연료 및 윤활유 튜브는 가솔린, 등유, 난방유, 절삭 화합물 및 글리콜 기반 냉각제와 같은 연료 및 산업용 윤활유를 처리하도록 설계되었습니다.
스타일 | 모델 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 굽힘 반경 | 최대. 압력 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AAG00038 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1.75 " | 30의 PSI | 1 / 8 " | ₩ 747,180 | |
A | AAG00036 | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 2.875 " | 15의 PSI | 1 / 16 " | ₩ 408,134 | |
A | AAG00017 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 1" | 30의 PSI | 1 / 16 " | ₩ 230,615 | |
A | AAG00007 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 50의 PSI | 1 / 16 " | ₩ 134,102 | |
A | AAG00053 | 3 / 4 " | 1" | 3.25 " | 20의 PSI | 1 / 8 " | ₩ 968,082 | |
A | AAG00027 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 1.875 " | 20의 PSI | 1 / 16 " | ₩ 336,752 | |
A | AAG00029 | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 1.125 " | 35의 PSI | 1 / 8 " | ₩ 600,407 | |
A | AAG00012 | 3 / 16 " | 5 / 16 " | 5 / 8 " | 35의 PSI | 1 / 16 " | ₩ 186,095 | |
A | AAG00165 | 3 / 32 " | 3 / 16 " | 1 / 4 " | 50의 PSI | 3 / 64 " | ₩ 108,325 | |
A | AAG00046 | 5 / 8 " | 7 / 8 " | 2.5 " | 25의 PSI | 1 / 8 " | ₩ 921,655 | |
A | AAG00022 | 5 / 16 " | 7 / 16 " | 1.375 " | 25의 PSI | 1 / 16 " | ₩ 282,747 | |
A | AAG00700 | 5 / 64 " | 9 / 64 " | 1 / 4 " | 40의 PSI | 5 / 64 " | ₩ 113,557 | |
A | AAG00032 | 7 / 16 " | 9 / 16 " | 2.375 " | 15의 PSI | 1 / 8 " | ₩ 424,217 |
특징
- 이 고성능 튜빙은 다양한 탄화수소 기반 유체로 인한 취성 또는 팽창을 방지하여 균열 및 누출 위험을 줄입니다.
- 유연한 디자인으로 좁은 공간에 쉽게 설치할 수 있으며 반투명 노란색은 연료 라인을 식별하고 흐름을 쉽게 모니터링할 수 있습니다.
- 이 튜브는 냉각수 이송, 연료 가열, 연마 장비, 윤활 등에 이상적입니다.
표준 및 승인
- ASTM
자주 묻는 질문
튜브는 무엇으로 만들어졌나요?
튜빙은 가소화 또는 유연한 PVC(폴리염화비닐)로 만들어져 오존 및 UV에 대한 높은 내성을 제공하고 우수한 내구성, 화학적 안정성 및 난연성을 부여합니다.
Tygon F-4040-A 연료 및 윤활유 튜브는 잠수할 수 있습니까?
튜브는 연료에 잠겼을 때 일반 고무 호스처럼 팽창하지 않아 호스 열화 및 연료 펌프 막힘을 방지합니다.
이 튜브를 추출할 수 있습니까?
튜빙은 극한 조건(높은 온도 또는 강한 용매)으로 인해 액체 또는 증기가 오염되지 않도록 보호하기 위해 최소 수준의 추출 가능성을 나타냅니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 콘크리트 믹서
- 연장 코드 보관 릴 액세서리
- 드럼 히터
- 가스 유닛 히터
- 포크 리프트 및 어태치먼트 액세서리
- 절단공구
- >모터
- 실험실 여과
- 작업대
- 스프레이 페인트 및 프라이머
- BATTALION 차고 도어 힌지
- SQUARE D 헤비 듀티, 비 퓨징, 240VAC / DC 안전 스위치
- MULTIFAN 배기 팬
- CHICAGO-LATROBE 스크류 머신 드릴, 고속 강철, 118도
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 1 3/8-8 Un
- MARTIN SPROCKET 부싱 QD형 롤러 체인 스프로킷, 톱니 경화, 체인 번호 140
- ARROW FASTENER 스테이플
- MONOPRICE 벽판
- BALDOR / DODGE QD 시리즈, JA, V 벨트 시브
- BALDOR / DODGE VSC, XNUMX볼트 플랜지, 볼 베어링