포크 리프트 및 어태치먼트 액세서리
지게차는 무거운 자재와 장비를 운반하기 위해 다양한 산업 분야에서 사용됩니다. 팔레트, 상자 및 기타 물건을 쉽게 들어 올리고 이동할 수 있는 포크 세트가 장착되어 있습니다....자세히 보기
SPB 시리즈 포크 장착형 제설기 블레이드
LTS 시리즈 트럭 시트
Vestil LTS 시리즈 트럭 시트는 개별 운전자에게 최적의 신체 지지력을 제공하여 편안함과 안전을 보장합니다. 마모되거나 파손된 시트를 교체하는 데 사용되어 지게차 운전자에게 효율적이고 인체공학적인 작업 공간을 보장합니다. 이 시트는 인체공학적 디자인으로 장시간 사용 시 최적의 신체 지지력과 운전자의 편안함을 제공합니다. 내구성을 높이고 유지 관리가 용이하도록 비닐/천 소재를 사용하여 작업자에게 편안한 좌석 표면을 보장합니다. 이 시트에는 작업장에서의 안전 조치를 강화하기 위한 안전 시트 스위치가 있습니다. 추가 보호 계층을 위해 운전자를 좌석에 고정하기 위한 접이식 안전 벨트가 함께 제공됩니다. 이 시트에는 운전자의 부드러운 회전 동작을 가능하게 하는 Ergo-Turn 시스템과 운전자를 안정시키는 크롬 엉덩이 받침대가 추가로 포함되어 있습니다.
Vestil LTS 시리즈 트럭 시트는 개별 운전자에게 최적의 신체 지지력을 제공하여 편안함과 안전을 보장합니다. 마모되거나 파손된 시트를 교체하는 데 사용되어 지게차 운전자에게 효율적이고 인체공학적인 작업 공간을 보장합니다. 이 시트는 인체공학적 디자인으로 장시간 사용 시 최적의 신체 지지력과 운전자의 편안함을 제공합니다. 내구성을 높이고 유지 관리가 용이하도록 비닐/천 소재를 사용하여 작업자에게 편안한 좌석 표면을 보장합니다. 이 시트에는 작업장에서의 안전 조치를 강화하기 위한 안전 시트 스위치가 있습니다. 추가 보호 계층을 위해 운전자를 좌석에 고정하기 위한 접이식 안전 벨트가 함께 제공됩니다. 이 시트에는 운전자의 부드러운 회전 동작을 가능하게 하는 Ergo-Turn 시스템과 운전자를 안정시키는 크롬 엉덩이 받침대가 추가로 포함되어 있습니다.
H-DAMP 시리즈 압력 보상형 유량 제어 장치
개별적으로 고정된 가스 실린더 팔레트
소품
가스 실린더 팔레트
LM-HP 시리즈 후크 플레이트
튜거
튜거
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | E-TUG-ABMH | ₩350,332 | ||
B | E-TUG-10 | ₩7,931,455 | ||
C | E-TUG-20 | ₩9,543,835 | ||
D | E-TUG-MCLA | ₩539,560 | ||
E | E-TUG-ADSH | ₩504,665 | ||
F | E-TUG-SABH | ₩486,045 | ||
G | E-TUG-PINH | ₩278,057 | ||
H | E-TUG-MM | ₩800,485 |
플라스틱
스타일 | 모델 | 가격 | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|
A | 60-5411-U | ₩284,865 | 1 | |
B | 70-1074-CP | ₩358,802 | 5 | |
C | 70-1064-CP | ₩449,032 | 4 | |
D | 70-1063-CP | ₩455,052 | 4 | |
E | 70-1072-CP | ₩358,592 | 5 | |
F | 60-5412-U | ₩289,975 | 1 | |
G | 70-1073-CP | ₩355,547 | 5 | |
H | 70-1062-CP | ₩448,980 | 4 | |
I | 70-1070-CP | ₩355,530 | 5 | |
J | 70-1071-CP | ₩355,442 | 5 | |
K | 70-1061-CP | ₩449,277 | 4 |
엔드로드 가스 실린더 팔레트
LTSD 시리즈 지게차 시트
FCB 시리즈 지게차 캐리지 범퍼
스타일 | 모델 | 색상 | 지게차 클래스 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | FCB-818-CR3 | ₩412,083 | RFQ | ||
B | FCB-818-CR4 | ₩547,730 | RFQ | ||
C | FCB-818 | ₩291,836 |
무게
지게차 부착
Valley Craft 지게차 부착물은 드럼, 배럴, 팔레트, 화물 및 장비(최대 800lb)를 안전하게 들어 올리도록 설계되었습니다. 배럴 호크 스트래핑 장비는 직경이 최대 2인치인 드럼 주위를 안전하게 감싸기 위한 래칫 조임 장치가 있는 24인치 너비의 나일론 스트랩이 특징입니다. Valley Craft 지게차 리프팅 빔은 다용도 카트에 이상적입니다. 포크는 컴팩트하게 보관할 수 있도록 프레임 안으로 접힙니다.
Valley Craft 지게차 부착물은 드럼, 배럴, 팔레트, 화물 및 장비(최대 800lb)를 안전하게 들어 올리도록 설계되었습니다. 배럴 호크 스트래핑 장비는 직경이 최대 2인치인 드럼 주위를 안전하게 감싸기 위한 래칫 조임 장치가 있는 24인치 너비의 나일론 스트랩이 특징입니다. Valley Craft 지게차 리프팅 빔은 다용도 카트에 이상적입니다. 포크는 컴팩트하게 보관할 수 있도록 프레임 안으로 접힙니다.
지게차 시트
셀프 덤핑 호퍼용 캐스터 베이스 스틸
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
홉 캐스터 베이스 | AG7UGE | ₩ 2,601,963 |
WAREHOUSE INNOVATIONS, INC. 돔 거울, 플라스틱, 검정색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
70-1130 | CR4KNJ | ₩ 127,487 |
WAREHOUSE INNOVATIONS, INC. 가이드 라이트, 플라스틱, 검정색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
60-5414-U | CR4KLZ | ₩ 285,530 |
푸쉬박스 지게차 제설기 측면붙이
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
SPB-P-72 | CE4QVL | ₩ 7,569,443 | 자세히 |
포크 리프트 및 어태치먼트 액세서리
지게차는 300 ~ 6600lb 범위의화물을 적재 / 내리기 / 운반하기 위해 포크 부착물과 함께 사용됩니다. Raptor Supplies B & P Manufacturing, Genie, Grainger, Justrite, 밸리 크래프트 및 Vestil. 램 및 붐과 같은 지게차 부착물을 통해 사용자는 코일, 카펫 및 파이프를 이동할 수 있습니다. 확장된 범위를 제공하기 위해 지게차 익스텐션을 제공합니다. Vestil SPB 시리즈 지게차 장착 제설기 블레이드는 실외 표면에서 얼음과 눈을 제거하는 데 사용되며 손상 방지를위한 트립 스프링이 있습니다. 72 인치 및 84 인치 너비로 제공됩니다.
자주하는 질문
쟁기질하는 동안 스노우 블레이드의 각도를 조정할 수 있습니까?
Vestil 스노우 블레이드는 다양한 방향으로 쉽게 조정할 수 있고 다양한 각도에서 최적의 성능을 발휘할 수 있는 손쉬운 앵글링 및 백그레이드 기능을 제공합니다.
제설기 블레이드를 유지 관리하는 방법은 무엇입니까?
- 블레이드를 사용하기 전에 균열이나 기타 손상이 없는지 확인하십시오.
- 사용 후에는 블레이드를 청소하고 방청제(필요한 경우)를 사용하십시오.
- 또한 사용 후 날이 휘거나 구부러지지 않았는지 확인하십시오.
Justrite 팔레트 랙은 내부식성이 있습니까?
Justrite 팔레트 랙은 부식으로부터 랙을 보호하는 외장용 분말 코팅이 되어 있으며 팔레트의 질감 마감은 미끄럼 방지 표면을 제공합니다.
팔레트 포크에서 범퍼 가드의 목적은 무엇입니까?
각 실린더는 실린더를 고정하고 실린더와 스탠드의 손상을 최소화하는 전용 범퍼 가드 테두리에 기대어 있습니다.
더 알아보기
- 펌프 컨트롤 부품들
- 실내 LED 전등
- 액체 레벨 게이지 및 시력 표시기
- 소음 제어
- 도구 보관
- 프레스 도구 액세서리
- 무선 래칫
- 적합 테스트
- 합금강 막대 주식
- 파이프 지원
- APPROVED VENDOR 황동 FNPT x MNPT 스트리트 엘보, 90도
- REELCRAFT 호스 릴, 5005 시리즈, 스프링 개폐식
- BANJO FITTINGS 전기 밸브
- SOUTHWIRE COMPANY MAX 펀치 시리즈 녹아웃 펀치 및 다이 키트
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 3/4-10 unc
- SPEARS VALVES 네오프렌 개스킷, 소켓 x Fipt가 있는 PVC 구식 탱크 어댑터
- OTC TOOLS 피트맨 암 풀러
- LITTLE GIANT Sumostance Hyperlite 유리섬유 확장 사다리
- DEWALT 레시피 보안경
- LENOX TOOLS 원형 톱날