그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 관 재료 |
굽힘 반경 | 1 / 4 " |
색상 | 노란색 |
경도 | 해안 A : 57 |
내부 Dia. | 5 / 64 " |
길이 | 50ft. |
자재 | 비닐 |
최대. 압력 | 40의 PSI |
외부 Dia. | 9 / 64 " |
SAE 또는 미터법 | SAE |
온도. 범위 | 165도 F |
인장 강도 | 1820의 PSI |
타입 | Tygon (R), 연료 및 윤활유 |
진공 | 29.9 인치 HG |
벽 두께 | 5 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 23.11 |
선박 폭 (cm) | 21.59 |
HS 코드 | 3917320010 |
원산지 | US |
모델 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 굽힘 반경 | 최대. 압력 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAG00165 | 3 / 32 " | 3 / 16 " | 1 / 4 " | 50의 PSI | 3 / 64 " | ₩ 120,032 | |
AAG00007 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 50의 PSI | 1 / 16 " | ₩ 145,057 | |
AAG00012 | 3 / 16 " | 5 / 16 " | 5 / 8 " | 35의 PSI | 1 / 16 " | ₩ 201,495 | |
AAG00017 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 1" | 30의 PSI | 1 / 16 " | ₩ 252,210 | |
AAG00022 | 5 / 16 " | 7 / 16 " | 1.375 " | 25의 PSI | 1 / 16 " | ₩ 297,622 | |
AAG00027 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 1.875 " | 20의 PSI | 1 / 16 " | ₩ 342,650 | |
AAG00029 | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 1.125 " | 35의 PSI | 1 / 8 " | ₩ 647,745 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.