가스 유닛 히터
Dayton 가스 장치 히터는 공장, 창고, 창고, 주유소 및 차고와 같은 지역에서 간헐적 또는 지속적인 가열을 위해 벽이나 천장에 매달 수 있습니다....자세히 보기
천연 가스 단위 히터
가스 로우 프로파일 유닛 히터
Dayton 가스 로우 프로파일 유닛 히터는 창고, 공장, 창고, 차고 및 주유소와 같은 넓은 지역에서 연속 난방을 제공합니다. 이 히터는 표준 프로필 히터보다 더 콤팩트하며 밀폐된 공간이나 헤드룸이 거의 없는 영역에도 적합합니다. 바닥 공간이 제한된 환경을 가열하기 위해 천장이나 벽에 매달 수 있으며 최대 1300cfm의 유량을 전달할 수 있습니다. 이 히터는 97200 BtuH의 최대 가열 용량을 제공합니다.
Dayton 가스 로우 프로파일 유닛 히터는 창고, 공장, 창고, 차고 및 주유소와 같은 넓은 지역에서 연속 난방을 제공합니다. 이 히터는 표준 프로필 히터보다 더 콤팩트하며 밀폐된 공간이나 헤드룸이 거의 없는 영역에도 적합합니다. 바닥 공간이 제한된 환경을 가열하기 위해 천장이나 벽에 매달 수 있으며 최대 1300cfm의 유량을 전달할 수 있습니다. 이 히터는 97200 BtuH의 최대 가열 용량을 제공합니다.
가스 유닛 히터
가스 벽 및 천장 장치 히터
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 11HU300A1NS1110A | ₩11,655,735 | |
B | 11HU100A1NS1110A | ₩6,971,912 | |
B | 11HU050A1NS1110A | ₩5,445,807 | |
B | 11HU150A1NS1110A | ₩7,561,522 | |
A | 11HU200A1NS1110A | ₩8,651,895 | |
A | 11HU400A1NS1110A | ₩14,470,312 |
가스 유닛 히터
가스 유닛 히터는 벽이나 천장에 매달아 창고, 공장, 차고 및 창고에서 가끔 또는 지속적으로 난방을 제공합니다. 데이튼 (Dayton) 가스 유닛 히터는 바닥 공간을 차지하지 않으며 해당 지역에 뜨거운 공기를 제공하는 열교환기와 팬을 갖추고 있습니다. 이 히터는 개방형 및 분리형 연소 구성을 모두 특징으로 하는 필드 컨버터블입니다. 개방형 연소 구성 히터는 주변 영역에서 공기를 흡입하여 가열된 공기를 제공하는 반면, 분리 연소 구성 히터는 더럽고 부식성 실내 조건의 경우 난방을 위해 영역 외부에서 공기를 가져옵니다. Raptor Supplies 은 다양한 가스 단위 히터를 제공합니다. 소형 크기의 로우 프로파일 가스 단위 히터 변형과 더 큰 열 출력을 제공하는 표준 프로필 가스 단위 히터로 제공됩니다.
자주하는 질문
프로펠러 팬은 무엇에 사용됩니까?
Dayton 가스 히터에는 약간의 압력 증가로 추력과 더 높은 공기 흐름을 생성하기 위해 특별히 각진 블레이드의 도움으로 회전 메커니즘을 제공하는 프로펠러 팬이 장착되어 있습니다.
전기히터보다 가스히터가 좋은가요?
가스 히터는 일반적으로 전기로에 비해 짧은 시간에 더 많은 열을 발생시키므로 추운 기후에 이상적입니다. 가스 히터는 천연 가스, LPG(액화 석유 가스), 프로판 또는 부탄과 같은 연료로 구동되어 시설 전체에 균일한 열을 순환시킵니다.
벽난방기는 단위난방인가요?
예, 벽 히터는 스튜디오 아파트, 소형 거실 공간 및 소규모 사무실의 벽에 직접 설치되는 난방 장치입니다. 이 장치는 상당한 양의 열을 발생시키므로 작은 공간을 따뜻하고 편안하게 유지하며 바닥 공간이 필요하지 않습니다.
더 알아보기
- 압력계/진공계
- 파워 드릴
- 자동차 리프팅 / 차고 장비
- 삽 탬퍼 및 굴착 도구
- 응급 눈 세척 및 샤워 장비
- 추위 장갑
- 플랫폼 트럭
- 가스 용접 호스 릴
- 흄 후드 액세서리
- 원추형 와셔
- SAFTCART 범용 핸드 트럭
- WESTWARD 배수구 청소 도구 세트
- MILWAUKEE 임팩트 비트 Torx
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 1/4-28 Unf Lh
- HUB CITY 감속기 재건 키트
- CAMPBELL 유틸리티 클레비스
- REGAL 미터법 확장 핸드 탭, 플러그, TiN
- INSIZE 게이지 블록 홀더
- VISION 로프 장벽
- Steiner Industries 팬