TYGON 2001 시리즈 가소제 프리 내화학성 펌프 튜빙
Tygon 2001 시리즈 내화학성 펌프 튜빙은 연동 펌프 시스템, 비누 및 세제 분배, 잉크 이송, 정수 라인, 화학 물질 이송 및 식품 및 음료 이송과 같은 까다로운 응용 분야에서 안정적인 성능을 제공합니다.
스타일 | 모델 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 벽 두께 | 최대. 압력 | 진공 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AE300064 | 1" | 1 3 / 8 " | 3 / 16 " | 13의 PSI | 17 인치 HG | ₩ 1,647,205 | |
A | AE300038 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1 / 8 " | 16의 PSI | 29.9 인치 Hg | ₩ 818,019 | |
A | AE300017 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 1 / 16 " | 17의 PSI | 29.9 인치 Hg | ₩ 297,885 | |
A | AE300007 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 1 / 16 " | 30의 PSI | 29.9 인치 Hg | ₩ 254,554 | |
A | AE300003 | 1 / 16 " | 3 / 16 " | 1 / 16 " | 45의 PSI | 29.9 인치 Hg | - | RFQ
|
A | AE300053 | 3 / 4 " | 1" | 1 / 8 " | 11의 PSI | 15 인치 HG | ₩ 1,088,587 | |
A | AE300027 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 1 / 16 " | 12의 PSI | 15 인치 HG | - | RFQ
|
A | AE300012 | 3 / 16 " | 5 / 16 " | 1 / 16 " | 22의 PSI | 29.9 인치 Hg | ₩ 252,542 | |
A | AE300046 | 5 / 8 " | 7 / 8 " | 1 / 8 " | 13의 PSI | 25 인치 Hg | ₩ 920,622 | |
A | AE300022 | 5 / 16 " | 7 / 16 " | 1 / 16 " | 14의 PSI | 25 인치 Hg | ₩ 325,202 |
특징
- 이 튜브는 뛰어난 내화학성을 제공하여 극성 용제와 같은 공격적인 화학 물질과 함께 사용할 수 있어 가동 중지 시간과 빈번한 교체가 줄어듭니다.
- 가소제나 오일이 포함되어 있지 않으므로 맛이나 냄새가 나지 않아 식품 및 음료 응용 분야에 이상적입니다.
표준 및 승인
- FDA는
- REACH
자주 묻는 질문
REACH란 무엇입니까?
REACH는 화학 물질의 등록, 평가, 승인 및 제한을 의미합니다. 이 규정은 화학 물질로 인한 위험으로부터 인간의 건강과 환경을 높은 수준으로 보호합니다. 또한 대체 테스트 방법, 내부 시장에서 물질의 자유로운 순환, 경쟁력 및 혁신의 개선된 조치를 촉진합니다.
소각 과정에서 튜빙은 어떻게 됩니까?
소각 시 많은 튜브가 염화수소 가스와 같은 위험한 부산물을 방출하지만 Tygon 가소제가 없는 튜브는 공정에 반응하지 않습니다.
이 튜빙의 온도 저항 능력은 얼마입니까?
-100 ~ 135도 F.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 마킹 및 경고 테이프
- 도어 스위치
- 방화 실란트 코크스 및 퍼티
- 진공 펌프
- 임시 및 휴대용 발전소
- 검사/검색도구
- 작업복
- 슬링
- 온도 제어
- 물 처리
- LITTLE GIANT 트윈 핸들 플랫폼 트럭
- AIR KING 3 단 120V 주거용 진동 받침대 팬
- LISTA 워크 벤치
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 호스 바브 로우 리드 황동
- TEMPCO 링 써모 커플
- HOFFMAN 19인치 고정 벽걸이 랙
- SPEARS VALVES 일정 80 CPVC 플랜지 컷인 키트, EPDM 개스킷
- EATON StackLight 음향 모듈
- VESTIL 벽걸이 컨트롤
- VESTIL HDOF 시리즈 견목 돌리