HOFFMAN 19인치 고정식 벽걸이 랙
Hoffman 벽면 장착 랙은 전면 및 후면 접근이 용이하며 물, 먼지, 부식제 및 기타 오염 물질로부터 보호하는 데 이상적입니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | E19FWM20U20 | - | RFQ
|
A | E19FWM25U20 | - | RFQ
|
A | E19FWM32U20 | - | RFQ
|
B | E19FWM12U20 | ₩ 469,542 |
특징
- 이 19인치 벽걸이형 랙에는 바닥 공간이 제한된 영역에 더 작은 네트워크 장비, 패치 패널 및 펀치다운을 설치할 수 있는 힌지 패널이 있습니다.
- 기존 장비나 케이블 연결을 방해하지 않고 구성 요소 설치 및 향후 확장을 용이하게 하는 넓은 입구가 있습니다.
- 무제한 공기 흐름을 제공하는 개방형 디자인이며 왼쪽 또는 오른쪽에 경첩으로 장착할 수 있습니다.
표준 및 승인
- UL 2416
- cUL
- CSA C22.2
자주 묻는 질문
이 제품들은 무엇으로 만들어졌나요?
이 제품은 150lb의 최대 정적 하중으로 내구성과 견고성을 제공하는 헤비 게이지 냉간 압연 강철 벽 섹션과 함께 제공됩니다. 저광택 블랙 파우더 코팅이 되어 있어 날렵하고 전문적인 마무리를 제공하는 동시에 일상적인 마모로부터 보호합니다.
고정된 벽걸이형 랙을 현장에서 스윙 게이트 벽걸이형 랙으로 변환할 수 있습니까?
아니요, Hoffman 벽걸이형 랙은 상호 교환할 수 없습니다.
벨크로 케이블 타이다운 슬롯의 목적은 무엇입니까?
Hoffman 데이터 랙에는 후면에 대형 케이블 출구 구멍이 있는 일체형 벨크로 케이블 고정 슬롯이 있어 케이블 라우팅을 용이하게 하고 유지 관리 및 수리를 위해 빠르고 쉽게 접근할 수 있습니다.