구출 및 구조 장갑
구출 가시성 증가 충격 장갑
Ringers Hi-Viz R347 시리즈 구조용 장갑은 가시성이 높고 중요한 구조 작업을 위해 설계되었으며 응급 구조대원, 소방관, 수색 및 구조팀, 법 집행 인력에게 이상적입니다.
Ringers Hi-Viz R347 시리즈 구조용 장갑은 가시성이 높고 중요한 구조 작업을 위해 설계되었으며 응급 구조대원, 소방관, 수색 및 구조팀, 법 집행 인력에게 이상적입니다.
반사 로프 구조 장갑
링거 반사 로프 구조 장갑은 비상 대응 및 구조 작업에 사용됩니다. 로프 구조 및 기타 중요한 활동 중에 손을 보호합니다. 이 장갑은 최초 대응자 및 구조팀에게 이상적입니다.
링거 반사 로프 구조 장갑은 비상 대응 및 구조 작업에 사용됩니다. 로프 구조 및 기타 중요한 활동 중에 손을 보호합니다. 이 장갑은 최초 대응자 및 구조팀에게 이상적입니다.
드라이버 글러브
튼튼한 구출 장갑
RINGERS 313 시리즈 구출 장갑은 구출 작업 중 탁월한 보호 기능을 제공합니다. 베임, 구멍, 찰과상을 방지하여 날카로운 물체를 다루거나 잔해가 가득한 곳에서 작업하는 동안 착용자의 손이 안전하도록 보장합니다.
RINGERS 313 시리즈 구출 장갑은 구출 작업 중 탁월한 보호 기능을 제공합니다. 베임, 구멍, 찰과상을 방지하여 날카로운 물체를 다루거나 잔해가 가득한 곳에서 작업하는 동안 착용자의 손이 안전하도록 보장합니다.
R327 구출 장갑
RINGERS 327 시리즈 구조 장갑은 구조 작업 중 응급 구조원에게 보호 기능과 기교를 제공합니다. 날카로운 물체를 다루거나 잔해가 가득한 곳에서 작업하는 동안 착용자의 손을 안전하게 보호하여 베임, 구멍 및 찰과상에 강합니다.
RINGERS 327 시리즈 구조 장갑은 구조 작업 중 응급 구조원에게 보호 기능과 기교를 제공합니다. 날카로운 물체를 다루거나 잔해가 가득한 곳에서 작업하는 동안 착용자의 손을 안전하게 보호하여 베임, 구멍 및 찰과상에 강합니다.
구조 장갑 Xl 화이트 스플릿 가죽 Pr
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
VI4888XLWWGL | AF4ZTJ | ₩ 16,625 |
더 알아보기
- 파워 드릴
- 공작 기계 및 부품 와셔 펌프
- 네일
- 라우터
- 주철
- 부식성 캐비닛
- 체인 및 벨트 텐셔너
- 그라운드 바 키트
- 동기식 구동 기어 벨트 풀리
- 버니어 캘리퍼스
- ACCUFORM SIGNS 위험 태그, 15mil RP 플라스틱, 5-3 / 4 "x 3-1 / 4"
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1-12 Unf Lh
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 4-40 unc
- SECURALL PRODUCTS B8000 시리즈 위험물 드럼 보관함
- KIMBLE CHASE 병
- LABCONCO Flexi-Bins가 있는 실험실 카트
- HONEYWELL 필터
- BOSCH 무선 도구 휴대용 손전등
- JET TOOLS 반자동 수평 금속 절단 띠톱
- SECUREFIT 밝은 조명 사용을 위한 어두운 색상의 보안경