TYGON S3 E-LFL 시리즈 투명 연동 펌프 튜브
Tygon S3 E-LFL 연동 펌프 튜빙은 실험실에서의 액체 이송, 식품 및 화장품 처리, 인쇄 잉크 이송, 고점도 유체 이송 및 드럼 및 탱크 배출에 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 굽힘 반경 | 최대. 압력 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AVX06064 | 1" | 1.375 " | 3.25 " | 15의 PSI | 3 / 16 " | ₩ 885,832 | |
A | AVX42038 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1.5 " | 20의 PSI | 1 / 8 " | ₩ 878,744 | |
A | AVX42017 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 1" | 20의 PSI | 1 / 16 " | ₩ 329,140 | |
A | AVX42007 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 34의 PSI | 1 / 16 " | ₩ 324,712 | |
A | AVX42003 | 1 / 16 " | 3 / 16 " | 1 / 4 " | 50의 PSI | 1 / 16 " | ₩ 309,680 | |
A | AVX06057 | 3 / 4 " | 1.25 " | 1.75 " | 24의 PSI | 1 / 4 " | ₩ 828,957 | |
A | AVX42029 | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 1" | 25의 PSI | 1 / 8 " | ₩ 827,050 | |
A | AVX42012 | 3 / 16 " | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 25의 PSI | 1 / 16 " | ₩ 378,507 |
작동 메커니즘
- USP 클래스 VI
- NSF-51
- FDA는
- EU 10년 2011월
특징
- 이 비 DEPH 튜브는 0~25psi 범위의 배압을 견딜 수 있고 환경 영향을 줄이면서 타의 추종을 불허하는 성능을 제공하는 바이오 기반 가소제를 사용하여 만들어졌습니다.
- 실리콘 튜브에 비해 가스 침투에 대한 저항성이 더 높아 유체를 산화 및 불순물로부터 보호합니다.
- 매우 낮은 입자 파쇄를 나타내므로 민감한 유체 응용 분야와 호환되며 가동 중지 시간을 줄이기 위해 긴 플렉스 수명이 특징입니다.
자주하는 질문
E-LFL이란 무엇입니까?
Tygon E-LFL은 비발열성, 비세포독성, 비용혈성 및 낮은 단백질 결합으로 인해 튜브를 실험실 및 제약 응용 분야에 이상적으로 만듭니다.
가소제는 무엇입니까?
가소제는 유연성, 투명성, 내구성 및 수명을 늘리기 위해 플라스틱에 첨가되는 화학 물질입니다. 가장 일반적인 가소제는 PVC를 가소화하는 데 사용되는 프탈레이트 기반입니다.
젖지 않는 장점은 무엇입니까?
Tygon 튜빙의 비습윤 특성으로 세척이 쉽고 완벽한 배수가 가능합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 샌더 그라인더 액세서리
- 크레인 스케일 및 동력계
- 지하 인클로저 커버
- 파이프 안장
- 구동 반응기 및 필터
- 파이프/튜브/절연
- 크레인 및 꽃줄 장비
- 재료 리프트
- 가전 제품
- 연료 및 오일 이송 펌프
- GORLITZ 여성 젖꼭지
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 1 7/16-6 Un
- SPEARS VALVES 버터플라이 밸브 PVC 표준 밸브 분해 검사 키트, FKM
- EATON BR 시리즈 로드 센터
- Stafford Mfg 시그니처 시리즈 스텝 업 타입 샤프트 어댑터 커플링
- PREMIER 연기 후드
- RIDGID 파이프 검사 카메라 릴
- MORSE CUTTING TOOLS 스퀘어 및 코너 반경 엔드 밀, 5954T 시리즈
- MEMPHIS GLOVE 닌자 BNF 작업 장갑, 15게이지, 코팅된 손바닥 및 점이 있는 손가락 끝
- MASTER LOCK 숨겨진 걸쇠 자물쇠