항목 | 관 재료 |
굽힘 반경 | 1 / 2 " |
경도 | 해안 A : 56 |
내부 Dia. | 1 / 8 " |
최대. 압력 | 34의 PSI |
외부 Dia. | 1 / 4 " |
SAE 또는 미터법 | SAE |
온도. 범위 | -51도 ~ 165도 F |
인장 강도 | 1800 PSI |
튜브 색상 | 초기화 |
튜브 길이 | 25 피트 |
튜브 재질 | PVC |
타입 | 유연성 |
진공 등급 | 29.9 인치 Hg. |
벽 두께 | 1 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.38 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
원산지 | US |
모델 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 굽힘 반경 | 최대. 압력 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AVX42003 | 1 / 16 " | 3 / 16 " | 1 / 4 " | 50의 PSI | 1 / 16 " | ₩ 313,740 | |
AVX42012 | 3 / 16 " | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 25의 PSI | 1 / 16 " | ₩ 378,507 | |
AVX42017 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 1" | 20의 PSI | 1 / 16 " | ₩ 362,757 | |
AVX42029 | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 1" | 25의 PSI | 1 / 8 " | ₩ 899,027 | |
AVX42038 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1.5 " | 20의 PSI | 1 / 8 " | ₩ 973,647 | |
AVX06057 | 3 / 4 " | 1.25 " | 1.75 " | 24의 PSI | 1 / 4 " | ₩ 828,957 | |
AVX06064 | 1" | 1.375 " | 3.25 " | 15의 PSI | 3 / 16 " | ₩ 932,557 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.