양자 저장 시스템 강철 빈 선반
스타일 | 모델 | 마감재 | 빈 색상 | 빈 깊이 | 부하 용량 | 자재 | 선반 수 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1239-102BK | - | 검정 | 11.875 " | 2000의 파운드 | - | 7 | 12 " | 39 " | ₩ 636,825 | |
B | WR5-600800RD | - | 빨간색 | 17.5 " | 800의 파운드 | - | 5 | 18 " | 74 " | ₩ 937,142 | |
C | 1839-104BL | - | 파란색 | 17.875 " | 2000의 파운드 | - | 7 | 18 " | 39 " | ₩ 792,715 | |
D | 1839-104GN | - | 초록색 | 17.875 " | 2000의 파운드 | - | 7 | 18 " | 39 " | ₩ 792,715 | |
E | 1239-801RD | - | 빨간색 | 11.625 " | 5000의 파운드 | - | 4 | 12 " | 39 " | ₩ 651,157 | |
F | 1275-107BK | - | 검정 | 11.875 " | 4000의 파운드 | - | 13 | 12 " | 75 " | ₩ 1,247,662 | |
G | WR6-973974RD | - | 빨간색 | 29.875 " | 5000의 파운드 | 크롬 와이어 | 6 | 30 " | 74 " | ₩ 2,291,607 | RFQ
|
H | 1839-108BK | - | 검정 | 17.875 " | 2000의 파운드 | - | 7 | 18 " | 39 " | ₩ 831,460 | |
I | QSBU-800GY | - | 회색 | 17.5 " | 2850의 파운드 | 강철 | 6 | 18 " | 75 " | ₩ 1,010,694 | |
J | 1239-802RD | - | 빨간색 | 11.625 " | 5000의 파운드 | - | 4 | 12 " | 39 " | ₩ 637,437 | |
K | 1275-102GN | - | 초록색 | 11.875 " | 4000의 파운드 | - | 13 | 12 " | 75 " | ₩ 1,215,637 | |
L | WR5-600BL | - | 파란색 | 17.5 " | 800의 파운드 | - | 5 | 18 " | 74 " | ₩ 885,202 | |
M | 1839-803YL | - | 노란색 | 17.875 " | 5000의 파운드 | - | 4 | 18 " | 39 " | ₩ 856,222 | |
N | QSBU-600BL | - | 파란색 | 17.5 " | 2850의 파운드 | 강철 | 6 | 18 " | 75 " | ₩ 1,080,712 | |
O | 1275-101BL | - | 파란색 | 11.875 " | 4000의 파운드 | - | 13 | 12 " | 75 " | ₩ 1,171,117 | |
P | 1239-109RD | - | 빨간색 | 11.875 " | 2000의 파운드 | - | 7 | 12 " | 39 " | ₩ 680,715 | |
Q | WR5-700RD | - | 빨간색 | 15.25 " | 800의 파운드 | - | 5 | 18 " | 74 " | ₩ 966,472 | |
R | 1875-604YL | - | 노란색 | 17.625 " | 5000의 파운드 | - | 13 | 18 " | 75 " | ₩ 2,693,442 | |
S | 1275-807YL | - | 노란색 | 11.625 " | 5000의 파운드 | - | 8 | 12 " | 75 " | ₩ 1,054,585 | |
T | 1875-804YL | - | 노란색 | 17.875 " | 5000의 파운드 | - | 8 | 18 " | 75 " | ₩ 1,481,164 | |
U | 1875-104RD | - | 빨간색 | 17.875 " | 4000의 파운드 | - | 13 | 18 " | 75 " | ₩ 1,639,942 | |
V | 1275-107YL | - | 노란색 | 11.875 " | 4000의 파운드 | - | 13 | 12 " | 75 " | ₩ 1,247,662 | |
D | 1239-102GN | - | 초록색 | 11.875 " | 2000의 파운드 | - | 7 | 12 " | 39 " | ₩ 636,825 | |
W | 1239-102RD | - | 빨간색 | 11.875 " | 2000의 파운드 | - | 7 | 12 " | 39 " | ₩ 636,825 | |
X | 1239-109BL | - | 파란색 | 11.875 " | 2000의 파운드 | - | 7 | 12 " | 39 " | ₩ 680,715 | |
Y | 1239-109YL | - | 노란색 | 11.875 " | 2000의 파운드 | - | 7 | 12 " | 39 " | ₩ 680,715 | |
Z | 1839-108GN | - | 초록색 | 17.875 " | 2000의 파운드 | - | 7 | 18 " | 39 " | ₩ 831,460 | |
A1 | 1239-101RD | - | 빨간색 | 11.875 " | 2000의 파운드 | - | 7 | 12 " | 39 " | ₩ 751,905 | |
B1 | MSU-16-MIXRD | - | 빨간색 | - | 4000의 파운드 | 강철 / 고밀도 폴리에틸렌 | 7 | 18 " | 75 " | ₩ 1,689,870 | |
C1 | 1239-102BL | - | 파란색 | 11.875 " | 2000의 파운드 | - | 7 | 12 " | 39 " | ₩ 636,825 | |
D1 | 1239-807RD | - | 빨간색 | 11.625 " | 5000의 파운드 | - | 4 | 12 " | 39 " | ₩ 624,522 | |
E1 | QSBU-700GY | - | 회색 | 15.25 " | 2850의 파운드 | 강철 | 6 | 18 " | 75 " | ₩ 1,128,032 | RFQ
|
F1 | WR5-700BL | - | 파란색 | 15.25 " | 800의 파운드 | - | 5 | 18 " | 74 " | ₩ 966,472 | |
G1 | 1239-107IV | - | 상아 | 11.875 " | 2000의 파운드 | - | 7 | 12 " | 39 " | ₩ 684,075 | |
H1 | 1839-103BK | - | 검정 | 17.875 " | 2000의 파운드 | - | 7 | 18 " | 39 " | ₩ 930,422 | |
I1 | 1275-109BL | - | 파란색 | 11.875 " | 4000의 파운드 | - | 13 | 12 " | 75 " | ₩ 1,265,547 | |
J1 | WR5-975YL | - | 노란색 | 29.875 " | 800의 파운드 | 크롬 와이어 | 5 | 30 " | 74 " | ₩ 1,612,275 | RFQ
|
K1 | 1239-100GN | - | 초록색 | 11.875 " | 2000의 파운드 | - | 7 | 12 " | 39 " | ₩ 782,407 | |
L1 | 1275-102IV | - | 상아 | 11.875 " | 4000의 파운드 | - | 13 | 12 " | 75 " | ₩ 1,215,637 | |
M1 | 1875-108YL | - | 노란색 | 17.875 " | 4000의 파운드 | - | 13 | 18 " | 75 " | ₩ 1,673,314 | |
N1 | 1239-101BL | - | 파란색 | 11.875 " | 2000의 파운드 | - | 7 | 12 " | 39 " | ₩ 751,905 | |
Z | 1239-107GN | - | 초록색 | 11.875 " | 2000의 파운드 | - | 7 | 12 " | 39 " | ₩ 684,075 | |
O1 | QSBU-600800RD | - | 빨간색 | 15.25 " | 2850의 파운드 | 강철 | 6 | 18 " | 75 " | ₩ 1,050,227 | |
P1 | 1275-807RD | - | 빨간색 | 11.625 " | 5000의 파운드 | - | 8 | 12 " | 75 " | ₩ 1,054,585 | |
Q1 | 1875-808RD | - | 빨간색 | 17.875 " | 5000의 파운드 | - | 8 | 18 " | 75 " | ₩ 1,563,170 | |
R1 | 1239-807YL | - | 노란색 | 11.625 " | 5000의 파운드 | - | 4 | 12 " | 39 " | ₩ 624,522 | |
S1 | 1839-108RD | - | 빨간색 | 17.875 " | 2000의 파운드 | - | 7 | 18 " | 39 " | ₩ 831,460 | |
T1 | 1275-102YL | - | 노란색 | 11.875 " | 4000의 파운드 | - | 13 | 12 " | 75 " | ₩ 1,215,637 | |
U1 | QSBU-800BL | - | 파란색 | 17.5 " | 2850의 파운드 | 강철 | 6 | 18 " | 75 " | ₩ 1,010,694 | |
V1 | 1239-102YL | - | 노란색 | 11.875 " | 2000의 파운드 | - | 7 | 12 " | 39 " | ₩ 636,825 | |
W1 | QSBU-600GY | - | 회색 | 17.5 " | 2850의 파운드 | 강철 | 6 | 18 " | 75 " | ₩ 1,080,712 | |
O | 1275-100BL | - | 파란색 | 11.875 " | 4000의 파운드 | - | 13 | 12 " | 75 " | ₩ 1,464,837 | |
X1 | 1875-110YL | - | 노란색 | 17.875 " | 4000의 파운드 | - | 13 | 18 " | 75 " | ₩ 1,667,960 | |
Y1 | 1239-100BL | - | 파란색 | 11.875 " | 2000의 파운드 | - | 7 | 12 " | 39 " | ₩ 782,407 | |
Z1 | WR5-600800BL | - | 파란색 | 17.5 " | 800의 파운드 | - | 5 | 18 " | 74 " | ₩ 937,142 | |
A1 | 1839-103BL | - | 파란색 | 17.875 " | 2000의 파운드 | - | 7 | 18 " | 39 " | ₩ 930,422 | |
A2 | 1875-110BL | - | 파란색 | 17.875 " | 4000의 파운드 | - | 13 | 18 " | 75 " | ₩ 1,627,237 | |
B2 | 1275-101RD | - | 빨간색 | 11.875 " | 4000의 파운드 | - | 13 | 12 " | 75 " | ₩ 1,171,117 | |
C2 | 1875-104YL | - | 노란색 | 17.875 " | 4000의 파운드 | - | 13 | 18 " | 75 " | ₩ 1,639,942 | |
V1 | 1839-104YL | - | 노란색 | 17.875 " | 2000의 파운드 | - | 7 | 18 " | 39 " | ₩ 792,715 | |
D2 | 1275-101YL | - | 노란색 | 11.875 " | 4000의 파운드 | - | 13 | 12 " | 75 " | ₩ 1,171,117 |
스틸 빈 선반
Quantum Storage Systems 빈 선반 시스템에는 선반 유닛과 부품 및 공급품을 담을 수 있는 인체공학적 빈이 포함됩니다. 이 폴리에틸렌/폴리프로필렌으로 구성된 용기에는 라벨 홀더가 몰딩되어 있어 보관된 항목에 빠르게 접근하고 쉽게 식별할 수 있습니다. 스틸 와이어 선반은 녹 방지, 강도, 수명 및 6400lb의 최대 하중 처리 용량을 제공하는 크롬 도금 또는 분말 코팅 마감으로 제공됩니다. 일부 모델(양면 이동식 빈 레일) 양면 구성 및 캐스터를 사용하여 각각 많은 수의 항목을 정리하고 조작 할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 내화학성 및 일회용 앞치마
- 외부 자동차 액세서리
- 왕복 톱 액세서리
- 지붕 연석 어댑터
- 핫도그 롤러 찜기 및 브로일러
- 테이프
- 콘텐츠 배급
- 에어필터
- 스트레치 랩 및 스트레치 랩 장비
- SPA 수영장 펌프
- AEROQUIP 수나사형 NPT, 45도 팔꿈치 유압 호스 어댑터
- SCHAEFER 14/7 스태킹 스틸 빈 상자 아연 도금
- APPLETON ELECTRIC 25도 기둥 장착 LED 전등
- BURNDY Versitap 시리즈 병렬 클램프 기계식 커넥터
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 7/8-32 Un
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 1 3/8-12 Unf
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 1/2-20 Unf Lh
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 40 피팅 티, Fipt x Fipt x Fipt
- UVEX BY HONEYWELL 렌즈
- HUMBOLDT 스레드 스터드 어댑터