BURNDY Versitap 시리즈 병렬 클램프 기계식 커넥터
필터
바디 재질 : 구리 합금 , 커넥터 유형: 병렬 클램프 , 재료: 구리 , 유형: Commercial
스타일 | 모델 | 스터드 크기 | 높이 | 항목 | 폭 | 길이 | 맥스. 지휘자 크기 | 최소 지휘자 크기 | 최소 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QPX282CY | - | - | 병렬 클램프 | 1.84 " | 1.88 " | 4/0 (실행), 2 (탭) AWG | 1/0 (달리기), 6 (탭) | - | ₩ 248,290 | |
B | QPX4434 | - | 3.06 " | 병렬 클램프 | 2.44 " | - | - | - | - | - | RFQ
|
C | QPX3434 | - | 3" | 병렬 클램프 | 2.19 " | - | - | - | - | - | RFQ
|
D | QPX2828Y | - | 10.24 " | 병렬 클램프 | 3.18 " | - | - | - | - | - | RFQ
|
C | QPX4428 | - | 2.88 " | 병렬 클램프 | 2.44 " | - | - | - | - | - | RFQ
|
C | QPX3428 | - | 2.75 " | 병렬 클램프 | 2.06 " | - | - | - | - | - | RFQ
|
E | QPX2828 | 3 / 8 " | - | 병렬 클램프 | 1.88 " | 2.13 " | 4/0AWG | 1 AWG | - | ₩ 297,622 | |
F | QPX282C | 5 / 16 " | - | 병렬 클램프 | 1.57 " | 2" | 4/0 (달리기), 2 (탭) | 1 (달리기), 6 (탭) | - | ₩ 221,970 | |
G | QPX2C2C | 5 / 16 " | - | 병렬 클램프 | 1.38 " | 1.63 " | 2 AWG | 6 AWG | - | ₩ 169,557 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 볼트리스 선반
- 전기베이스 보드 히터
- 유연한 에어 피팅
- 실험실 브러쉬
- 지하 인클로저 커버
- 빗자루 브러시 및 먼지 팬
- 여과기
- 공기압 처리
- 밸브 액추에이터 인클로저 및 액세서리
- 연마재 장착 지점
- RUBBERMAID 끈 걸레
- MEGAPRO 더블 엔드 비트
- TELEMECANIQUE SENSORS 센서 리미트 스위치 본체 및 접점
- CONDOR 비닐, 보안 표지, 제한 구역
- GRUVLOK 개스킷 F/7000-4&7400-01
- EATON SVX 시리즈 션트 보드
- APPROVED VENDOR 심리스 튜빙
- VESTIL TCD-M 시리즈 전기 유압 쓰레기통 덤퍼
- VESTIL VDKR 시리즈 파이프 안전 난간 게이트
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E17 크기, XDND 웜/웜 이중 감속 감속기