VESTIL TCD-M 시리즈 전기 유압식 쓰레기통 덤퍼
필터
생산 능력: 400의 파운드. , 색상: 파랑, 노랑 , HP: 2 마력 , 포함: (2) 유리 충전 나일론 회전 바퀴 8" x 2", (2) 유리 충전 나일론 고정 바퀴 8" x 2" 및 (2) 조정 가능한 바닥 잠금 장치 , 재료: 강철 , 최대. 회전 정도: 45도 , 최대. 사용 가능한 슈트 폭: 27 " , 분. 사용 가능한 슈트 폭: 20 " , 배터리 수: 1 , 잠금 수: 2 , 단계: 1 , 플랫폼 길이: 27 1 / 8 " , 플랫폼 재질: 강철 , 플랫폼 폭: 27 " , 전원 코드 길이: 8 피트 , 회전 높이: 155 5 / 16 " , 휠 직경: 8" , 휠 재질: 유리 충전 나일론 , 바퀴 폭: 2" , 너비: 46 "
스타일 | 모델 | 깊이 | 높이 | 길이 | 맥스. 덤프 높이 | 전압 | 휠 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TCD-M-72-DC | - | 89 5 / 9 " | 87 5 / 8 " | 72 3 / 8 " | 12V DC | 리지드, 스위블 | ₩ 10,961,898 | |
B | TCD-M-48-AC | 75 5 / 8 " | 64 2 / 3 " | 75 5 / 8 " | 48 3 / 4 " | 115V 교류 | 까다로운 | ₩ 10,058,974 | |
C | TCD-M-48-DC | 75 5 / 8 " | 64 2 / 3 " | 75 5 / 8 " | 48 3 / 4 " | 12V DC | 까다로운 | ₩ 10,058,974 | |
D | TCD-M-60-AC | 75 5 / 8 " | 77 4 / 7 " | 75 5 / 8 " | 60 3 / 8 " | 115V 교류 | 까다로운 | ₩ 10,656,290 | |
E | TCD-M-60-DC | 75 5 / 8 " | 77 4 / 7 " | 75 5 / 8 " | 60 3 / 8 " | 12V DC | 까다로운 | ₩ 10,656,290 | RFQ
|
F | TCD-M-72-AC | 87 5 / 8 " | 89 4 / 7 " | 87 5 / 8 " | 72 3 / 8 " | 115V 교류 | 까다로운 | ₩ 10,961,898 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 팁 아웃 쓰레기통
- 브리더 및 벤트
- 회전 보관함 및 랙
- 절연 파이프 피팅 커버
- 빗자루 브러시 및 먼지 팬
- 연마 밴드 및 롤
- 연료 및 오일 이송 펌프
- 리니어 모션
- 마운트 및 진동 제어
- CH HANSON 빈 태그
- APEX-TOOLS 슬롯 형 삽입 비트
- MJ MAY 롤 스톡, 2피트 X 6인치
- THOMAS & BETTS XJG74 시리즈 유니버설 커플링
- BENCHMARK SCIENTIFIC 로토 미니 시리즈 로테이터
- WRIGHT TOOL 3/8인치 드라이브 12포인트 플렉스 소켓
- DAYTON 어셈블리
- BALDOR / DODGE V 링
- NIBCO 순환수식 압력계 테스트 키트
- BROWNING 60번 체인용 분할 테이퍼 부싱이 있는 강철 이중 단일 스프로킷