항목 | 쓰레기통 덤퍼 |
생산 능력 | 400의 파운드. |
캐스터 Dia. | 8" |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 파랑, 노랑 |
높이 | 89 5 / 9 " |
HP | 2 마력 |
길이 | 87 5 / 8 " |
최대 리프팅 높이. | 72 " |
자재 | 강철 |
최대. 덤프 각도 | 135도 |
맥스. 덤프 높이 | 72 3 / 8 " |
최대. 회전 정도 | 45도 |
최대. 사용 가능한 슈트 폭 | 27 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 사용 가능한 슈트 폭 | 20 " |
배터리의 수 | 1 |
잠금 장치 수 | 2 |
바퀴 수 | 4 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-tcd-m-72-dc.pdf |
회전 높이 | 155 5 / 16 " |
전압 | 12V DC |
휠 직경 | 8" |
휠 재질 | 유리 충전 나일론 |
휠 타입 | 리지드, 스위블 |
휠 너비 | 2" |
폭 | 46 " |
선박 중량 (kg) | 315 |
선박 높이 (cm) | 228.6 |
선박 길이 (cm) | 219.71 |
선박 폭 (cm) | 89.54 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 높이 | 길이 | 맥스. 덤프 높이 | 전압 | 휠 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCD-M-48-AC | 75 5 / 8 " | 64 2 / 3 " | 75 5 / 8 " | 48 3 / 4 " | 115V 교류 | 까다로운 | ₩ 10,058,974 | RFQ
| |
TCD-M-48-DC | 75 5 / 8 " | 64 2 / 3 " | 75 5 / 8 " | 48 3 / 4 " | 12V DC | 까다로운 | ₩ 10,058,974 | RFQ
| |
TCD-M-60-AC | 75 5 / 8 " | 77 4 / 7 " | 75 5 / 8 " | 60 3 / 8 " | 115V 교류 | 까다로운 | ₩ 10,656,290 | RFQ
| |
TCD-M-60-DC | 75 5 / 8 " | 77 4 / 7 " | 75 5 / 8 " | 60 3 / 8 " | 12V DC | 까다로운 | ₩ 10,656,290 | RFQ
| |
TCD-M-72-AC | 87 5 / 8 " | 89 4 / 7 " | 87 5 / 8 " | 72 3 / 8 " | 115V 교류 | 까다로운 | ₩ 10,961,898 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.