BENCHMARK SCIENTIFIC Roto-Mini 시리즈 로테이터
Benchmark Scientific Roto-Mini 시리즈 회전 믹서는 실험실에서 내용물을 혼합하는 데 이상적입니다. 핵산 정제, 재현탁, 조직화학, 단백질 결합 및 혼성화 응용 분야에 적합합니다.
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | R2020 | 임상 회 전자 | ₩ 618,100 | RFQ
|
A | R2020-E | 임상 회 전자 | ₩ 618,100 | RFQ
|
B | R2024 | 임상 회 전자 | ₩ 742,988 | RFQ
|
B | R2024-E | 실험실 믹서 | ₩ 742,988 |
특징
- Benchmark Scientific Roto-Mini 시리즈 회전 믹서에는 0.5ml ~ 50ml 튜브를 수용할 수 있는 쉽게 교체 가능한 튜브 홀더가 포함되어 있습니다.
- 사용자는 수직(엔드 오버 엔드) 믹싱에서 수평(롤링 또는 혼성화 스타일) 믹싱까지 이러한 튜브 로테이터의 동작을 조정할 수 있습니다.
- 벤치마크 사이언티픽 R2020-E 24rpm의 고정 속도를 갖는 반면 벤치마크 사이언티픽 R2024-E 5~70rpm 범위의 가변 속도를 제공합니다.
- 이 튜브 로테이터는 2팩과 함께 제공됩니다. R2020-1520 튜브 홀더 11개(1.5/2.0ml) 튜브, 2팩 R2020-0507 튜브 홀더 5개(5/7ml) 튜브, 2팩 R2020-150 튜브 홀더 5개(10/15ml) 튜브와 R2020-500 튜브 홀더 6개(50ml) 튜브가 들어 있습니다.
호환 액세서리
- 벤치마크 사이언티픽 R2020-PCR 튜브 홀더: 12개의 PCR strip 또는 XNUMX개의 PCR plate로 구성된 Tube Holder로 PCR Vessel 혼합을 위해 Tube Rotator에 장착됩니다.
- 벤치마크 사이언티픽 R2020-RP 미니 락킹 플랫폼: 내용물의 요동을 위해 튜브 회전기에 고무매트가 장착된 요동 플랫폼입니다.
표준 및 승인
- CE
자주하는 질문
이 Benchmark Scientific Roto-Mini 시리즈 회전 믹서의 다른 기능은 무엇입니까?
- 혼합 기능: 혼합 증가를 위한 회전 및 진동.
- 일시정지 기능: 간헐적으로 정지하는 회전.
- 록 기능: 시소와 같은 부드러운 흔들림으로 앞뒤로 움직입니다.
이 튜브 로테이터의 정격 전압은 얼마입니까?
이 Benchmark Scientific Roto-Mini 시리즈 회전 믹서에는 정격 230V의 EU 플러그가 장착되어 있습니다.
이 Benchmark Scientific Roto-Mini 시리즈 회전 믹서의 튜브 용량은 얼마입니까?
이 튜브 로테이터는 44/1.5ml 튜브 2.0개, 20ml 튜브 15개 또는 6ml 튜브 50개에 맞을 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 에어 쇠톱
- 비상 조명 액세서리
- 키 샤프트
- 스펙트럼 분석기
- 바닥 코팅
- 송풍기
- 리프팅 자석 및 흡입 컵 리프터
- 호스 클램프
- 커플링 및 어답터
- 테스트 펌프
- ADAM EQUIPMENT 밸런스 보호 커버
- SIEMENS RD 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기
- PROTO 나사 추출기
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 니들 홀더
- DURHAM MANUFACTURING 용접 로우 데크 카트
- DORMONT 40 Supr Safe 시리즈 고 BTU 스테인리스강 가스 커넥터
- 3M 천 시트
- SMC VALVES 계량기
- BALDOR / DODGE 폴리머 슬리브 EZ Kleen, XNUMX볼트 필로우 블록, 솔리드 저널 베어링