DORMONT 40 Supr Safe 시리즈 높은 BTU 스테인리스 스틸 가스 커넥터
스타일 | 모델 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 40-4142-12 | 12 " | ₩ 62,300 | RFQ
|
A | 40-4141-12 | 12 " | ₩ 62,300 | RFQ
|
A | 40-4242-12 | 12 " | ₩ 159,180 | RFQ
|
A | 40-4242-18 | 18 " | ₩ 165,032 | RFQ
|
A | 40-4142-18 | 18 " | ₩ 64,623 | RFQ
|
A | 40-4141-18 | 18 " | ₩ 64,623 | RFQ
|
A | 40-4242-24 | 24 " | ₩ 66,752 | RFQ
|
A | 40-4141-24 | 24 " | ₩ 66,752 | RFQ
|
A | 40-4142-30 | 30 " | ₩ 73,276 | RFQ
|
A | 40-4142-36B | 36 " | ₩ 205,828 | RFQ
|
A | 40-4141-36 | 36 " | ₩ 78,288 | RFQ
|
B | 40-4142-36 | 36 " | ₩ 78,288 | RFQ
|
A | 40-4141-48 | 48 " | ₩ 90,356 | RFQ
|
A | 40-4242-48 | 48 " | ₩ 90,356 | RFQ
|
A | 40-4142-48 | 48 " | ₩ 90,356 | RFQ
|
A | 40-4142-60 | 60 " | ₩ 97,047 | RFQ
|
A | 40-4242-72 | 72 " | ₩ 110,236 | RFQ
|
A | 40-4142-72 | 72 " | ₩ 110,236 | RFQ
|
40 Supr Safe 시리즈 고 BTU 스테인리스강 가스 커넥터
Dormont 40 Supr-Safe 시리즈 고BTU 가스 커넥터는 히터나 보일러, 레인지, 오븐, 그릴과 같은 조리 기구에 고BTU 가스를 안전하고 효율적으로 공급하는 데 이상적입니다. 상업용 주방, 레스토랑 및 산업용 조리 시설에 사용됩니다. 이 커넥터에는 안전한 금속 대 금속 밀봉을 생성하는 플레어형 엔드 어댑터가 있어 가스 연결을 빠르고 쉽게 설치할 수 있습니다. 304 스테인리스 스틸로 제작되어 높은 내식성과 강도를 제공합니다. 이 커넥터는 목이 없는 디자인을 갖추고 있어 좁은 공간과 까다로운 구성에서도 커넥터를 쉽게 설치할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 숫자 태그
- 소방 호스 및 소화전 어댑터
- 태핑 도구
- 텔레스코픽 지지대
- 항공 냉각 시스템
- 소켓 및 비트
- 컨베이어
- 체크밸브 및 역류방지장치
- 더스트 걸레 더 스터 및 클리닝 패드
- 주철
- NOBLES 버니 셔 2.8hp 64dba
- MACROMATIC 3VA, 펌프 씰 실패 릴레이
- VULCAN HART 커넥터
- BATTERY DOCTOR 표시
- THOMAS & BETTS 액밀 도관
- SPEARS VALVES CPVC 프리미엄 작동식 공압식 다이어프램 밸브, 플랜지형, FKM O-링
- GRAINGER 스토퍼 39mm, 러버 블랙
- DAYTON 잭스
- PROTO 압축 게이지
- BOSTON GEAR 8 직경 피치 강철 베벨 기어