DORMONT 40-4242-12 가스 커넥터, 3/4인치 내경, 3/4인치 x 3/4인치 크기, 12인치 길이
항목: BR8KHM
모델 : 40-4242-12교차 참조: 0240830
₩ 159,180 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가스 커넥터 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
내부 Dia. | 3 / 4 " |
길이 | 12 " |
외부 Dia. | 1" |
모델 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|
40-4242-24 | 24 " | ₩ 66,752 | RFQ
|
40-4141-24 | 24 " | ₩ 66,752 | RFQ
|
40-4142-30 | 30 " | ₩ 73,276 | RFQ
|
40-4141-36 | 36 " | ₩ 78,288 | RFQ
|
40-4142-36 | 36 " | ₩ 78,288 | RFQ
|
40-4141-48 | 48 " | ₩ 90,356 | RFQ
|
40-4142-48 | 48 " | ₩ 90,356 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.