DORMONT
1946년부터 Dormont는 상업용 주방 응용 제품을 위한 안전하고 고품질의 혁신적인 가스 커넥터, 밸브 및 부속품을 제공하는 선도적인 공급업체였습니다. 펜실베이니아주 익스포트에 본사를 두고 있는 이 Watts 브랜드는 안전하고 효율적인 가스 연결을 보장하기 위해 환대 및 식품 서비스 산업에서 사용할 신뢰할 수 있고 내구성 있는 제품을 제공합니다. 상세 보기
필터
배관
옥외 장비
도몬트 소개
브랜드의 광범위한 카탈로그에는 유연한 가스 커넥터, 가스 커넥터 피팅, 물 커넥터, 수도꼭지 및 공급 정지 어댑터가 포함됩니다. 도르몬트 플렉스 워터 커넥터 구조적 강성과 내식성을 위해 스테인리스 스틸 구조를 편조했습니다. 누수 방지 작동을 위한 황동 연결 재료가 특징입니다. 이 플렉스 워터 커넥터는 최대 150psi의 압력 등급을 제공합니다. 브랜드의 1인치 마그네틱 플러그 화학물질과 고온에 견디는 폴리설폰 구조를 가지고 있습니다. 향상된 흐름 제어를 위해 수 압축 x 암 압축 연결이 특징입니다. 이 플러그는 최대 160psi의 최대 압력 등급을 제공하고 최대 화씨 180도의 온도를 견딜 수 있습니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
Dormont 부품 번호는 다양한 Apollo & Zurn 제품에 대한 상호 참조입니다. 따라서 구식이거나 재고 있음가 없는 Dormont 부품을 찾고 있다면 동등한 품목을 사용할 가능성이 있습니다.
배송
Dormont 제품 및 액세서리는 택배 및 항공 화물에 적합합니다. 제품의 크기에 따라 간단한 포장이 필요합니다.
주요 상품명
플로프로-MD
빠른 연결 해제(QD) 액세서리 키트가 포함된 Dormont FloPro-MD는 가스 유량계, 디지털 압력계 및 계산기를 결합한 휴대용 진단 도구입니다. 그것은 서비스 기술자와 설치자가 p를 돕습니다....더 읽기
Dormont Blue 호스 가스 커넥터 키트
Dormont Blue Hose는 내구성을 향상시키기 위해 304 스테인리스 스틸 주름관과 촘촘하게 직조된 스테인리스 스틸 브레이드를 사용하는 고품질 제품입니다. 항균 PVC 코팅 적용...더 읽기
도몬트 스냅패스트
Dormont SnapFast는 장비를 자주 이동하고 청소해야 하는 상업용 주방용으로 설계된 빠른 분리 가스 커넥터 시스템입니다. 쉽고 효율적인 설치가 가능한 시스템...더 읽기
자주하는 질문
Dormont 가스 커넥터를 천연 가스 및 프로판과 함께 사용할 수 있습니까?
예, Dormont 가스 커넥터는 천연 가스와 프로판 모두에 사용하도록 설계되었습니다.
가스 커넥터를 얼마나 자주 교체해야 합니까?
Dormont 가스 커넥터는 최소 XNUMX년에 한 번 교체해야 하며, 손상이나 마모의 징후가 보이면 더 빨리 교체해야 합니다. 또한 누출이나 부식의 징후가 있는지 정기적으로 검사하는 것이 좋습니다.
Dormont 워터 커넥터를 온수와 함께 사용할 수 있습니까?
예, Dormont 워터 커넥터는 온수와 함께 사용할 수 있습니다. 뜨거운 물의 온도와 압력에 맞는 올바른 유형의 커넥터를 선택하는 것이 중요합니다.
도르몬트 제품은 어떻게 세척하나요?
- Dormont 가스 커넥터의 경우 가스 공급을 끄고 기기에서 커넥터를 분리하십시오. 순한 비눗물과 부드러운 솔을 사용하여 먼지나 이물질을 제거하여 커넥터를 청소하십시오. 깨끗한 물로 충분히 헹구고 깨끗한 천으로 물기를 제거합니다.
- Dormont SnapFast 피팅의 경우 물 공급 장치를 끄고 기기에서 피팅을 분리하십시오. 순한 비눗물과 부드러운 솔을 사용하여 피팅을 청소하여 먼지나 부스러기를 제거합니다. 깨끗한 물로 충분히 헹구고 깨끗한 천으로 물기를 제거합니다.
- Dormont 급수 커넥터의 경우 급수 장치를 끄고 기기에서 커넥터를 분리하십시오. 순한 비눗물과 부드러운 솔을 사용하여 먼지나 이물질을 제거하여 커넥터를 청소하십시오. 깨끗한 물로 충분히 헹구고 깨끗한 천으로 물기를 제거합니다.
- Dormont 그리스 인터셉터의 경우 제조업체의 청소 및 유지 관리 지침을 참조하십시오. 일반적으로 여기에는 인터셉터 배플을 제거 및 청소하고 탱크에서 축적된 그리스 및 침전물을 제거하는 작업이 포함됩니다.