습도 조절
응축 센서, 120VAC, 자동, 토글
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
FV-WCCS1-W | CT7CAX | ₩ 94,482 |
습도 교정 표준
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
R9933 | CD4DBN | ₩ 114,163 |
항습기 24-230v Din 레일 마운팅
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
3118000 | AF2VPK | ₩ 443,484 |
습도 보정 표준, 75% 및 33%
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
R9980 | CD4DBQ | ₩ 205,163 |
가습기 컨트롤러, 24VAC, 추락 시 닫힘/상승 시 열림, SPST
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
H8908ASPST | CR4CVX | ₩ 50,155 |
제습기 115v 플러그인
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
DH2P | AA6TAY | ₩ 199,412 |
습도 스테이지 모듈
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
S351AA-1C | AF7EQB | ₩ 277,532 |
조정 가능한 제습기, 115VAC, 추락 시 닫힘/상승 시 열림, SPST
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
DH10 | CU6TDD | ₩ 121,800 |
가습기 방 가습기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
W42AA-1C | AF7EPK | ₩ 330,697 |
Humidistat 중급 실 H-stat
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
W43A-14C | AF7EPL | ₩ 327,057 |
습도 보정 표준, 75%
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
R9975 | CD4DBP | ₩ 114,163 |
습도 조절
Raptor Supplies Dayton, Fantech, 하니웰, 존슨 컨트롤, Rittal 제습기 또는 환풍기에서 이슬점을 설정하는 데 사용되는 Tjernlund. 이 제습기는 주변 온도가 계속 변하는 경우에도 센서 역할을 하는 얇고 습기에 민감한 나일론 리본이 특징입니다. 제어 장비의 수동 작동을 허용하는 포지티브 ON-OFF 설정과 벽에 쉽게 장착할 수 있는 충격 방지 플라스틱 커버가 통합되어 있습니다. 일부 모델은 구조적 손상 및 곰팡이와 같은 IAQ(실내 공기질) 문제를 방지합니다. 24, 115, 120 및 120/240 V 옵션으로 제공되는 이러한 제습기 컨트롤러 어레이 중에서 선택하십시오.
더 알아보기
- 핸드 트럭
- 컴퓨터 공급 및 미디어
- 골재 테스터
- 파이프 스레딩 장비
- 솔레노이드
- 캐스케이드 항공사 키트 및 매니 폴드
- 경고 채찍 액세서리
- 원형 차트
- 밸브 제어 키
- 냉각수 진공
- WATTS 사이펀 방지 역류 방지 장치
- RED HAT 솔레노이드 밸브 코일
- PRECISION 림 래치 볼트, 출구 전용
- MACROMATIC TD-865 시리즈, 시간 지연 릴레이, 120VAC / DC
- PARKER 빠른 배기 밸브
- EATON CLDB 시리즈 전자 몰드 케이스 회로 차단기, L 프레임
- GROVE GEAR NH 시리즈, BD 스타일, 821 크기, Ironman 좁은 하우징 웜기어 감속기
- REGAL 하단 탭, HSS, 질화물 및 산화물
- 3M 바닥 기계 패드
- BDG 용접 재킷