항목 | 습도 조절기 |
조정 범위 | 50 % RH까지 100 |
접촉 등급 | 5.0 A |
깊이 | 2-3 / 4 " |
높이 | 2.75 " |
설치 | DIN 레일 |
스위치 동작 | 습도 상승시 닫힘, 가을시 열림 |
스위치 유형 | SPST |
전압 | 24-230 |
폭 | 7 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 9032896070 |
원산지 | DE |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.