항목 | 비 절연 플렉시블 덕트 |
내부 Dia. | 3" |
길이 | 25ft. |
자재 | 금속 화 폴리 에스테르, 알루미늄 호일, 폴리 에스테르 캡슐화 및 스틸 와이어 나선 |
맥스. 기류 | 오후 5000시 |
최대. 압력 | 6 인치 화장실 |
최대 온도 | 180도 F |
UPC 번호 | 50 |
벽 두께 | 1 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.68 |
선박 높이 (cm) | 48.26 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 3917390010 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.