벨트 구동 단일 입구 전방 곡선 송풍기
송풍기, 7-3/4인치 휠 직경
Dayton 벨트 드라이브 방사형 블레이드 송풍기는 배기구를 통해 따뜻하거나 차가운 공기를 밀어내기 위해 고압 공기 흐름을 생성하는 데 사용됩니다. 모터가 휠의 움직이는 부분과 직접 접촉하지 않기 때문에 속도 측면에서 유연성을 제공합니다. 이 송풍기에는 먼지, 그릿 또는 기타 이물질이 발생하기 쉬운 환경에서 효율적으로 작동할 수 있도록 회색으로 구운 폴리에스테르 에폭시 마감 처리된 자체 세척 방사형 블레이드가 있는 강철 휠이 있습니다. Raptor Supplies 알루미늄 및 스테인리스강 재질 옵션으로 제공되는 광범위한 방사형 블레이드 블로어를 제공합니다.
Dayton 벨트 드라이브 방사형 블레이드 송풍기는 배기구를 통해 따뜻하거나 차가운 공기를 밀어내기 위해 고압 공기 흐름을 생성하는 데 사용됩니다. 모터가 휠의 움직이는 부분과 직접 접촉하지 않기 때문에 속도 측면에서 유연성을 제공합니다. 이 송풍기에는 먼지, 그릿 또는 기타 이물질이 발생하기 쉬운 환경에서 효율적으로 작동할 수 있도록 회색으로 구운 폴리에스테르 에폭시 마감 처리된 자체 세척 방사형 블레이드가 있는 강철 휠이 있습니다. Raptor Supplies 알루미늄 및 스테인리스강 재질 옵션으로 제공되는 광범위한 방사형 블레이드 블로어를 제공합니다.
송풍기, 22 1/4인치
드라이브 패키지가 있는 Dayton 단일 흡입구 전방 곡선형 송풍기는 폐쇄된 공간에서 후드 배기, 용접 연기 배기, 가연성 가스 배기 및 환기를 제공합니다. 개방형 방적 NEMA 56 프레임 엔클로저와 내부식성을 위해 회색 베이킹 에폭시 마감이 있는 견고한 연속 아크 용접 강철 구조가 특징입니다. 이 송풍기는 CCW 회전으로 편안하게 변환할 수 있는 하단 수평 배출 및 CW 회전을 제공합니다. 커패시터 시작 모터로 구동되어 매우 조용하고 효율적인 작동을 제공합니다. 단상 및 XNUMX상 옵션으로 제공되는 다양한 단일 흡입 송풍기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
드라이브 패키지가 있는 Dayton 단일 흡입구 전방 곡선형 송풍기는 폐쇄된 공간에서 후드 배기, 용접 연기 배기, 가연성 가스 배기 및 환기를 제공합니다. 개방형 방적 NEMA 56 프레임 엔클로저와 내부식성을 위해 회색 베이킹 에폭시 마감이 있는 견고한 연속 아크 용접 강철 구조가 특징입니다. 이 송풍기는 CCW 회전으로 편안하게 변환할 수 있는 하단 수평 배출 및 CW 회전을 제공합니다. 커패시터 시작 모터로 구동되어 매우 조용하고 효율적인 작동을 제공합니다. 단상 및 XNUMX상 옵션으로 제공되는 다양한 단일 흡입 송풍기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
벨트 드라이브 단일 입구 전방 곡선 송풍기, 24-1/2인치
Dayton 벨트 드라이브, 단일 흡입구, 전방 곡선 송풍기는 산업 및 상업 분야에서 공기를 순환시킵니다. 이 송풍기에는 회색으로 구운 폴리에스터 에폭시 마감 및 전방 곡선이 있는 강철 하우징, 내부식성, 강도 및 내구성을 위한 강철 휠이 있습니다. 블로어 하우징의 한쪽에서 공기를 끌어오기 위한 단일 공기 흡입구가 특징입니다. 또한 모터가 팬의 움직이는 부분과 직접 접촉하지 않기 때문에 rpm 속도 측면에서 유연성을 위한 벨트 드라이브 설계가 특징입니다. 349 ~ 590rpm 범위의 송풍기 속도에서 사용할 수 있는 다양한 벨트 드라이브, 단일 흡입구, 정방향 곡선 송풍기 중에서 선택하십시오.
Dayton 벨트 드라이브, 단일 흡입구, 전방 곡선 송풍기는 산업 및 상업 분야에서 공기를 순환시킵니다. 이 송풍기에는 회색으로 구운 폴리에스터 에폭시 마감 및 전방 곡선이 있는 강철 하우징, 내부식성, 강도 및 내구성을 위한 강철 휠이 있습니다. 블로어 하우징의 한쪽에서 공기를 끌어오기 위한 단일 공기 흡입구가 특징입니다. 또한 모터가 팬의 움직이는 부분과 직접 접촉하지 않기 때문에 rpm 속도 측면에서 유연성을 위한 벨트 드라이브 설계가 특징입니다. 349 ~ 590rpm 범위의 송풍기 속도에서 사용할 수 있는 다양한 벨트 드라이브, 단일 흡입구, 정방향 곡선 송풍기 중에서 선택하십시오.
대용량 송풍기, 10-5/8인치 휠 직경
Dayton 송풍기는 항공, 자동차, 화학, 식품, 주조, HVAC, 광업, 페인트, 석유, 섬유 및 철강 산업에서 대용량 및 고압 환기용 덕트를 사용합니다. 이 장치는 시설에서 최적의 공기 흐름을 허용하는 사용자 편의를 위해 조정 가능한 장착 및 배출 위치를 특징으로 합니다. 저속에서 많은 양의 공기를 가속하기 위해 무거운 강철 바퀴가 장착되어 있어 조용한 작동이 가능합니다. 고성능 모터는 벽과 천장을 통해 방사되는 소음을 줄이기 위해 탄력적으로 장착되며 모터 온도가 정상으로 내려갈 때 자동 재부팅 열 보호 기능이 있습니다. 특정 요구 사항에 따라 송풍기를 사용자 지정하기 위해 드라이브 패키지를 포함하거나 포함하지 않고 사용할 수 있는 이러한 송풍기 어레이 중에서 선택하십시오.
Dayton 송풍기는 항공, 자동차, 화학, 식품, 주조, HVAC, 광업, 페인트, 석유, 섬유 및 철강 산업에서 대용량 및 고압 환기용 덕트를 사용합니다. 이 장치는 시설에서 최적의 공기 흐름을 허용하는 사용자 편의를 위해 조정 가능한 장착 및 배출 위치를 특징으로 합니다. 저속에서 많은 양의 공기를 가속하기 위해 무거운 강철 바퀴가 장착되어 있어 조용한 작동이 가능합니다. 고성능 모터는 벽과 천장을 통해 방사되는 소음을 줄이기 위해 탄력적으로 장착되며 모터 온도가 정상으로 내려갈 때 자동 재부팅 열 보호 기능이 있습니다. 특정 요구 사항에 따라 송풍기를 사용자 지정하기 위해 드라이브 패키지를 포함하거나 포함하지 않고 사용할 수 있는 이러한 송풍기 어레이 중에서 선택하십시오.
단일 입구 전방 곡선 벨트 구동 송풍기
Dayton 전방 곡선 벨트 구동 송풍기는 학교, 사무실, 산업 공장, 실험실, 식당 및 기타 시설의 환기 및 배기 응용 분야용으로 설계되었습니다. 이 장치는 부드럽고 지속적인 작동을 위한 볼 베어링을 특징으로 하며 시원한 공기를 순환시키고 물방울이 모터에 떨어져 움직이는 부품을 손상시키는 것을 방지하기 위한 개방형 방적 인클로저를 갖추고 있습니다. 또한 동적으로 균형 잡힌 곡선 휠과 통합되어 공기를 더 빠른 속도로 가속하는 동시에 최소 속도로 회전하므로 조용한 작동이 가능합니다. 이 장치는 내구성을 위한 강철 하우징을 특징으로 하며 인성과 내부식성을 추가하기 위해 회색으로 구운 폴리에스테르 에폭시 마감 처리가 되어 있습니다. 또한 장치를 습기로부터 멀리 유지하면서 유연한 속도 조정을 위한 내후성 커버가 있는 V-벨트 드라이브가 특징입니다. 1359~1932rpm 범위의 모터 속도에서 사용할 수 있는 다양한 단일 흡입구 전방 곡선형 벨트 송풍기 중에서 선택하십시오.
Dayton 전방 곡선 벨트 구동 송풍기는 학교, 사무실, 산업 공장, 실험실, 식당 및 기타 시설의 환기 및 배기 응용 분야용으로 설계되었습니다. 이 장치는 부드럽고 지속적인 작동을 위한 볼 베어링을 특징으로 하며 시원한 공기를 순환시키고 물방울이 모터에 떨어져 움직이는 부품을 손상시키는 것을 방지하기 위한 개방형 방적 인클로저를 갖추고 있습니다. 또한 동적으로 균형 잡힌 곡선 휠과 통합되어 공기를 더 빠른 속도로 가속하는 동시에 최소 속도로 회전하므로 조용한 작동이 가능합니다. 이 장치는 내구성을 위한 강철 하우징을 특징으로 하며 인성과 내부식성을 추가하기 위해 회색으로 구운 폴리에스테르 에폭시 마감 처리가 되어 있습니다. 또한 장치를 습기로부터 멀리 유지하면서 유연한 속도 조정을 위한 내후성 커버가 있는 V-벨트 드라이브가 특징입니다. 1359~1932rpm 범위의 모터 속도에서 사용할 수 있는 다양한 단일 흡입구 전방 곡선형 벨트 송풍기 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | CFM @ 1.250 인치 SP | 송풍기 RPM | CFM @ 0.125 인치 SP | CFM @ 1.500 인치 SP | CFM @ 2.000 인치 SP | CFM @ 2.500 인치 SP | dBA @ 5 피트 | 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7K308 | ₩10,501,277 | |||||||||
A | 7AG82 | ₩3,006,254 | |||||||||
A | 7AG98 | ₩7,107,782 | |||||||||
A | 7AG93 | ₩3,434,217 | |||||||||
A | 7K299 | ₩11,388,475 | |||||||||
A | 7K298 | ₩10,970,032 | |||||||||
A | 7 년 | ₩6,463,975 | |||||||||
A | 7 년 | ₩6,681,867 | |||||||||
A | 7 년 | ₩6,952,784 | |||||||||
A | 7 년 | ₩5,769,540 | |||||||||
A | 7 년 | ₩5,721,450 | |||||||||
A | 7 년 | ₩5,166,000 | |||||||||
A | 7AG84 | ₩2,802,782 | |||||||||
A | 7AH04 | ₩7,751,205 | |||||||||
A | 7 년 | ₩2,805,687 | |||||||||
A | 7AH03 | ₩7,499,327 | |||||||||
A | 7AH00 | ₩7,716,257 | |||||||||
A | 7K309 | ₩10,725,032 | |||||||||
A | 7 년 | ₩7,229,967 | |||||||||
A | 7 년 | ₩7,253,662 | |||||||||
A | 7 년 | ₩5,780,967 | |||||||||
A | 7AH01 | ₩7,915,355 | |||||||||
A | 7AG90 | ₩3,020,972 | |||||||||
A | 7 년 | ₩5,314,470 | |||||||||
A | 7AG85 | ₩2,750,300 |
송풍기, 더 적은 모터, 9인치 휠
Dayton 벨트 드라이브 방사형 블레이드 송풍기는 배기구를 통해 따뜻하거나 차가운 공기를 밀어내기 위해 고압 공기 흐름을 생성하는 데 사용됩니다. 화학 처리, 가스 배출, 공압 운반, 건조 및 공조 응용 분야에 이상적입니다. 이 송풍기에는 자체 세척 방사형 블레이드가 있는 알루미늄 휠이 있으며 먼지, 모래 또는 기타 이물질이 발생하기 쉬운 환경에서 효율적으로 작동할 수 있도록 회색으로 구운 폴리에스테르 에폭시 마감 처리된 강철 하우징도 있습니다. 3/4 및 1/2 HP 모터 변형으로 제공되는 다양한 벨트 드라이브 방사형 블레이드 송풍기 중에서 선택하십시오.
Dayton 벨트 드라이브 방사형 블레이드 송풍기는 배기구를 통해 따뜻하거나 차가운 공기를 밀어내기 위해 고압 공기 흐름을 생성하는 데 사용됩니다. 화학 처리, 가스 배출, 공압 운반, 건조 및 공조 응용 분야에 이상적입니다. 이 송풍기에는 자체 세척 방사형 블레이드가 있는 알루미늄 휠이 있으며 먼지, 모래 또는 기타 이물질이 발생하기 쉬운 환경에서 효율적으로 작동할 수 있도록 회색으로 구운 폴리에스테르 에폭시 마감 처리된 강철 하우징도 있습니다. 3/4 및 1/2 HP 모터 변형으로 제공되는 다양한 벨트 드라이브 방사형 블레이드 송풍기 중에서 선택하십시오.
원심 송풍기, 9인치 휠 직경, 스틸
Dayton 산업용 송풍기는 항공, 자동차, 화학, 식품, 주조, HVAC, 광업, 페인트, 석유, 섬유 및 철강 산업의 환기 및 배기 응용 분야용으로 설계되었습니다. 이 장치는 강도, 내구성 및 내부식성을 위해 회색 폴리에스테르 에폭시 마감 처리된 강철 하우징을 특징으로 합니다. 낮은 회전 속도로 고효율 풍량을 생성하기 위해 정밀하게 균형 잡힌 강철 바퀴가 장착되어 있습니다. 특정 요구 사항에 따라 송풍기를 사용자 지정하기 위한 드라이브 패키지 포함/불포함으로 사용할 수 있는 이러한 원심 송풍기 어레이 중에서 선택하십시오.
Dayton 산업용 송풍기는 항공, 자동차, 화학, 식품, 주조, HVAC, 광업, 페인트, 석유, 섬유 및 철강 산업의 환기 및 배기 응용 분야용으로 설계되었습니다. 이 장치는 강도, 내구성 및 내부식성을 위해 회색 폴리에스테르 에폭시 마감 처리된 강철 하우징을 특징으로 합니다. 낮은 회전 속도로 고효율 풍량을 생성하기 위해 정밀하게 균형 잡힌 강철 바퀴가 장착되어 있습니다. 특정 요구 사항에 따라 송풍기를 사용자 지정하기 위한 드라이브 패키지 포함/불포함으로 사용할 수 있는 이러한 원심 송풍기 어레이 중에서 선택하십시오.
모터가 없는 송풍기, 휠 직경 12-1/2
Dayton 벨트 드라이브 송풍기는 배기구를 통해 따뜻하거나 차가운 공기를 배출하기 위해 고압 공기 흐름을 생성하도록 설계되었습니다. 가스 배출, 공압 운반, 화학 처리, 건조 및 공조 응용 분야에 적합합니다. 이 송풍기에는 내부식성 및 내구성을 위한 자동 세척 방사형 블레이드와 강철 하우징이 있는 알루미늄 휠이 있습니다. 알루미늄 및 스테인리스강 하우징 재질 변형으로 제공되는 다양한 송풍기 중에서 선택하십시오.
Dayton 벨트 드라이브 송풍기는 배기구를 통해 따뜻하거나 차가운 공기를 배출하기 위해 고압 공기 흐름을 생성하도록 설계되었습니다. 가스 배출, 공압 운반, 화학 처리, 건조 및 공조 응용 분야에 적합합니다. 이 송풍기에는 내부식성 및 내구성을 위한 자동 세척 방사형 블레이드와 강철 하우징이 있는 알루미늄 휠이 있습니다. 알루미늄 및 스테인리스강 하우징 재질 변형으로 제공되는 다양한 송풍기 중에서 선택하십시오.
드라이브 패키지 포함 벨트 드라이브 송풍기, 15인치 휠 직경
Dayton의 뒤로 기울어진 벨트 구동 송풍기는 공간이 제한된 위치에서 흡기, 배기, 환기 또는 보충 공기 시스템을 통해 깨끗한 공기 순환을 제공합니다. 이 장치는 동적으로 균형 잡힌 강철 휠을 특징으로 하여 다양한 공기 이동 응용 분야에서 진동이 적은 고효율 공기량을 제공합니다. 또한 부드럽고 지속적인 작동을 위한 필로우 블록 볼 베어링과 시스템에 적용되는 정압에 관계없이 주어진 모터 rpm 및 마력에서 과부하에 저항하는 557상 모터 설계가 있습니다. 814~XNUMXrpm 범위의 송풍기 속도에서 사용할 수 있는 광범위한 원심 송풍기 중에서 선택하십시오.
Dayton의 뒤로 기울어진 벨트 구동 송풍기는 공간이 제한된 위치에서 흡기, 배기, 환기 또는 보충 공기 시스템을 통해 깨끗한 공기 순환을 제공합니다. 이 장치는 동적으로 균형 잡힌 강철 휠을 특징으로 하여 다양한 공기 이동 응용 분야에서 진동이 적은 고효율 공기량을 제공합니다. 또한 부드럽고 지속적인 작동을 위한 필로우 블록 볼 베어링과 시스템에 적용되는 정압에 관계없이 주어진 모터 rpm 및 마력에서 과부하에 저항하는 557상 모터 설계가 있습니다. 814~XNUMXrpm 범위의 송풍기 속도에서 사용할 수 있는 광범위한 원심 송풍기 중에서 선택하십시오.
후방 경사 송풍기, 18-1/4인치 휠 직경
Dayton 벨트 구동 송풍기는 산업 환기, 레스토랑 및 실험실 배기 시스템에서 깨끗한 공기 순환을 제공하는 데 적합합니다. 이 장치는 낮은 회전 속도로 고효율 풍량을 생성하기 위해 과부하가 없고 동적으로 균형 잡힌 휠을 특징으로 합니다. 또한 팬 블레이드와의 우발적인 접촉으로부터 직원을 보호하기 위한 OSHA 준수 가드가 있으며 환기구가 있는 개방형 방적(ODP) 인클로저와 함께 제공되어 외부 냉각 공기가 모터 권선 위로 직접 유입되어 연속 작동으로 인한 열을 발산할 수 있습니다. 477~745rpm 범위의 송풍기 속도에서 사용할 수 있는 다양한 후방 경사 송풍기 중에서 선택하십시오.
Dayton 벨트 구동 송풍기는 산업 환기, 레스토랑 및 실험실 배기 시스템에서 깨끗한 공기 순환을 제공하는 데 적합합니다. 이 장치는 낮은 회전 속도로 고효율 풍량을 생성하기 위해 과부하가 없고 동적으로 균형 잡힌 휠을 특징으로 합니다. 또한 팬 블레이드와의 우발적인 접촉으로부터 직원을 보호하기 위한 OSHA 준수 가드가 있으며 환기구가 있는 개방형 방적(ODP) 인클로저와 함께 제공되어 외부 냉각 공기가 모터 권선 위로 직접 유입되어 연속 작동으로 인한 열을 발산할 수 있습니다. 477~745rpm 범위의 송풍기 속도에서 사용할 수 있는 다양한 후방 경사 송풍기 중에서 선택하십시오.
벨트 구동 단일 입구 전방 곡선 송풍기
벨트 드라이브, 단일 흡입구, 전방 곡선 송풍기는 산업 및 상업 분야에서 공기를 순환시킵니다. 헤비 게이지 스틸, 블로어 하우징 및 전방 곡선, 내부식성 마감 처리된 스틸 휠이 특징입니다. 이 단일 공기 흡입구는 송풍기 하우징의 한쪽에서 여과된 공기를 전달하는 반면, 벨트 드라이브 설계는 모터가 팬의 움직이는 부분과 직접 접촉하지 않기 때문에 rpm 속도 측면에서 더 큰 유연성을 제공합니다. 일부 모델은 특정 용도에 따라 송풍기를 맞춤화할 수 있도록 조립된 드라이브 패키지 없이 제공됩니다. 이러한 다양한 범위에서 선택 데이튼 (Dayton) 벨트 드라이브, 단일 흡입구, 휠 직경이 7-3/4에서 24-1/2인치 범위인 전방 곡선 송풍기.
더 알아보기
- 사다리/플랫폼/비계
- 실내공기질 테스터
- 특수 안전 장비
- 순환 수 히터 및 액세서리
- 오토 바디 도구
- 플라이어 세트
- 체인 도구
- 오일 버너 컨트롤
- 숨겨진 배럴 경첩
- 순환 수 킥 스페이스 히터
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 소매
- OMRON E2K-C 정전 용량 형 근접 센서
- GENERAL PIPE CLEANERS Speedrooter 92 시리즈 드레인 클리너
- BENCHMARK SCIENTIFIC Accuris 시리즈 Transilluminators
- CALDWELL 조정 가능한 리프팅 빔
- ULTRATECH 이코노미 스퀘어 드레인 씰
- TIMKEN 베어링스
- METAL WORK Syntesi 시리즈 밸브-필터-합체 필터
- BALDWIN FILTERS 필터
- ZURN Z6950-XL-S 싱글 포스트 수전