항목 | 송풍기 |
베어링 유형 | 공 |
송풍기 RPM | 3450 |
dBA @ 5 피트 | 77 |
깊이 | 20-3 / 4 " |
배출 높이 (인치) | 3.5 |
방전 폭 (인치) | 3.5 |
높이 | 15.75 " |
하우징 마감 | 자연의 |
주택 자재 | 스테인리스 강 |
입구 Dia. | 5" |
맥스. 주변 온도. | 104 F |
맥스. 입구 온도. | 180도 F |
모터 HP | 3/4 |
회전 | CW |
타입 | 적은 모터 |
휠 지름 | 9" |
휠 재질 | 알류미늄 |
휠 너비 | 9" |
폭 | 12.12 " |
선박 중량 (kg) | 7.65 |
선박 높이 (cm) | 34.61 |
선박 길이 (cm) | 32.7 |
선박 폭 (cm) | 39.69 |
HS 코드 | 8414901040 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.