DAYTON 벨트 드라이브 송풍기(드라이브 패키지 포함), 15인치 휠 직경
스타일 | 모델 | 완전 부하 암페어 | 송풍기 RPM | CFM @ 0.375 인치 SP | 모터 프레임 | 모터 HP | 모터 유형 | 상 | 샤프트 디아. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2C798 | - | - | - | - | 1/2에서 1 1/2 | - | - | 1" | ₩ 3,751,772 | |
A | 7C497 | 2.0/1.0 | 557 | 2440 | 56 | 1/2 | 삼상 | 3 | 1-3 / 16 " | ₩ 4,819,780 | |
A | 7C505 | 2.8/1.4 | 645 | 3015 | 56 | 3/4 | 삼상 | 3 | 1-3 / 16 " | ₩ 4,655,980 | |
A | 7C506 | 3.6/1.8 | 743 | - | 56H | 1 | 삼상 | 3 | 1-3 / 16 " | ₩ 4,840,237 | |
A | 7C891 | 5.0/2.5 | 814 | - | 56H | 1.5 | 삼상 | 3 | 1-3 / 16 " | ₩ 5,181,190 | |
A | 7C494 | 7.8/3.9 | 557 | 2440 | 56 | 1/2 | 커패시터 시작 | 1 | 1-3 / 16 " | ₩ 4,664,782 | |
A | 7C495 | 11.3/5.5 | 645 | 3015 | 56 | 3/4 | 커패시터 시작 | 1 | 1-3 / 16 " | ₩ 4,842,775 | |
A | 7C496 | 15.0/7.4 | 743 | - | 56 | 1 | 커패시터 시작 | 1 | 1-3 / 16 " | ₩ 4,622,642 |
드라이브 패키지 포함 벨트 드라이브 송풍기, 15인치 휠 직경
Dayton의 뒤로 기울어진 벨트 구동 송풍기는 공간이 제한된 위치에서 흡기, 배기, 환기 또는 보충 공기 시스템을 통해 깨끗한 공기 순환을 제공합니다. 이 장치는 동적으로 균형 잡힌 강철 휠을 특징으로 하여 다양한 공기 이동 응용 분야에서 진동이 적은 고효율 공기량을 제공합니다. 또한 부드럽고 지속적인 작동을 위한 필로우 블록 볼 베어링과 시스템에 적용되는 정압에 관계없이 주어진 모터 rpm 및 마력에서 과부하에 저항하는 557상 모터 설계가 있습니다. 814~XNUMXrpm 범위의 송풍기 속도에서 사용할 수 있는 광범위한 원심 송풍기 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 케이블 보호 시스템 구성 요소
- 폴리 에스터 및 유리 섬유 에어필터
- 소용돌이 냉각기
- 에어 태핑 암
- 유지 보수 세트 램
- 절단 도구
- 크레인 및 꽃줄 장비
- 카펫 도구 키트
- 도색스프레이 외
- 연못 통기
- GE LIGHTING 전자식 안정기, T8
- APPROVED VENDOR 스레드 된 빠른 링크
- APPROVED VENDOR 드럼 탑
- APPROVED VENDOR 장착 브래킷이있는 단조 래싱 링
- VULCAN HART 연도 상자 어셈블리
- SPEARS VALVES PVC 클램프 온 안장, 소켓 엔드, 단일 콘센트, 흰색, Buna-N O-링
- REFLEXITE 3년 반사 테이프
- GEARWRENCH 볼트 추출기
- TSUBAKI AD 메트릭 시리즈 전원 잠금 장치
- BALDOR / DODGE GTMAH 볼 베어링