항목 | 송풍기 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
베어링 유형 | 공 |
송풍기 RPM | 743 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 3460 |
CFM @ 0.750 인치 SP | 3145 |
CFM @ 1.000 인치 SP | 2720 |
CFM @ 1.250 인치 SP | 1870 |
dBA @ 5 피트 | 67 |
깊이 | 27 " |
배출 높이 (인치) | 16.25 |
방전 폭 (인치) | 11.75 |
각주 | # 모터 과부하 상태 |
완전 부하 암페어 | 15.0/7.4 |
높이 | 30 " |
하우징 마감 | 그레이 베이킹 폴리 에스테르 에폭시 |
주택 자재 | 강철 |
Hz | 60 |
입구 Dia. | 16-1 / 8 " |
맥스. 주변 온도. | 104 F |
맥스. 입구 온도. | 250도 F |
모터 인클로저 | Dripproof 열기 |
모터 프레임 | 56 |
모터 HP | 1 |
모터 RPM | 1725 |
모터 유형 | 커패시터 시작 |
상 | 1 |
회전 | CW |
샤프트 디아. | 1-3 / 16 " |
타입 | 드라이브 패키지 포함 |
전압 | 115/230 |
휠 지름 | 15 " |
휠 재질 | 강철 |
휠 너비 | 7 21 / 32 " |
폭 | 34 " |
선박 중량 (kg) | 87.09 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414599080 |
원산지 | US |
모델 | 완전 부하 암페어 | 송풍기 RPM | CFM @ 0.375 인치 SP | 모터 프레임 | 모터 HP | 모터 유형 | 상 | 샤프트 디아. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2C798 | - | - | - | - | 1/2에서 1 1/2 | - | - | 1" | ₩ 3,751,772 | |
7C494 | 7.8/3.9 | 557 | 2440 | 56 | 1/2 | 커패시터 시작 | 1 | 1-3 / 16 " | ₩ 4,664,782 | |
7C495 | 11.3/5.5 | 645 | 3015 | 56 | 3/4 | 커패시터 시작 | 1 | 1-3 / 16 " | ₩ 4,842,775 | |
7C497 | 2.0/1.0 | 557 | 2440 | 56 | 1/2 | 삼상 | 3 | 1-3 / 16 " | ₩ 4,819,780 | |
7C505 | 2.8/1.4 | 645 | 3015 | 56 | 3/4 | 삼상 | 3 | 1-3 / 16 " | ₩ 4,655,980 | |
7C506 | 3.6/1.8 | 743 | - | 56H | 1 | 삼상 | 3 | 1-3 / 16 " | ₩ 4,840,237 | |
7C891 | 5.0/2.5 | 814 | - | 56H | 1.5 | 삼상 | 3 | 1-3 / 16 " | ₩ 5,181,190 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.