DAYTON 후방 경사형 송풍기, 18-1/4인치 휠 직경
스타일 | 모델 | dBA @ 5 피트 | 송풍기 RPM | CFM @ 0.375 인치 SP | 완전 부하 암페어 | 모터 프레임 | 모터 HP | 모터 RPM | 모터 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2C799 | - | - | - | - | - | 3 / 4은 3하기 | - | - | ₩ 4,733,277 | |
A | 7C510 | 56 | 477 | 3530 | 2.8/1.4 | 56 | 3/4 | 1725 | 삼상 | ₩ 5,668,985 | |
A | 7C507 | 56 | 477 | 3530 | 11.3/5.5 | 56 | 3/4 | 1725 | 커패시터 시작 | ₩ 5,855,780 | |
A | 7C892 | 62 | 542 | 4180 | 15.0/7.4 | 56 | 1 | 1725 | 커패시터 시작 | ₩ 5,641,860 | |
A | 7C894 | 62 | 542 | 4180 | 3.0/1.5 | 143T | 1 | 1740 | 삼상 | ₩ 6,109,634 | |
A | 7C511 | 66 | 608 | - | 4.4/2.2 | 145T | 1.5 | 1740 | 삼상 | ₩ 6,527,972 | |
A | 7C512 | 71 | 699 | - | 6.0/3.0 | 145T | 2 | 1740 | 삼상 | ₩ 6,625,307 | |
A | 7C509 | 71 | 699 | - | 21.4/12.2 | 56HZ | 2 | 1725 | 커패시터 시작 | ₩ 6,588,434 | |
A | 7C893 | 72 | 745 | - | 38.0/19.0 | 184T | 3 | 1735 | 커패시터 시작 | ₩ 6,520,570 | |
A | 7C895 | 72 | 745 | - | 8.4/4.2 | 182T | 3 | 1765 | 삼상 | ₩ 6,938,855 |
후방 경사 송풍기, 18-1/4인치 휠 직경
Dayton 벨트 구동 송풍기는 산업 환기, 레스토랑 및 실험실 배기 시스템에서 깨끗한 공기 순환을 제공하는 데 적합합니다. 이 장치는 낮은 회전 속도로 고효율 풍량을 생성하기 위해 과부하가 없고 동적으로 균형 잡힌 휠을 특징으로 합니다. 또한 팬 블레이드와의 우발적인 접촉으로부터 직원을 보호하기 위한 OSHA 준수 가드가 있으며 환기구가 있는 개방형 방적(ODP) 인클로저와 함께 제공되어 외부 냉각 공기가 모터 권선 위로 직접 유입되어 연속 작동으로 인한 열을 발산할 수 있습니다. 477~745rpm 범위의 송풍기 속도에서 사용할 수 있는 다양한 후방 경사 송풍기 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스패너 렌치
- 노을 유출
- 텅스텐 전극
- 전문 수준
- 배기 레인 캡
- 용기 및 용기
- 고정 도구 액세서리
- 작물 종묘장 및 조경
- 유리 섬유
- 열가소성 용접
- METRO 유틸리티 카트, 4 개의 회전 바퀴
- WESCO 가치 플라스틱 플랫폼 트럭
- SOLARTECH POWER SolarTech 커넥터
- MOEN 카트리지 2- 핸들 황동 / 세라믹
- RENEWABLE LUBRICANTS 유압 오일 토트 옐로우 275 갤런
- MORSE CUTTING TOOLS 스파이럴 포인트 탭, 2092M 시리즈
- SMC VALVES 압력 게이지가 있는 Arg 시리즈 레귤레이터
- SMC VALVES 직렬 인터페이스 장치