항목 | 송풍기 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
베어링 유형 | 공 |
송풍기 RPM | 542 |
CFM @ 0.375 인치 SP | 4180 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 3980 |
CFM @ 0.750 인치 SP | 3430 |
CFM @ 1.000 인치 SP | 2880 |
dBA @ 5 피트 | 62 |
깊이 | 32 " |
배출 높이 (인치) | 19.625 |
방전 폭 (인치) | 14.25 |
각주 | # 모터 과부하 상태 |
완전 부하 암페어 | 3.0/1.5 |
높이 | 37 " |
하우징 마감 | 그레이 베이킹 폴리 에스테르 에폭시 |
주택 자재 | 강철 |
Hz | 60 |
입구 Dia. | 19-5 / 8 " |
맥스. 주변 온도. | 104 F |
맥스. 입구 온도. | 250도 F |
모터 인클로저 | Dripproof 열기 |
모터 프레임 | 143T |
모터 HP | 1 |
모터 RPM | 1740 |
모터 유형 | 삼상 |
상 | 3 |
회전 | CW |
샤프트 디아. | 1-3 / 16 " |
타입 | 드라이브 패키지 포함 |
전압 | 230/460 |
휠 지름 | 18 1 / 4 " |
휠 재질 | 강철 |
휠 너비 | 9 7 / 32 " |
폭 | 40 " |
선박 중량 (kg) | 139.21 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414599080 |
원산지 | US |
모델 | dBA @ 5 피트 | 송풍기 RPM | CFM @ 0.375 인치 SP | 완전 부하 암페어 | 모터 프레임 | 모터 HP | 모터 RPM | 모터 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2C799 | - | - | - | - | - | 3 / 4은 3하기 | - | - | ₩ 4,733,277 | |
7C507 | 56 | 477 | 3530 | 11.3/5.5 | 56 | 3/4 | 1725 | 커패시터 시작 | ₩ 5,855,780 | |
7C509 | 71 | 699 | - | 21.4/12.2 | 56HZ | 2 | 1725 | 커패시터 시작 | ₩ 6,588,435 | |
7C510 | 56 | 477 | 3530 | 2.8/1.4 | 56 | 3/4 | 1725 | 삼상 | ₩ 5,668,985 | |
7C511 | 66 | 608 | - | 4.4/2.2 | 145T | 1.5 | 1740 | 삼상 | ₩ 6,527,972 | |
7C512 | 71 | 699 | - | 6.0/3.0 | 145T | 2 | 1740 | 삼상 | ₩ 6,625,307 | |
7C892 | 62 | 542 | 4180 | 15.0/7.4 | 56 | 1 | 1725 | 커패시터 시작 | ₩ 5,641,860 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.