MORSE DRUM 309 시리즈 드럼 텀블러
Morse Drum 309 시리즈 드럼 텀블러는 드럼의 내용물을 섞거나 휘저어 화학, 제약 및 식품 가공 산업에 이상적입니다.
스타일 | 모델 | Hz | 상 | 전압 | 모터 | 드럼 RPM | 용량 액체 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 309-A | - | - | - | - | 14 RPM | - | ₩ 11,510,545 | |
A | 309-E1-50 | - | 1 | 110/220V AC | - | 12 RPM | - | ₩ 12,588,545 | |
A | 309-E3-575 | - | 3 | 575V 교류 | - | 14 RPM | - | ₩ 12,882,545 | |
A | 309-1-50-CE | - | - | - | - | - | - | ₩ 22,183,636 | |
A | 309-E3-50 | - | 3 | 230/400V AC | - | 12 RPM | - | ₩ 12,588,545 | |
A | 309-1 | - | 1 | 115/208-230V AC | - | 14 RPM | - | ₩ 10,815,636 | |
A | 309-3 | - | 3 | 230/460V AC | - | 14 RPM | - | ₩ 10,815,636 | |
A | 309-E1 | - | 1 | 115/230V AC | - | 14 RPM | - | ₩ 11,875,818 | |
A | 309-E3 | - | 3 | 208-230/460V AC | - | 14 RPM | - | ₩ 12,677,636 |
309 시리즈 드럼 텀블러
Morse Drum 309 시리즈 드럼 텀블러는 닫힌 드럼을 비스듬히 잡고 구석에서 구석까지 회전시켜 균일한 혼합물을 만듭니다. 55/30갤런 플라스틱, 강철 또는 섬유 드럼을 수용할 수 있으며 최대 속도 14RPM의 방폭/공기/인버터/TEFC 유형 모터로 구동됩니다. 이 텀블러는 최대 800lb 용량의 재료를 처리할 수 있으며 크레인 또는 Morse 후크 아래 드럼 리프터를 사용하여 직립 드럼을 적재할 수 있습니다.
특징
- 이 드럼 텀블러는 플라스틱, 강철 또는 섬유 드럼에서 쉽게 작동할 수 있습니다.
- 14rpm의 고정 속도로 드럼을 회전시킵니다.
- 이 55갤런 드럼 텀블러에는 XNUMX상 인버터 듀티 모터가 있습니다.
호환 액세서리
- 모스 드럼 92 시리즈 드럼 리프터: 이 후크 아래 드럼 리프터는 드럼을 들어 올려 이 텀블러에 놓을 때 사용합니다.
자주 묻는 질문
드럼 취급 장비를 사용할 때 적절한 균형과 안정성을 어떻게 보장합니까?
균형과 안정성을 보장하려면 항상 장비의 그립 또는 지지 메커니즘 내에서 드럼을 중앙에 배치하십시오. 또한 고르지 않게 적재하거나 장비의 중량 용량을 초과하지 마십시오.
전동 텀블러가 수동 장치보다 어떻게 더 나은가요?
이러한 전기 모델은 효율성을 높이고 수작업을 줄입니다. 무거운 드럼을 다루거나 자주 들어 올리는 작업에 유용합니다.
이 드럼 텀블러의 적재 용량은 얼마입니까?
이 텀블러는 무게가 최대 800lb인 전체 드럼과 절반만 채워진 드럼과 최대 400lb의 드럼으로 작동할 수 있습니다.
절반보다 전체 드럼으로 작업하는 것이 더 쉬운 이유는 무엇입니까?
모스 드럼 55갤런 드럼 텀블러는 부분적으로 가득 찬 드럼이 회전 시 균형을 잃기 때문에 가득 찬 드럼을 더 잘 다룰 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 플러그 앤 스위치 잠금 장치
- 가청 신호 장치
- 클린 룸 볼품 매트
- 유압 어큐뮬레이터 마운트
- 배리어 그랩 액세서리
- 콘크리트 공사
- 다이어프램 펌프
- 접근 장벽 및 군중 제어
- 핀
- 페인트 부스 외
- MICRO 100 보링 바 스타일 Tbb
- KLEIN TOOLS 구즈넥 카메라
- CH HANSON 알루미늄 기록 태그
- COOPER B-LINE B412 시리즈 XNUMX홀 오프셋 U 지지대
- Cementex USA 메트릭 육각 비트 소켓, 1/2인치 스퀘어 드라이브
- INGERSOLL-RAND 망치
- REELCRAFT O-링 씰
- LOVEJOY 키 홈이 있는 견고한 슬리브 커플링, 인치 보어
- WEG CFW900 시리즈 가변 속도 드라이브
- BROWNING 기본 강철 랙, 12피치