항목 | 드럼 텀블러 |
A | 3.5/2A |
생산 능력 | 800의 파운드. |
용량 액체 | 800 파운드 |
드럼 Dia. | 18 "~ 23.5" |
드럼 높이 | 29 "~ 37" |
드럼 재질 | 플라스틱, 강철, 섬유 |
드럼 RPM | 12 RPM |
드럼 크기 | 30 ~ 55 갤런 |
드럼 유형 | 플라스틱, 강철 또는 섬유 |
방폭 | 가능 |
진동수 | 50 Hz에서 |
HP | 1 마력 |
Hz | 50 |
모터 | 방폭 |
모터 인클로저 설계 | 방폭 |
other | 별도로 판매되는 컨트롤 |
상 | 3 |
제품 데이터 시트 | 모스 드럼-cp-309-1-115.pdf |
전압 | 230/400V AC |
선박 중량 (kg) | 287.1 |
선박 높이 (cm) | 116.84 |
선박 길이 (cm) | 182.88 |
선박 폭 (cm) | 106.68 |
HS 코드 | 8479820080 |
원산지 | US |
Morse 309-E3-50 범용 드럼 텀블러는 과립, 분말, 두꺼운 액체, 거친 펠릿 또는 젖은 곡물.
Morse 309-E3-50 범용 드럼 텀블러는 68.6/114.3인치 x 5인치 래그 볼트를 사용하여 쉽게 설치할 수 있도록 8cm 너비 x 3cm 길이의 간격으로 베이스에 XNUMX개의 구멍이 있습니다. 설치는 인클로저 및 안전 인터록에 대한 지역 요구 사항에 따라 이루어져야 하며 모터 제어 및 전원 연결은 해당 지역 규정을 준수해야 합니다.
A. Morse 309-E3-50 범용 드럼 텀블러는 1/230V, 400Hz에서 작동하는 방폭형 50HP, 단상 전기 모터로 구동되며 Class I Group D 및 Class II Groups F 및 G 등급입니다. 추가 안전을 위해.
A. 다음은 Morse 309-E3-50 범용 드럼 텀블러와 호환되는 액세서리입니다.
A. 무거운 드럼은 심각한 부상, 드럼 손상, 귀중한 내용물의 낭비 또는 환경 오염을 방지하기 위해 특별히 설계된 적절한 드럼 장비로 옮겨야 합니다. 드럼을 다루는 모든 사용자는 드럼 장비 사용에 대한 교육을 받아야 합니다.
A. 드럼 텀블러의 반만 등급은 균형이 맞지 않고 바닥이 무거운 드럼을 기울일 수 있는 능력을 의미합니다. 예를 들어, Morse Hydra-Lift Drum Karrier의 용량은 전체 드럼의 경우 800파운드(363kg)이지만 반만 가득 찬 드럼의 경우 500파운드(227kg)로 줄어듭니다.
A. Raptor Supplies 이벤트 311 시리즈 틸트-투-로드 드럼 높이 29~37인치(높이 74~94cm), 직경 18~23.5인치의 섬유, 강철 또는 플라스틱 드럼을 수용하는 텀블러.
모델 | Hz | 상 | 전압 | 모터 | 드럼 RPM | 용량 액체 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
309-3 | - | 3 | 230/460V AC | - | 14 RPM | - | ₩ 10,815,636 | |
309-A | - | - | - | - | 14 RPM | - | ₩ 11,510,545 | |
309-E1 | - | 1 | 115/230V AC | - | 14 RPM | - | ₩ 11,875,818 | |
309-E1-50 | - | 1 | 110/220V AC | - | 12 RPM | - | ₩ 12,588,545 | |
309-E3 | - | 3 | 208-230/460V AC | - | 14 RPM | - | ₩ 12,677,636 | |
309-E3-575 | - | 3 | 575V 교류 | - | 14 RPM | - | ₩ 12,882,545 | |
309-1 | - | 1 | 115/208-230V AC | - | 14 RPM | - | ₩ 10,815,636 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.