항목 | 드럼 텀블러 |
A | 6.5/13A |
생산 능력 | 800의 파운드. |
용량 액체 | 800 파운드 |
드럼 Dia. | 18 "~ 23.5" |
드럼 높이 | 29 "~ 37" |
드럼 재질 | 플라스틱, 강철, 섬유 |
드럼 RPM | 14 RPM |
드럼 크기 | 30 ~ 55 갤런 |
드럼 유형 | 플라스틱, 강철 또는 섬유 |
방폭 | 가능 |
진동수 | 60 Hz에서 |
HP | 1 마력 |
Hz | 60 |
모터 | 방폭 |
모터 인클로저 설계 | 방폭 |
other | 별도로 판매되는 컨트롤 |
상 | 1 |
제품 데이터 시트 | 모스 드럼-cp-309-1-115.pdf |
전압 | 115/230V AC |
선박 중량 (kg) | 287.1 |
선박 높이 (cm) | 116.84 |
선박 길이 (cm) | 182.88 |
선박 폭 (cm) | 106.68 |
HS 코드 | 8479820080 |
원산지 | US |
모델 | Hz | 상 | 전압 | 모터 | 드럼 RPM | 용량 액체 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
309-3 | - | 3 | 230/460V AC | - | 14 RPM | - | ₩ 10,815,636 | |
309-A | - | - | - | - | 14 RPM | - | ₩ 11,510,545 | |
309-E1-50 | - | 1 | 110/220V AC | - | 12 RPM | - | ₩ 12,588,545 | |
309-E3 | - | 3 | 208-230/460V AC | - | 14 RPM | - | ₩ 12,677,636 | |
309-E3-50 | - | 3 | 230/400V AC | - | 12 RPM | - | ₩ 12,588,545 | |
309-E3-575 | - | 3 | 575V 교류 | - | 14 RPM | - | ₩ 12,882,545 | |
309-1 | - | 1 | 115/208-230V AC | - | 14 RPM | - | ₩ 10,815,636 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.