AURAND 공기 동력 노면 파쇄기
Aurand 데크 스케일러 공압식 노면 파쇄기는 모래 분사 없이 금속 및 콘크리트 표면에서 녹, 에폭시 및 페인트를 제거하도록 설계되었습니다. 그들은 해양, 자동차, 건설 및 제조 산업에 이상적입니다.
스타일 | 모델 | 제거율 | 공기 유입구 | CFM @ 완전 부하 | 도구 무게 | 청소 영역 | 배출 | 핸들 디자인 | HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KP5 | 50 ~ 70 평방 피트 / 시간 | 1 / 2 " | 42.0 | 6의 파운드 | 5" | 후방 | 직진 | 3/4 | ₩ 2,433,454 | |
A | KP5V | 50 ~ 70 평방 피트 / 시간 | 1 / 2 " | 42.0 | 6의 파운드 | 5" | 후방 | 직진 | 3/4 | ₩ 2,576,000 | |
A | KP5E | 60 ~ 90 평방 피트 / 시간 | 1 / 2 " | 42.0 | 9의 파운드 | 8" | 후방 | 직진 | 3/4 | ₩ 2,586,181 | |
A | KP5EV | 60 ~ 90 평방 피트 / 시간 | 1 / 2 " | 42.0 | 9의 파운드 | 8" | 후방 | 직진 | 3/4 | ₩ 2,759,272 | |
B | MP6 | 70 ~ 100 평방 피트 / 시간 | 3 / 4 " | 42 CFM | 18의 파운드 | - | 이하 | C 모양 | 2.5 | ₩ 2,749,090 | |
B | MP6V | 70 ~ 100 평방 피트 / 시간 | 3 / 4 " | 42.0 | 18의 파운드 | 8" | 이하 | D- 핸들 | 3/4 | ₩ 3,024,000 | |
B | MP6C | 70-100제곱피트/시간 | - | 42 | - | 8" | - | - | 2.5 | ₩ 3,421,090 | RFQ
|
B | MP6CV | 70-100제곱피트/시간 | - | 42 | - | 8" | - | - | 2.5 | ₩ 3,940,363 | RFQ
|
B | MP6EV | 100 ~ 150 평방 피트 / 시간 | 3 / 4 " | 42.0 | 23의 파운드 | 12 " | 이하 | D- 핸들 | 3/4 | ₩ 3,370,181 | |
B | MP6E | 100 ~ 150 평방 피트 / 시간 | 3 / 4 " | 42.0 | 23의 파운드 | 12 " | 이하 | D- 핸들 | 3/4 | ₩ 3,085,090 | |
B | MP6EC | 100-160제곱피트/시간 | - | 42 | - | 12 " | - | - | 2.5 | ₩ 4,296,727 | RFQ
|
B | MP6ECV | 100-160제곱피트/시간 | - | 42 | - | 12 " | - | - | 2.5 | ₩ 4,541,090 | RFQ
|
공기 구동 노면 파쇄기
Aurand 공압식 노면 파쇄기는 해양, 자동차, 건설 및 제조 산업에서 모래 분사 없이 금속 및 콘크리트 표면에서 녹, 에폭시 및 페인트를 제거하도록 설계되었습니다. 작고 가벼운 K-시리즈 Aurand 노면 파쇄기는 수작업 및 가벼운 작업에 적합하며 브랜드의 M-시리즈 노면 파쇄기는 바닥 또는 표면 준비에 적합한 중장비 도구입니다. 3/4 및 2-1/2 hp 변형으로 제공되며 인체공학적 직선/D-손잡이가 있어 취급 및 이동이 용이합니다. 이 강력한 노면 파쇄기는 시간당 최대 100평방피트의 면적을 청소할 수 있습니다.
작동 메커니즘
- Aurand 노면 파쇄기는 고속으로 회전하기 위해 커터 번들에 위치한 다중 톱니 절단 휠(도리깨)을 사용합니다.
- 그들은 뛰어난 제어력으로 공격적으로 재료를 깎아냅니다.
특징
- Aurand 데크 공기 모터 노면 파쇄기는 인체공학적 직선형/D형 손잡이와 함께 제공되어 취급 및 이동이 용이합니다.
- 작고 가벼운 K-시리즈 및 강력한 M-시리즈 도구는 바닥 또는 표면 준비에 적합합니다.
- 3/4 및 2-1/2 hp 토크 변형으로 제공됩니다.
- 이러한 장치에는 80~100psi 범위의 압력이 필요합니다.
- K-시리즈 모델에는 헤드에 팜그립 핸들이 있어 정밀한 제어가 가능하고 절단기 번들을 작은 표면을 따라 접근하기 어려운 영역으로 보낼 수 있습니다. 표면 사이나 모서리에 쉽게 맞출 수 있습니다.
- M-시리즈 표면 스케일러에는 벽과 바닥에서 커터 번들을 굴릴 수 있는 안전하고 밀폐된 그립을 위한 D 핸들이 함께 제공됩니다.
- 이러한 노면 파쇄기는 진동을 줄이기 위해 피스톤, 토글 또는 왕복 부품이 없는 회전식 공기 모터가 장착되어 있습니다.
- 선택한 모델(예: MP6E) 48인치 탈착식 알루미늄 손잡이가 있어 한 명의 사용자가 넓은 영역에서 쉽게 작업할 수 있습니다.
- 스케일러에는 먼지 수집을 위한 진공 가드가 있습니다.
호환 액세서리
- Aurand 절단기 번들: 이 절단기는 노면 파쇄기의 특정 요구 사항에 따라 사용자가 쉽게 교체할 수 있습니다.
- Aurand 와이어 브러쉬: 그들은 가벼운 스케일링 및 청소 응용 프로그램을 위해 설계되었습니다.
자주하는 질문
공압식 노면 파쇄기와 전동식 노면 파쇄기의 차이점은 무엇입니까?
전기 노면 파쇄기는 전기로 구동되는 반면 공압 노면 파쇄기는 압축 공기로 구동됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 다중 가스 감지기
- 장식 설비
- 드럼 히터
- 파이프 실란트
- 송풍기 지원
- 샌딩 액세서리
- 유틸리티 카트
- 물걸레밀대/버킷
- 재고 있음있음피킹 및 보관 카트
- 호이스트 및 트롤리
- PROTO 워블 소켓 확장
- BAYHEAD 셀프 덤핑 호퍼
- ACCUFORM SIGNS 화학 라벨, 유해 물질 식별 가이드
- LITTLE GIANT 작업대 15000lb.
- KILLARK 비바람에 견디는 상자
- ROMOLD 유출 팔레트
- HONEYWELL 교체 탑
- CH HANSON 번호가 매겨진 밸브 태그
- SPEARS VALVES PVC 클래스 160 IPS 가공 피팅 감속기 커플링, 개스킷 x 개스킷