AURAND MP6EV 공기 구동식 노면 파쇄기, 12인치 청소 영역, 80~100psi
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공기 구동 노면 파쇄기 |
공기 유입구 | 3 / 4 " |
CFM @ 완전 부하 | 42.0 |
청소 영역 | 12 " |
배출 | 이하 |
핸들 디자인 | D- 핸들 |
HP | 3/4 |
입구 유형 | NPT |
최소 호스 사이즈 | 1 / 2 " |
전체 길이 | 16 " |
제거율 | 100 ~ 150 평방 피트 / 시간 |
필요한 압력 | 80 ~ 100 psi |
스위치 유형 | 트리거 |
도구 무게 | 23의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 12.6 |
선박 높이 (cm) | 38.1 |
선박 길이 (cm) | 55.88 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
원산지 | US |
모델 | 제거율 | 공기 유입구 | CFM @ 완전 부하 | 도구 무게 | 청소 영역 | 배출 | 핸들 디자인 | HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KP5 | 50 ~ 70 평방 피트 / 시간 | 1 / 2 " | 42.0 | 6의 파운드 | 5" | 후방 | 직진 | 3/4 | ₩ 2,908,570 | |
KP5E | 60 ~ 90 평방 피트 / 시간 | 1 / 2 " | 42.0 | 9의 파운드 | 8" | 후방 | 직진 | 3/4 | ₩ 3,116,855 | |
KP5V | 50 ~ 70 평방 피트 / 시간 | 1 / 2 " | 42.0 | 6의 파운드 | 5" | 후방 | 직진 | 3/4 | ₩ 3,087,105 | |
KP5EV | 60 ~ 90 평방 피트 / 시간 | 1 / 2 " | 42.0 | 9의 파운드 | 8" | 후방 | 직진 | 3/4 | ₩ 3,328,867 | |
MP6 | 70 ~ 100 평방 피트 / 시간 | 3 / 4 " | 42 CFM | 18의 파운드 | - | 이하 | C 모양 | 2.5 | ₩ 3,459,050 | |
MP6E | 100 ~ 150 평방 피트 / 시간 | 3 / 4 " | 42.0 | 23의 파운드 | 12 " | 이하 | D- 핸들 | 3/4 | ₩ 3,812,392 | |
MP6V | 70 ~ 100 평방 피트 / 시간 | 3 / 4 " | 42.0 | 18의 파운드 | 8" | 이하 | D- 핸들 | 3/4 | ₩ 3,756,602 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.