핀형 튜브형 히터 요소
Vulcan 핀이 달린 관형 히터 요소는 공기 덕트 히터와 함께 사용되어 가열 요소의 표면적을 늘려 효율성을 높입니다. 이 제품은 HVAC 시스템, 보일러, 열교환기와 같은 상업 및 산업 응용 분야에 이상적입니다.
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 상 | 전압 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RE8-1000B | ₩189,507 | |||||
A | RE8-1000C | ₩194,670 | |||||
A | RE12-1333C | ₩167,282 | |||||
A | RE12-1667C | ₩164,027 |
핀형 튜브형 히터 요소
Vulcan 핀 관형 히터 요소는 공기 덕트 히터에서 저온 공기를 가열하고 순환시키는 데 사용됩니다. 손상된 히터 요소를 교체하는 데 사용됩니다. 지느러미가 있는 강철 구조는 공기와 더 많은 접촉 표면적을 제공하여 공기를 데우는 이러한 요소의 효율성을 높입니다. 이 요소는 3상 연결이 있으며 240/480VAC에서 작동합니다. 쉽게 설치할 수 있도록 장착 및 연결 하드웨어가 함께 제공됩니다. 1000W ~ 5000W 범위의 정격 전력으로 제공되는 다양한 핀형 관형 히터 요소 중에서 선택하십시오.
자주하는 질문
이 Vulcan 관형 가열 요소에서 나선형 핀의 용도는 무엇입니까?
이러한 연속 나선형 핀은 히터 덮개에 부착되어 작동 중 빠른 열 분산을 도와 효율성을 높입니다.
이 핀형 관형 공기 가열 요소에서 핀의 중요성은 무엇입니까?
핀은 가열 요소에서 주변 유체 또는 공기로 전달되는 열을 증가시키기 위해 튜브의 표면에 고정됩니다.
더 알아보기
- AC 모터
- 트랙 및 매입 형 조명기구
- 도관 및 액세서리
- 리벳
- 가스 용접 장비
- 디바이더 박스 액세서리
- 뒤 지원
- 농장 의무 모터
- 초음파 세정기
- 건조기 교체 용 건조제
- DAKE CORPORATION 수동 냉간톱
- POST GUARD 유연한 볼라드, 콘크리트 표면
- WARING COMMERCIAL BB300 블레이드 시리즈 블렌더
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 칸막이벽, 스타터 유닛
- DAZOR 할로겐 20W 클램프 베이스 라이트, 38인치
- SMC VALVES 실린더
- CAMLOCK FITTINGS 유형 DC 캠 및 홈 더스트 캡
- MILWAUKEE 다목적 소켓 세트
- Steiner Industries 용접 커튼 롤
- HEIL QUAKER 팬