AURAND MP6 공기 구동식 노면 파쇄기, 8인치 청소 영역, 3/4인치 흡입구 크기, D 핸들
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공기 구동 노면 파쇄기 |
공기 유입구 | 3 / 4 " |
공기 흡입구 성별 | 여성 |
어플리케이션 | 고강도 작업이나 바닥 작업에 적합한 더 큰 도구 |
CFM @ 완전 부하 | 42 CFM |
청소 영역 | 8" |
절단 폭 | 8" |
Duty | 무거운 |
배출 | 이하 |
핸들 디자인 | D- 핸들 |
HP | 2.5 |
포함 사항 | 기어 윤활제 |
잠금 | 잠금 없음 |
최소 호스 사이즈 | 1 / 2 " |
전체 길이 | 16 " |
제거율 | 70 ~ 100 평방 피트 / 시간 |
필요한 압력 | 80 ~ 100 psi |
속도 설정 | 변하기 쉬운 |
스위치 유형 | 트리거 |
도구 무게 | 18의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 9.81 |
선박 높이 (cm) | 27.94 |
선박 길이 (cm) | 58.42 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
원산지 | US |
Aurand MP6 공압식 sacrifier는 강철, 아스팔트 및 콘크리트 표면에서 녹, 페인트 및 접착제를 제거하는 데 적합합니다. 이 강력한 표면 준비 도구는 빔, 대들보, 대형 파이프, 밸브, 탱크, 오일 플랫폼, 바지선 및 선박 데크, 해상 견인 장비 및 교량 작업용으로 설계되었습니다. 또한 수영장, 옹벽, 주차장 라인 및 시멘트 얼룩과 같은 구조물도 이 공기 노면충격기를 사용하여 청소/처리할 수 있습니다.
Aurand MP6 공압식 sacrifier는 압축 공기를 사용하여 작동합니다. 사용자는 3/8인치 직경의 호스 공급 라인을 희생제에 연결해야 합니다. 이 공압식 sacrifier는 방아쇠로 작동되며 추가 설정이 필요하지 않습니다. 작동하기 전에 사용자는 공압식 sacrifier의 상단과 후면에 있는 두 핸들을 사용하여 커터를 들어야 합니다. 또한 절단날에 위치한 나사를 풀고 조이는 것만으로 절단날의 깊이를 쉽게 조절할 수 있습니다.
A.
A. Aurand MP6 공기 노면 파쇄기와 같은 도구는 표면을 청소하는 데 사용됩니다. 이 세척은 접착제와 표면 사이의 결합을 촉진하기 위해 세척된 표면에 화학 물질을 도포하기 위해 수행됩니다.
A. 이 Aurand 노면 파쇄기는 청소 작업 중에 균일성을 유지하는 조정 가능한 깊이 슈와 함께 제공됩니다. 적절하게 배치하면 작업자가 표면 준비 작업을 완료하는 데 최소한의 노력을 기울일 수 있으므로 작업자의 피로를 줄일 수 있습니다.
A. 커터 번들은 20~40시간 동안 사용할 수 있으며 약 1000평방피트의 표면을 준비할 수 있습니다. 무딘 커터 번들을 Aurand 90M 커터 번들로 교체할 수 있습니다.
A. Aurand 공압 희생기는 쉬운 작동을 위해 직선 및 D 핸들 변형으로 제공됩니다.
모델 | 제거율 | 공기 유입구 | CFM @ 완전 부하 | 도구 무게 | 청소 영역 | 배출 | 핸들 디자인 | HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KP5 | 50 ~ 70 평방 피트 / 시간 | 1 / 2 " | 42.0 | 6의 파운드 | 5" | 후방 | 직진 | 3/4 | ₩ 2,908,570 | |
KP5E | 60 ~ 90 평방 피트 / 시간 | 1 / 2 " | 42.0 | 9의 파운드 | 8" | 후방 | 직진 | 3/4 | ₩ 3,116,855 | |
KP5V | 50 ~ 70 평방 피트 / 시간 | 1 / 2 " | 42.0 | 6의 파운드 | 5" | 후방 | 직진 | 3/4 | ₩ 3,087,105 | |
KP5EV | 60 ~ 90 평방 피트 / 시간 | 1 / 2 " | 42.0 | 9의 파운드 | 8" | 후방 | 직진 | 3/4 | ₩ 3,328,867 | |
MP6E | 100 ~ 150 평방 피트 / 시간 | 3 / 4 " | 42.0 | 23의 파운드 | 12 " | 이하 | D- 핸들 | 3/4 | ₩ 3,812,392 | |
MP6V | 70 ~ 100 평방 피트 / 시간 | 3 / 4 " | 42.0 | 18의 파운드 | 8" | 이하 | D- 핸들 | 3/4 | ₩ 3,756,602 | |
MP6EV | 100 ~ 150 평방 피트 / 시간 | 3 / 4 " | 42.0 | 23의 파운드 | 12 " | 이하 | D- 핸들 | 3/4 | ₩ 4,388,895 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.