AURAND 전기 휴대용 노면 파쇄기
Aurand 전기 휴대용 노면 파쇄기는 전력을 사용하여 커터 번들을 콘크리트, 금속 및 목재 표면으로 구동하여 에폭시, 시멘트 오버레이, 녹, 페인트 또는 기타 코팅을 제거합니다. 이 휴대용 노면 파쇄기는 전기 공급 장치에 연결하여 리코를 위해 거칠고 홈이 파인 표면을 준비합니다....작동 중에 최대 전력을 유지하면서 식사. 핸드헬드 작업을 위한 K 시리즈 변형과 대형 바닥 작업을 위한 M 시리즈 변형으로 사용할 수 있습니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 청소 영역 | HP | 전원 공급 장치 | 제거율 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K7-1V | 5" | 0.25 | 115V 교류 | 50-75제곱피트/시간 | ₩ 1,853,090 | |
A | K7-1 | 5" | 0.25 | 115V 교류 | 50-75제곱피트/시간 | ₩ 1,710,545 | |
A | K7-2V | 5" | 0.25 | 230V 교류 | 50 ~ 75 평방 피트 / 시간 | ₩ 1,914,181 | |
A | K7-2 | 5" | 0.25 | 230V 교류 | 50 ~ 75 평방 피트 / 시간 | ₩ 1,761,454 | |
A | K7-2EV | 8" | 0.25 | 230V 교류 | 65-90제곱피트/시간 | ₩ 2,026,181 | |
A | K7-2K | 8" | 0.25 | 230V 교류 | 65-90제곱피트/시간 | ₩ 1,873,454 | |
B | M5-1V | 8" | 0.5 | 115V 교류 | 70-100제곱피트/시간 | ₩ 2,504,727 | |
C | K7-1EV | 8" | 0.25 | 115V 교류 | 65-90제곱피트/시간 | ₩ 2,005,818 | |
B | M5 - 1 | 8" | 0.5 | 115V 교류 | 70-100제곱피트/시간 | ₩ 2,280,727 | |
A | K7-1K | 8" | 0.25 | 115V 교류 | 65-90제곱피트/시간 | ₩ 1,853,090 | |
B | M5-2VC | 8" | 0.5 | 230V 교류 | 100-150제곱피트/시간 | ₩ 3,125,818 | RFQ
|
B | M5 - 2 | 8" | 0.5 | 230V 교류 | 70 ~ 100 평방 피트 / 시간 | ₩ 2,382,545 | |
B | M5-2C | 8" | 0.5 | 230V 교류 | 70-100제곱피트/시간 | ₩ 2,973,090 | RFQ
|
B | M5-1VC | 8" | 0.5 | 115V 교류 | 70-100제곱피트/시간 | ₩ 3,085,090 | RFQ
|
B | M5-1C | 8" | 0.5 | 115V 교류 | 70-100제곱피트/시간 | ₩ 2,850,909 | RFQ
|
B | M5-2V | 8" | 0.5 | 230V 교류 | 100 ~ 150 평방 피트 / 시간 | ₩ 2,616,727 | |
B | M5-2EV | 12 " | 0.5 | 230V 교류 | 100-150제곱피트/시간 | ₩ 2,983,272 | |
B | M5-1E | 12 " | 0.5 | 115V 교류 | 100-150제곱피트/시간 | ₩ 2,677,818 | |
B | M5-2EC | 12 " | 0.5 | 230V 교류 | 100-150제곱피트/시간 | ₩ 3,950,545 | RFQ
|
B | M5-2EVC | 12 " | 0.5 | 230V 교류 | 100-150제곱피트/시간 | ₩ 4,154,181 | RFQ
|
B | M5-1EVC | 12 " | 0.5 | 115V 교류 | 100-150제곱피트/시간 | ₩ 4,042,181 | RFQ
|
B | M5-1EV | 12 " | 0.5 | 115V 교류 | 100-150제곱피트/시간 | ₩ 2,850,909 | |
B | M5-1EC | 12 " | 0.5 | 115V 교류 | 100-150제곱피트/시간 | ₩ 3,889,454 | RFQ
|
B | M5-2E | 12 " | 0.5 | 230V 교류 | 100 ~ 150 평방 피트 / 시간 | ₩ 2,789,818 |
전기 휴대용 노면 파쇄기
Aurand 전기 핸드헬드 노면 파쇄기는 해양, 화학 및 석유 산업의 콤팩트한 영역에서 표면 제거 및 고성능 테두리 작업을 위해 설계되었습니다. 이 휴대용 노면 파쇄기는 사용자 편의를 위한 C형 핸들과 5 - 12인치 청소 영역을 특징으로 하므로 대규모 청소 작업에 이상적입니다. 우발적인 구성 변경을 방지하기 위한 잠금 기능이 있는 트리거형 스위치와 모든 구석에서 작동을 보장하는 15피트 길이의 코드가 있습니다. 이 브랜드의 K 시리즈 변형은 수작업에 이상적인 경량 도구이며 M 시리즈 변형은 대형 바닥 작업에 이상적인 대형 도구입니다. 0.25 및 0.5 HP 변형으로 제공되는 다양한 경량(K 시리즈)/고중량(M-시리즈) 휴대용 노면 파쇄기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
특징
- Aurand 전기 휴대용 노면 파쇄기는 정격 50/60V의 115/230 사이클 범용 모터로 구동됩니다.
- 15피트 XNUMX도체 케이블과 진공 가드(먼지/수집기/가드)가 함께 제공됩니다.
- 일부 모델에는 48인치 탈착식 알루미늄 핸들이 제공되어 넓고 평평한 영역에서 쉽게 조작할 수 있습니다.
- 팜 그립 핸드헬드 유선 노면 파쇄기(K 시리즈)는 손이 닿기 어려운 공간에서 절단기 번들을 안내하기 위해 헤드에 팜 그립 핸들이 장착되어 있습니다. 이 K 시리즈 노면 파쇄기는 수평, 수직 또는 오버헤드 작업이 용이하도록 경량입니다.
- D-핸들 핸드헬드 유선 노면 파쇄기(M 시리즈)는 헤드에 D-핸들이 있어 절단기 번들을 바닥과 벽에 안전하게 굴립니다. 데크 크롤러라고도 하는 이 M 시리즈 노면 파쇄기는 K 시리즈 노면 파쇄기보다 더 넓고 무겁기 때문에 더 넓은 표면에서 강력하게 제거할 수 있습니다.
호환 액세서리
- Aurand 와이어 브러쉬: 이 와이어 브러시는 M 및 K 시리즈 노면 파쇄기에 적합하며 가벼운 청소 작업에 사용할 수 있습니다.
- 절단기 번들: 이 교체용 절단기 번들은 노면 파쇄기에 쉽게 설치하여 효율성을 높일 수 있습니다.
- Aurand 에어 노면 파쇄기 액세서리: 사용자는 표면을 청소하기 위해 이러한 휴대용 노면 파쇄기에 너트, 핸들, 베어링, 웜 휠 및 볼트와 같은 다양한 액세서리 및 교체 부품을 설치할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
Aurand 전기 휴대용 노면 파쇄기에서 트리거 스위치의 용도는 무엇입니까?
Aurand 전기 핸드헬드 스크레퍼에는 우발적인 구성 변경을 방지하기 위한 잠금 기능이 있는 트리거 스위치가 있습니다.
이 전기 핸드헬드 노면 파쇄기는 그라인더나 샌드블래스터와 어떻게 다릅니까?
이 Aurand 전기 핸드헬드 노면 파쇄기의 커터 번들은 고속으로 회전하는 다중 톱니 절단 휠(도리깨)을 갖추고 있어 그라인더에 비해 더 공격적으로 재료를 제거하고 표면을 분사하는 것보다 더 나은 작동 제어를 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 국제 플러그 어댑터
- 마그네틱 드릴 프레스 아버 및 어댑터
- 커
- 상업용 주방 후드 액세서리
- 버스 플러그 훅 스틱 및 액세서리
- 지붕 통풍기
- 환풍
- 페인트 및 배경 화면 도구
- 공기 분배 벤팅 및 덕트 액세서리
- 지붕이기
- DMS 인시던트 명령 및 심사 태그
- GUARDAIR 정적 전도성 공압 진공 청소기
- DAYTON 115 전압 음영 폴 C-프레임 모터
- INCOM MANUFACTURING 반사 속성 마커
- TENNSCO 탑 워크 서페이스 패널 레그 워크 벤치 쇼핑
- MILLER - WELDCRAFT 노즐 용암 # 5, 5/16 인치
- FEIN POWER TOOLS 오프셋 낫 톱날
- Cementex USA 일자 드라이버
- BALDOR / DODGE DL, XNUMX볼트 플랜지, 볼 베어링
- WEG ESW 시리즈 비조합형 교차 스타터