AURAND M5-2 전동 핸드헬드 노면 파쇄기, 8인치 청소 영역, 1/2 hp
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전기 휴대용 노면 파쇄기 |
청소 영역 | 8" |
HP | 0.5 |
Hz | 50/60 |
상 | 하나의 |
전원 공급 장치 | 230V 교류 |
제거율 | 70 ~ 100 평방 피트 / 시간 |
선박 중량 (kg) | 11.7 |
선박 높이 (cm) | 27.94 |
선박 길이 (cm) | 58.42 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 청소 영역 | HP | 전원 공급 장치 | 제거율 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7-1 | 5" | 0.25 | 115V 교류 | 50-75제곱피트/시간 | ₩ 1,710,545 | ||
K7-1K | 8" | 0.25 | 115V 교류 | 65-90제곱피트/시간 | ₩ 1,853,090 | ||
K7-1V | 5" | 0.25 | 115V 교류 | 50-75제곱피트/시간 | ₩ 1,853,090 | ||
K7-1EV | 8" | 0.25 | 115V 교류 | 65-90제곱피트/시간 | ₩ 2,005,818 | ||
M5 - 1 | 8" | 0.5 | 115V 교류 | 70-100제곱피트/시간 | ₩ 2,280,727 | ||
M5-1E | 12 " | 0.5 | 115V 교류 | 100-150제곱피트/시간 | ₩ 2,677,818 | ||
M5-1V | 8" | 0.5 | 115V 교류 | 70-100제곱피트/시간 | ₩ 2,504,727 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.