전기 유닛 히터
추운 환경에서 주변 온도를 유지하려면 히터가 필요합니다. 전기, 천연가스 또는 액체 프로판으로 전력을 공급받을 수 있습니다. 전력 공급을 위해 전류 사용...자세히 보기
전기 유닛 히터
Dayton 전기 히터는 무엇입니까?
Dayton 전기 장치 히터는 일반적으로 천장이 높은 지역에서 사용되며 광범위한 덕트 시스템 없이도 많은 양의 지역을 가열할 수 있습니다. Dayton 전기 히터는 에너지 효율적인 팬 코일 설계로 최대 3400cfm의 기류를 제공하며 공장, 창고, 창고 및 서비스 스테이션에서 연속적으로 또는 간헐적으로 사용하기에 이상적입니다. 이 단위 히터는 공기 분배 및 냉각기 요소 작동을 위한 뛰어난 풀 스루 기류 설계와 정상 작동 온도가 초과되면 히터를 분리하는 자동 재설정 선형 열 보호기가 특징입니다. Dayton 전기 히터는 열악한 산업 환경을 견딜 수 있도록 다이 성형된 헤비 게이지 강철 하우징으로 완전히 밀폐된 모터를 사용합니다. 효율적인 작동을 위해 알루미늄 핀, 구리 클래드 강철 외장 가열 요소가 장착되어 있습니다. 85250 BTUh의 최대 난방 용량으로 제공되는 다양한 Dayton 전기 히터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 전기 히터는 무엇입니까?
Dayton 전기 장치 히터는 일반적으로 천장이 높은 지역에서 사용되며 광범위한 덕트 시스템 없이도 많은 양의 지역을 가열할 수 있습니다. Dayton 전기 히터는 에너지 효율적인 팬 코일 설계로 최대 3400cfm의 기류를 제공하며 공장, 창고, 창고 및 서비스 스테이션에서 연속적으로 또는 간헐적으로 사용하기에 이상적입니다. 이 단위 히터는 공기 분배 및 냉각기 요소 작동을 위한 뛰어난 풀 스루 기류 설계와 정상 작동 온도가 초과되면 히터를 분리하는 자동 재설정 선형 열 보호기가 특징입니다. Dayton 전기 히터는 열악한 산업 환경을 견딜 수 있도록 다이 성형된 헤비 게이지 강철 하우징으로 완전히 밀폐된 모터를 사용합니다. 효율적인 작동을 위해 알루미늄 핀, 구리 클래드 강철 외장 가열 요소가 장착되어 있습니다. 85250 BTUh의 최대 난방 용량으로 제공되는 다양한 Dayton 전기 히터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 온도 오르기 | 공기 흐름 | 암페어 AC | 전압 | 폭 | BtuH | 깊이 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MUH0361 | ₩2,154,670 | |||||||||
A | MUH0371 | ₩1,734,705 | |||||||||
A | MUH077 | ₩2,884,490 | |||||||||
A | MUH073 | ₩2,727,550 | |||||||||
A | MUH076 | ₩3,044,440 | |||||||||
A | MUH254 | ₩8,574,265 | |||||||||
A | MUH256 | ₩7,832,859 | |||||||||
A | MUH252 | ₩8,423,992 | |||||||||
A | MUH0561 | ₩2,563,522 | |||||||||
A | MUH0571 | ₩1,807,627 | |||||||||
A | MUH204 | ₩6,281,134 | |||||||||
A | MUH208 | ₩7,534,730 | |||||||||
A | MUH206 | ₩6,744,692 | |||||||||
A | MUH202 | ₩7,346,972 | |||||||||
A | MUH406 | ₩10,326,277 | |||||||||
A | MUH404 | ₩12,989,882 | |||||||||
A | MUH402 | ₩10,731,000 | |||||||||
A | MUH107 | ₩3,063,165 | |||||||||
A | MUH106 | ₩3,289,895 | |||||||||
A | MUH156 | ₩5,201,805 | |||||||||
A | MUH306 | ₩9,405,952 | |||||||||
A | MUH304 | ₩10,189,742 | |||||||||
A | MUH508 | ₩15,288,227 | |||||||||
A | MUH504 | ₩15,876,437 | |||||||||
A | MUH506 | ₩12,934,093 |
스타일 | 모델 | 온도 오르기 | 공기 흐름 | 암페어 AC | 전압 | 폭 | BtuH | 깊이 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MUH0321 | ₩1,307,215 | |||||||||
A | MUH0381 | ₩1,307,215 | |||||||||
A | MUH0341 | ₩1,748,897 | |||||||||
A | MUH072 | ₩2,082,937 | |||||||||
A | MUH074 | ₩2,810,850 | |||||||||
A | MUH078 | ₩2,047,150 | |||||||||
A | MUH0521 | ₩1,506,155 | |||||||||
A | MUH0541 | ₩1,993,827 | |||||||||
A | MUH0581 | ₩1,473,902 | |||||||||
A | MUH108 | ₩2,377,672 | |||||||||
A | MUH102 | ₩2,276,137 | |||||||||
A | MUH104 | ₩2,504,547 | |||||||||
A | MUH154 | ₩4,093,985 | |||||||||
A | MUH158 | ₩3,630,900 | |||||||||
A | MUH152 | ₩3,738,735 |
전기 히터
IBC 시리즈 중간 벌크 컨테이너 히터
Vestil 중간 벌크 컨테이너 히터는 점성 액체를 가열하기 위해 제약, 화학, 화장품 및 식품 산업에서 사용됩니다. 이 히터는 정확한 열 할당을 위해 조정 가능한 온도계 및 내장형 최대 온도 재설정 메커니즘과 통합되어 있습니다. UV 안정성이 뛰어나고 화씨 50~160도 범위의 온도를 견딜 수 있는 실리콘 구조가 특징입니다.
Vestil 중간 벌크 컨테이너 히터는 점성 액체를 가열하기 위해 제약, 화학, 화장품 및 식품 산업에서 사용됩니다. 이 히터는 정확한 열 할당을 위해 조정 가능한 온도계 및 내장형 최대 온도 재설정 메커니즘과 통합되어 있습니다. UV 안정성이 뛰어나고 화씨 50~160도 범위의 온도를 견딜 수 있는 실리콘 구조가 특징입니다.
스타일 | 모델 | 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | IBC- 열 -275 | ₩6,044,156 | RFQ | ||
B | IBC- 열 -330 | ₩6,508,014 | RFQ |
위험한 위치 히터
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | DAHHL200AC | RFQ |
B | DAHHL4001A | RFQ |
C | DAHHL501AC | RFQ |
B | DAHHL6001A | RFQ |
전기 벽 및 천장 장치 히터, 480V AC, 3상, 21-3/4인치 x 19인치 x 8-1/2인치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
2YU70 | AF9KGU | ₩ 2,003,627 |
전기 유닛 히터
전기 유닛 히터는 창고 및 공장과 같이 노출된 장소에서 XNUMX차/가열 난방을 제공하는 데 적합합니다. 벽 또는 천장에 설치하여 하향식 또는 수평 난방 응용 분야에 사용하고 제한된 바닥 작업 공간을 절약합니다. 이 산업용 유닛 히터는 발열체와 팬을 사용하여 공기를 가열하는 강제 공기 시스템이 특징입니다. 공기 흐름을 원하는 방향으로 유도하기 위해 조절 가능한 공기 배출구 루버가 함께 제공됩니다. 이 히터는 원격 위치 및 실외 지역에서 쉽게 작동할 수 있도록 일체형의 휴대용 디자인입니다.
데이튼 유닛 히터 넓은 공간을 지속적으로 또는 간헐적으로 가열할 수 있습니다. 우수한 열전도율을 위한 알루미늄 핀, 구리 피복 강철 피복 발열체와 단상/삼상 전원 공급을 수용하는 견고한 완전 밀폐형 모터가 장착되어 있습니다. 모터는 장치의 벤츄리 배출구를 통해 원하는 위치로 열을 전달하기 위해 동적으로 균형 잡힌 대형 블레이드가 있는 팬을 구동합니다. 팬은 발열체 위로 시원한 공기를 끌어들이는 고급 흡입구 루버 디자인이 있는 장치의 뒷면을 통해 공기를 공급받습니다. Dayton 히터에는 과열 시 장치를 분리하는 자동 재설정 선형 열 보호 장치와 같은 다양한 안전 기능도 있습니다.
큐마크 전기 유닛 히터는 18/20 게이지 강철 구조로 되어 있습니다. 분말 코팅 or 폴리에스터 분체도장 구조적 강성 및 내마모성을 위한 마감. 이 QMark 유닛 히터의 선택된 모델은 2단 팬 선택 스위치 및 열이 있거나 없는 공기 이동 속도를 제어하는 데 도움이 되는 팬 전용 스위치와 통합되어 있습니다.
사용
전기 장치 히터는 공장, 창고 및 차고와 같은 넓은 지역을 난방하는 데 이상적입니다. 중앙 난방이 불가능한 위치에 이상적입니다. 그러나 일부 모델은 좁은 공간과 덕트에도 적합합니다.
특징
- 전기 유닛 히터는 창고, 창고, 주유소, 공장 및 넓은 노출 영역을 가열하는 데 사용됩니다.
- 바닥 공간의 낭비를 줄이기 위해 벽이나 천장에 매달 수 있습니다.
- 이 단위 히터는 발열체와 팬을 포함하는 강제 공기 가열 시스템을 사용합니다.
- 자동 재설정 기능이 있는 선형 열 보호기는 과열을 방지합니다.
- 그들은 열의 방향 흐름을 제어하기 위해 조정 가능한 루버와 더 통합됩니다.
- 이 유닛 히터는 가혹한 산업 환경 및 오염 물질로부터 보호하기 위해 분말 코팅된 강철 하우징과 밀폐형 전기 모터를 갖추고 있습니다.
베스틸 IBC 시리즈 중간 벌크 컨테이너 히터
- 이 조정 가능한 랩 어라운드 토트 탱크 히터는 점성 액체가 있는 용기를 가열하기 위해 제약, 화학, 화장품 및 식품 산업에서 사용됩니다.
- 기존 장치에 히터를 쉽게 적용 및 조정할 수 있는 간단한 수정 가능한 스트랩이 장착되어 있습니다.
- 이 히터는 원하는 열을 정확하게 할당하고 내구성을 보장하기 위해 조절 가능한 온도계 및 내장된 최대 온도 재설정 메커니즘과 통합되어 있습니다.
- UV 안정성이 우수하고 화씨 50~160도 범위의 온도를 견딜 수 있도록 실리콘이 함침된 천 구조로 되어 있습니다.
에어마스터 팬 전기 유닛 히터
- 컴팩트한 공간에 쉽게 장착할 수 있는 휴대용 일체형 구조입니다.
- 이 Airmaster 히터는 정확한 온도 상승을 위해 XNUMX/XNUMX개의 안락한 열 선택 기능이 있는 내장형 온도 조절 장치와 통합되어 있습니다.
- 또한 과열 및 전복 차단 제어 및 안전한 작동을 위한 전원 켜짐 표시등과 같은 안전 기능이 있습니다.
- 또한 원하는 위치에 이동식 난방이 가능한 바퀴가 달린 드럼형 몸체 구조의 전기 도롱뇽을 공급하고 있습니다.
- 이 도롱뇽 히터는 공기 흡입구 및 출력 개방 인클로저 모두에 핀이 달린 관형 가열 요소와 안전 스크린을 추가로 갖추고 있습니다.
작동 메커니즘
- 원하는 풍량, 열 및 전력 사양의 전기 유닛 히터를 구입한 후, 유닛은 마운팅 브래킷을 사용하여 전원 근처의 벽이나 천장에 설치됩니다.
- 전원을 켜서 히터를 시작하십시오. 장치를 먼저 가열하여 냉풍을 제거하려면 팬 지연 스위치(일부 모델에서 사용 가능)를 전환하십시오.
- 이제 장치는 가열된 공기를 수평으로 또는 하향 흐름으로 공급하기 시작합니다.
- 장치의 속도는 기계식 다이얼을 사용하여 제어할 수 있으며 온도 상승/가열은 일부 전기 장치 히터에서 사용할 수 있는 온도 조절기를 사용하여 조정할 수 있습니다.
표준 및 승인
Dayton & Airmaster 팬 전기 장치 히터는 UL 및 cUL에 등록된 반면 QMark 히터는 사용자 안전과 최적의 성능 제공을 위해 UL, NEC 및 OSHA 인증을 받았습니다.
자주하는 질문
전기 유닛 히터 고장 시 대처 방법은?
선택한 단위 히터가 원하는 가열 용량 및 공기 흐름에 대한 올바른 선택이라고 가정하면 가장 먼저 확인해야 할 것은 배선 연결 및 퓨즈 상태입니다. 사용자는 또한 모터에 발열을 일으키는 먼지나 먼지를 청소해야 합니다. 원활한 작동을 위해 모터도 정기적으로 윤활해야 합니다.
이 전기 장치 히터와 호환되는 액세서리는 무엇입니까?
Raptor Supplies 사용 편의성을 위해 전기 장치 히터에 맞는 다양한 액세서리를 제공할 수 있습니다. 온도 조절기는 디지털 방식으로 또는 기계식 다이얼을 통해 히터의 온도를 제어하는 데 사용됩니다. 내부 팬 스위치를 통해 사용자는 여름철에만 팬을 켤 수 있습니다. 범용 벽 및 천장 장착 브래킷 키트는 바닥 공간을 차지하지 않고 이러한 장치 히터를 벽이나 천장에 부착하는 데 사용됩니다.
전기 히터의 다른 변형의 차이점은 무엇입니까?
전기 히터는 전기 베이스보드 히터, 전기 팬 코일 히터, 히팅 케이블 및 휴대용 전기 히터와 같은 다양한 유형으로 제공됩니다. 전기 베이스보드 히터는 벽의 바닥을 따라 설치되어 중앙 난방 시스템을 보완하거나 작은 방을 스스로 따뜻하게 합니다. 전기 히팅 케이블은 파이프, 지붕 및 홈통 시스템을 가열합니다. 또한 바닥 난방을 위해 바닥 아래에 설치됩니다. 전기 팬 코일 히터 또는 플레넘 히터는 드롭 천장 또는 플레넘 공간과 같은 은폐된 장소를 가열하는 데 사용됩니다. 휴대용 전기 모델은 여분의 열이 필요할 때마다 바퀴나 카트를 사용하여 한 위치에서 다른 위치로 이동할 수 있습니다. 사무실이나 응접실에서 개인 난방 장치로도 사용됩니다.
더 알아보기
- 안면보호
- 압력/온도제어밸브
- 슬링
- 특수 안전 장비
- 스테인리스 강
- 다이 세트
- 고하 중 유압 전기 펌프
- 조명 Photocontrol
- 리더 안경
- 초음파 유량계 감지기 액세서리
- GENIE 표준 플랫폼 리프트
- KLEIN TOOLS 높은 레버리지 케이블 커터
- SCHAEFER 프리 스탠딩 디바이더
- ARLINGTON 오프셋 니플, 아연
- VNE 개스킷 1 인치 베벨 시트
- SIMONDS 기둥 파일
- EATON KDB 시리즈 전자 배선용 차단기, K 프레임
- EATON NEMA F-프레임 회로 차단기
- EATON 매그넘 시리즈 고정 차단기 아크 후드
- EATON NRX 시리즈 션트 트립